1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
。2100万画素のIMX230を搭載したカラーカメラモジュール。ソニー製のExmor RSカラーセンサIMX230(2100万画素)を搭載したRaspberry Pi用のカメラモジュールです。ハードウェアによるISP(Image Signal Processing)機能により、オート露出調整、オートホワイトバランス、オートゲインコントロール、レンズシェーディング調整などが可能です。RPi 4B 3B+ 3A+ CM3/CM4に対応しています。オート露出調整、オートホワイトバランス、オートゲインコントロール、レンズシェーディング調整などの機能を備えています。21MP Sony IMX230搭載。最大5344×4012@9fps。オート露出コントロール、オートホワイトバランス。プログラム可能なフォーカスコントロール。Gstreamer対応。V4L2対応を準備中。Raspberry Pi財団のすべてのlibcameraベースのアプリに互換性あり。【用途】。UAV/ドローン/FPVカメラ。マシンビジョン。ロボット工学。IoT。顔認識。不具合の検知
仕様●イメージセンサ:21MP IMX230●セルサイズ:1.12μm×1.12μm●光学サイズ:1/2.4インチ●有効ピクセル:5344×4016ピクセル●レンズ:焦点距離:4.77mm●F値:1.75±5%●FOV:水平 64°●IR感度:積分IRフィルター(可視光のみ)●フォーカス方式:機械式フォーカス、プログラム可能なフォーカスコントロール●フレームレート:5344 × 4012@9 fps●3840 × 2160@10 fps●2592 × 1944@15 fps●2656 × 2004@30 fps●1920 × 1080@30 fps●1280 × 960@120 fps●1280 × 720@120 fps●640 × 480@120 fps●センサ出力フォーマット:RAW10●ISP出力フォーマット:出力画像フォーマット:JPG、YUV420、RAW、DNG●出力ビデオフォーマット:MJPE、H.264●インターフェース方式:2レーン MIPI●基板サイズ:38×38mm●【セット内容】●Arducam 21MP IMX230 ISPカメラモジュール ×1●Arducamアダプタボード ×1●200mm 15ピン 1.0mm FPCケーブル ×1●73mm 15ピン 1.0mm - 22ピン 0.5mmピッチ FPCケーブル ×1●アクリルケースキット(組み立て用部品つき)×1●【資料】●スタートガイド●3D図(STPダウンロード)●ユーザーガイド(PDF)
アズワン品番67-0396-25
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
関連キーワード