「コンデンサ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●種別:-●誘電体:タンタル電解●静電容量:150μF●定格電圧(DC):6.3V●定格電圧(AC):-●誤差:-●温度:-55℃~125℃●温度係数:-●実装:-●パッケージ:表面実装●呼びサイズ:-●端子形状:-●ピンピッチ:-●底面長さor径:-●種別:-●底面幅:-●高さ:-●シリーズ名:-
アズワン品番68-2021-98
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
仕様AVX TAJ (E)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様SAシリーズ. AVX SAシリーズアキシャルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大200 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。アキシャル構造により、ほぼあらゆる設計に合うように部品を形成することができます。電圧範囲は10~200 V dcで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。静電容量範囲は1 pF~1 μFです。
長さ(mm)4.32
寸法(mm)2.54(Dia.)×4.32
直径(Φmm)2.54
取付方式アキシャル
電圧(V)100dc
シリーズSA
端子の種類スルーホール実装
許容差±10%
静電容量2.2nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
電圧(V)6.3dc
シリーズNOJ
許容差±20%
静電容量47μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
仕様AVX酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属材料よりも遥かに高い着火エネルギー(200倍)と遥かに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサが、当該分類の電圧まで燃えることはないことを意味します。レール電圧が最高7 Vまでの用途に適しています。. 特長. 不燃性安全技術 CV範囲: 2.2 → 1000 μF / 1.8 → 10 V 13種類のケースサイズあり 信頼性レベル: 0.5 %/1000時間@ 85 ℃ @ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.6
高さ(mm)1.6
奥行(mm)1.6
電圧(V)10dc
シリーズNOJ
許容差±20%
静電容量10μF
誘電正接6%
漏れ電流(μA)2
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース3216-18
等価直列抵抗(Ω)2.2
リード間隔(mm)1.1
1セット(2000個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
電圧(V)6.3dc
シリーズNOJ
許容差±20%
静電容量100μF
漏れ電流(μA)12
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
等価直列抵抗(Ω)0.4
仕様末端仕様:表面実装
寸法(mm)3.5×2.8×1.9
高さ(mm)1.9
奥行(mm)2.8
電圧(V)6.3dc
シリーズNOJ
許容差±20%
静電容量33μF
誘電正接6%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属材料よりも遥かに高い着火エネルギー(200倍)と遥かに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサが、当該分類の電圧まで燃えることはないことを意味します。レール電圧7Vまでの用途に適しています。. 特長. 不燃性安全技術 CV範囲:2.2~1000μF / 1.8~10V 13種類のケースサイズを用意 信頼性レベル:0.5%/1000HRS @ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース3528-21
等価直列抵抗(Ω)1.7
リード間隔(mm)1.4
1セット(2000個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
仕様AVX酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属材料よりも遥かに高い着火エネルギー(200倍)と遥かに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサが、当該分類の電圧まで燃えることはないことを意味します。レール電圧が最高7 Vまでの用途に適しています。. 特長. 不燃性安全技術 CV範囲: 2.2 → 1000 μF / 1.8 → 10 V 13種類のケースサイズあり 信頼性レベル: 0.5 %/1000時間@ 85 ℃ @ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など
寸法(mm)3.2×1.6×1.6
高さ(mm)1.6
奥行(mm)1.6
電圧(V)6.3dc、サージ:13
シリーズNOJ
許容差±20%
静電容量4.7μF
誘電正接6%
漏れ電流(μA)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース3216-18
等価直列抵抗(Ω)3.2
リード間隔(mm)1.1
1セット(2000個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
仕様SAシリーズ. Z5U誘電体 SpinGuard(R)均一コート エポキシケース素材 難燃性
長さ(mm)4.32
寸法(mm)2.54(Dia.)×4.32
直径(Φmm)2.54
取付方式アキシャル
電圧(V)50dc
シリーズSA
端子の種類スルーホール実装
許容差±20%
静電容量100nF
温度特性Z5U
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケースSA10
1袋(25個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス
寸法(mm)4.5(Dia.)×9
高さ(mm)9
電圧(V)16dc
シリーズTAP
許容差±20%
静電容量4.7μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー二酸化マンガン
等価直列抵抗(Ω)5
電解質の種類ソリッド
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)5
1袋(25個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス
寸法(mm)5(Dia.)×9
高さ(mm)9
電圧(V)25dc
シリーズTAP
許容差±20%
静電容量4.7μF
誘電正接6%
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
等価直列抵抗(Ω)4
最大動作温度(℃)125
リード間隔(mm)5
1袋(25個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス
寸法(mm)5(Dia.)×10.5
直径(Φmm)5
高さ(mm)10.5
電圧(V)25dc
シリーズTAP
許容差±20%
静電容量6.8μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー二酸化マンガン
等価直列抵抗(Ω)3.1
電解質の種類ソリッド
リード間隔(mm)5
1袋(25個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス
寸法(mm)8(Dia.)
電圧(V)16dc
シリーズTAP
許容差±10%
静電容量47μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
等価直列抵抗(Ω)1.3
電解質の種類ソリッド
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)2.5
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス
寸法(mm)6(Dia.)×10
高さ(mm)10
電圧(V)35dc
シリーズTAP
許容差±10%
静電容量10μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
等価直列抵抗(Ω)2
電解質の種類ソリッド
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)5
1袋(1000個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
寸法(mm)6(Dia.)×10
高さ(mm)10
電圧(V)16dc、サージ:65@+85℃
シリーズTAP
許容差±10%
静電容量22μF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス
実装タイプスルーホール
等価直列抵抗(Ω)2
電解質の種類ソリッド
リード間隔(mm)2.5
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
材質誘電体:タンタル
寸法(mm)5(Dia.)×9
高さ(mm)9
電圧(V)25dc
シリーズTAP
許容差±10%
静電容量4.7μF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス
実装タイプスルーホール
等価直列抵抗(Ω)4
最大動作温度(℃)125
リード間隔(mm)2.5
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス
寸法(mm)6(Dia.)×10
高さ(mm)10
電圧(V)35dc
シリーズTAP
許容差±20%
静電容量10μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
等価直列抵抗(Ω)2
電解質の種類ソリッド
リード間隔(mm)5
1袋(1000個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス
寸法(mm)4.5(Dia.)×7
高さ(mm)7
電圧(V)25dc
シリーズTAP
許容差±20%
静電容量2.2μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
等価直列抵抗(Ω)6
電解質の種類ソリッド
リード間隔(mm)5
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス
寸法(mm)4.5(Dia.)×7
高さ(mm)7
電圧(V)16dc
シリーズTAP
許容差±20%
静電容量2.2μF
漏れ電流(μA)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
等価直列抵抗(Ω)8
最大動作温度(℃)125
リード間隔(mm)5
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス
寸法(mm)6(Dia.)×11.5
高さ(mm)11.5
電圧(V)25dc
シリーズTAP
許容差±20%
静電容量15μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー二酸化マンガン
等価直列抵抗(Ω)2
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)5
1袋(25個)
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±10%
静電容量2.2nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール
1袋(1000個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±5%
静電容量1nF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最大動作温度(℃)125
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様末端仕様:ラジアル
長さ(mm)3.81
寸法(mm)3.81×2.54×3.81
高さ(mm)3.81
奥行(mm)2.54
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±10%
静電容量1nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール
1セット(1000個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様末端仕様:ラジアル
長さ(mm)7.62
寸法(mm)7.62×3.81×7.62
高さ(mm)7.62
奥行(mm)3.81
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±20%
静電容量470nF
温度特性Z5U
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール
1袋(25個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
長さ(mm)3.81
寸法(mm)3.81×2.54×3.81
高さ(mm)3.81
奥行(mm)2.54
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±5%
静電容量330pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)50dc
シリーズSR
許容差±20%
静電容量100nF
温度特性Z5U
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最大動作温度(℃)85
1袋(1000個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)50dc
シリーズSR
許容差±10%
静電容量100nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最大動作温度(℃)125
1袋(1000個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±10%
静電容量10nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール
1セット(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス
寸法(mm)6(Dia.)×10
高さ(mm)10
電圧(V)35dc
シリーズTAP
許容差±10%
静電容量10μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
等価直列抵抗(Ω)2
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)2.5
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス
寸法(mm)5(Dia.)×10
高さ(mm)10
電圧(V)10dc
シリーズTAP
許容差±20%
静電容量10μF
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線径(Φmm)0.5
実装タイプスルーホール
テクノロジー二酸化マンガン
等価直列抵抗(Ω)5
電解質の種類ソリッド
リード間隔(mm)5
1袋(25個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス
寸法(mm)5(Dia.)×8.5
高さ(mm)8.5
電圧(V)35dc
シリーズTAP
許容差±20%
静電容量3.3μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
等価直列抵抗(Ω)4
最大動作温度(℃)125
リード間隔(mm)5
1袋(1000個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装
寸法(mm)6.5(Dia.)×11.5
高さ(mm)11.5
電圧(V)10dc
シリーズTAP
許容差±20%
静電容量47μF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス
実装タイプスルーホール
テクノロジー二酸化マンガン
等価直列抵抗(Ω)1.7
最大動作温度(℃)125
リード間隔(mm)5
1袋(25個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス
寸法(mm)9(Dia.)×7.5
高さ(mm)7.5
電圧(V)35dc
シリーズTAP
許容差±10%
静電容量47μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
等価直列抵抗(Ω)0.8
電解質の種類ソリッド
リード間隔(mm)5
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス
寸法(mm)5(Dia.)×10
高さ(mm)10
電圧(V)25dc
シリーズTAP
許容差±10%
静電容量6.8μF
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線径(Φmm)0.5
実装タイプスルーホール
等価直列抵抗(Ω)3.1
電解質の種類ソリッド
リード間隔(mm)2.5
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス
寸法(mm)5.5(Dia.)×9
高さ(mm)9
電圧(V)25dc
シリーズTAP
許容差±10%
静電容量10μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
等価直列抵抗(Ω)2.5
最大動作温度(℃)125
リード間隔(mm)5
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様AVX TAJ (R)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途
長さ(mm)2.05
寸法(mm)2.05×1.3×1.2
高さ(mm)1.2
奥行(mm)1.3
電圧(V)20dc
シリーズTAJ
許容差±10%
静電容量100nF
漏れ電流(μA)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2012-12
テクノロジー電解
等価直列抵抗(Ω)25
最大動作温度(℃)125
1セット(2500個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)50dc
シリーズSR
許容差±10%
静電容量33nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最大動作温度(℃)125
1袋(1000個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様末端仕様:ラジアル
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)50dc
シリーズSR
許容差±20%
静電容量100nF
温度特性Z5U
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール
1袋(50個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
長さ(mm)3.81
寸法(mm)3.81×2.54×3.81
高さ(mm)3.81
奥行(mm)2.54
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±5%
静電容量10pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最大動作温度(℃)125
1袋(100個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ