61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様末端仕様:ラジアル 長さ(mm)3.81 寸法(mm)3.81×2.54×3.81 高さ(mm)3.81 奥行(mm)2.54 電圧(V)100dc シリーズSR 許容差±5% 静電容量100pF 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。 実装タイプスルーホール
1袋(100個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.9×0.81 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)100dc 許容差±10% 静電容量100pF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M)
1袋(100個)
869 税込956
7日以内出荷

仕様AVX超低ESR 0805シリーズ 長さ(mm)2.01 寸法(mm)2.01×1.25×1.02 高さ(mm)1.02 奥行(mm)1.25 電圧(V)200dc シリーズU 許容差±5% 静電容量100pF 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0805 (2012M) 最大動作温度(℃)125
1セット(2000個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様SAシリーズ. AVX SAシリーズアキシャルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大200 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。アキシャル構造により、ほぼあらゆる設計に合うように部品を形成することができます。電圧範囲は10~200 V dcで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。静電容量範囲は1 pF~1 μFです。 長さ(mm)4.32 寸法(mm)2.54(Dia.)×4.32 直径(Φmm)2.54 取付方式アキシャル 電圧(V)100dc シリーズSA 端子の種類スルーホール実装 許容差±10% 静電容量2.2nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。 長さ(mm)3.81 寸法(mm)3.81×2.54×3.81 高さ(mm)3.81 奥行(mm)2.54 電圧(V)100dc シリーズSR 許容差±5% 静電容量330pF 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。 長さ(mm)3.81 寸法(mm)3.81×2.54×3.81 高さ(mm)3.81 奥行(mm)2.54 電圧(V)100dc シリーズSR 許容差±5% 静電容量10pF 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)125
1袋(100個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様SRシリーズ. C0G誘電体 均一なコーティング 長さ(mm)5.08 寸法(mm)5.08×3.175×5.08 高さ(mm)5.08 奥行(mm)3.18 電圧(V)100dc シリーズSR 許容差±5% 静電容量470pF 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-55
1袋(25個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様末端仕様:ラジアル 長さ(mm)3.81 寸法(mm)3.81×2.54×3.81 高さ(mm)3.81 奥行(mm)2.54 電圧(V)100dc シリーズSR 許容差±5% 静電容量33pF 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。 実装タイプスルーホール
1セット(1000個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様末端仕様:ラジアル 長さ(mm)3.81 寸法(mm)3.81×2.54×3.81 高さ(mm)3.81 奥行(mm)2.54 電圧(V)100dc シリーズSR 許容差±5% 静電容量470pF 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。 実装タイプスルーホール
1袋(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.9×0.81 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)100dc 許容差±2% 静電容量39pF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M) 最小動作温度(℃)-55
1袋(50個)
809 税込890
7日以内出荷

仕様AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.9×0.81 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)100dc 許容差±1% 静電容量39pF 温度特性NP0 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M) 最大動作温度(℃)125
1袋(100個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.9×0.81 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)100dc 許容差±1% 静電容量47pF 温度特性NP0 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M) 最小動作温度(℃)-55
1袋(50個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.9×0.81 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)100dc 許容差±2% 静電容量33pF RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M)
1袋(50個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃ 長さ(mm)2.01 寸法(mm)2.01×1.25×0.94 高さ(mm)0.94 奥行(mm)1.25 電圧(V)100dc 許容差±5% 静電容量18pF 温度特性C0G (NP0) RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0805 (2012M) 最小動作温度(℃)-55
1袋(250個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃ 長さ(mm)2.01 寸法(mm)2.01×1.25×0.94 高さ(mm)0.94 奥行(mm)1.25 電圧(V)100dc 許容差±5% 静電容量12pF 温度特性C0G (NP0) RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0805 (2012M) 抑制クラスClass I
1袋(250個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.9×0.81 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)100dc 許容差±1% 静電容量27pF 温度特性NP0 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M) 最小動作温度(℃)-55
1セット(4000個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.9×0.81 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)100dc 許容差±5% 静電容量47pF 温度特性NP0 RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M)
1セット(4000個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.9×0.81 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)100dc 許容差±5% 静電容量270pF 温度特性NP0 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M) 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.9×0.81 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)100dc 許容差±1% 静電容量33pF 温度特性NP0 RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M)
1袋(50個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.9×0.81 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)100dc 許容差±1% 静電容量10pF 温度特性NP0 RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M)
1袋(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.9×0.81 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)100dc 許容差±5% 静電容量27pF 温度特性NP0 RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M)
1袋(100個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.9×0.81 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)100dc 許容差±5% 静電容量33pF 温度特性NP0 RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M)
1袋(250個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.9×0.81 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)100dc 許容差±5% 静電容量22pF 温度特性NP0 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M) 最小動作温度(℃)-55
1袋(250個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)2.01 寸法(mm)2.01×1.25×0.94 高さ(mm)0.94 奥行(mm)1.25 電圧(V)100dc 許容差±5% 静電容量150pF 温度特性C0G (NP0) RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃ 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0805 (2012M)
1袋(100個)
969 税込1,066
5日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.9×0.81 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)100dc 許容差±10% 静電容量390pF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M)
1セット(4000個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.9×0.81 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)100dc 許容差±1% 静電容量22pF 温度特性NP0 RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M)
1袋(50個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.9×0.81 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)100dc 許容差±10% 静電容量10pF 温度特性NP0 RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M)
1袋(250個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.9×0.81 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)100dc 許容差±0.25pF 静電容量2pF 温度特性NP0 RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M)
1袋(100個)
589 税込648
翌々日出荷

仕様表面実装1206、W3Fシリーズ. 標準サイズのフィードスルーセラミックコンデンサ 低ESR、広い周波数特性 低パラレルインダクタンス 優れたデカップリング機能 用途: EMI抑制、フィルタリング、調整、デカップリングなど 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×1.27 高さ(mm)1.27 奥行(mm)1.6 電圧(V)100dc シリーズW3F 許容差-20 → +50% 静電容量470pF 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M) 最大動作温度(℃)125
1袋(25個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様AVX超低ESR 0603シリーズ. AVX Uシリーズは、VHF帯、UHF帯、マイクロ波帯において等価直列抵抗(ESR)が極めて低いセラミックコンデンサ。許容差と電圧変動幅が小さく、温度特性はC0G (NP0)。静電容量: 1.0 → 100 pF @ 1 MHz. 用途. 超低ESR通信 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.9×0.81 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)200dc 許容差±2% 静電容量10pF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M) 最大動作温度(℃)125
1袋(50個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃ 長さ(mm)1 寸法(mm)1×0.5×0.55 高さ(mm)0.55 奥行(mm)0.5 電圧(V)50dc シリーズU 許容差±1% 静電容量10pF 温度特性NP0 (C0G)超低 ESR RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0402 (1005M) 最大動作温度(℃)125
1袋(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様AVX超低ESR 0805シリーズ 長さ(mm)2.01 寸法(mm)2.01×1.25×1.02 高さ(mm)1.02 奥行(mm)1.25 電圧(V)200dc シリーズU 許容差±2% 静電容量10pF 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0805 (2012M) 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
339 税込373
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)1 寸法(mm)1×0.5×0.56 高さ(mm)0.56 奥行(mm)0.5 電圧(V)50dc シリーズStandard 許容差±0.5pF 静電容量10pF 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX 0402 MLCCシリーズ. 0402シリーズのSMDコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。 誘電率の異なるタイプを用意しています。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0402 (1005M)
1袋(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×1.52 高さ(mm)1.52 奥行(mm)1.6 電圧(V)100dc 許容差±10% 静電容量100nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M)
1袋(200個)
4,298 税込4,728
欠品中

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×1.8 高さ(mm)1.8 奥行(mm)1.6 電圧(V)100dc 許容差±5% 静電容量22nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M)
1セット(4000個)
53,980 税込59,378
5日以内出荷

仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×1.78 高さ(mm)1.78 奥行(mm)1.6 電圧(V)200dc 許容差±5% 静電容量1nF 温度特性NP0 (C0G) RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M) 抑制クラスClass I
1袋(50個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×0.94 高さ(mm)0.94 奥行(mm)1.6 電圧(V)100dc 許容差±10% 静電容量2.2nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M) 抑制クラスClass II
1セット(4000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×1.8 高さ(mm)1.8 奥行(mm)1.6 電圧(V)100dc 許容差±10% 静電容量10nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M)
1袋(200個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×1.8 高さ(mm)1.8 奥行(mm)1.6 電圧(V)25dc 許容差±10% 静電容量2.2μF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M)
1袋(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×0.94 高さ(mm)0.94 奥行(mm)1.6 電圧(V)200dc 許容差±10% 静電容量1.5nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M) 抑制クラスClass II
1セット(4000個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷