仕様SAシリーズ. AVX SAシリーズアキシャルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大200 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。アキシャル構造により、ほぼあらゆる設計に合うように部品を形成することができます。電圧範囲は10~200 V dcで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。静電容量範囲は1 pF~1 μFです。
長さ(mm)4.32
寸法(mm)2.54(Dia.)×4.32
直径(Φmm)2.54
取付方式アキシャル
電圧(V)100dc
シリーズSA
端子の種類スルーホール実装
許容差±10%
静電容量2.2nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様SAシリーズ. Z5U誘電体 SpinGuard(R)均一コート エポキシケース素材 難燃性
長さ(mm)4.32
寸法(mm)2.54(Dia.)×4.32
直径(Φmm)2.54
取付方式アキシャル
電圧(V)50dc
シリーズSA
端子の種類スルーホール実装
許容差±20%
静電容量100nF
温度特性Z5U
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケースSA10
1袋(25個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±10%
静電容量2.2nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール
1袋(1000個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±5%
静電容量1nF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最大動作温度(℃)125
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様末端仕様:ラジアル
長さ(mm)3.81
寸法(mm)3.81×2.54×3.81
高さ(mm)3.81
奥行(mm)2.54
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±10%
静電容量1nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール
1セット(1000個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様末端仕様:ラジアル
長さ(mm)7.62
寸法(mm)7.62×3.81×7.62
高さ(mm)7.62
奥行(mm)3.81
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±20%
静電容量470nF
温度特性Z5U
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール
1袋(25個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
長さ(mm)3.81
寸法(mm)3.81×2.54×3.81
高さ(mm)3.81
奥行(mm)2.54
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±5%
静電容量330pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)50dc
シリーズSR
許容差±20%
静電容量100nF
温度特性Z5U
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最大動作温度(℃)85
1袋(1000個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)50dc
シリーズSR
許容差±10%
静電容量100nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最大動作温度(℃)125
1袋(1000個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±10%
静電容量10nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール
1セット(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)50dc
シリーズSR
許容差±10%
静電容量33nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最大動作温度(℃)125
1袋(1000個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様末端仕様:ラジアル
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)50dc
シリーズSR
許容差±20%
静電容量100nF
温度特性Z5U
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール
1袋(50個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
長さ(mm)3.81
寸法(mm)3.81×2.54×3.81
高さ(mm)3.81
奥行(mm)2.54
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±5%
静電容量10pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最大動作温度(℃)125
1袋(100個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様SRシリーズ. C0G誘電体 均一なコーティング
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±5%
静電容量470pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最小動作温度(℃)-55
1袋(25個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様末端仕様:ラジアル
長さ(mm)3.81
寸法(mm)3.81×2.54×3.81
高さ(mm)3.81
奥行(mm)2.54
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±5%
静電容量100pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール
1袋(100個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±10%
静電容量1nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最大動作温度(℃)125
1袋(1000個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×5.08×3.175
高さ(mm)3.18
奥行(mm)5.08
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±5%
静電容量2.2nF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. C0G誘電体 均一なコーティング
実装タイプスルーホール
1袋(5個)
¥370
税込¥407
5日以内出荷
仕様末端仕様:ラジアル
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±5%
静電容量1nF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様末端仕様:ラジアル
長さ(mm)3.81
寸法(mm)3.81×2.54×3.81
高さ(mm)3.81
奥行(mm)2.54
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±5%
静電容量33pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール
1セット(1000個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様末端仕様:ラジアル
長さ(mm)3.81
寸法(mm)3.81×2.54×3.81
高さ(mm)3.81
奥行(mm)2.54
電圧(V)50dc
シリーズSR
許容差±10%
静電容量10nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
CKシリーズ。AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dc実装タイプ = アキシャル温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 7.37 x 2.29 x 7.37mm長さ = 7.37mm奥行き = 2.29mm高さ = 7.37mmシリーズ = CK動作温度 Max = +125℃
1箱(1000個)
¥779,800
税込¥857,780
5日以内出荷
仕様リードスペーシング:5 mm
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)50dc
シリーズSR
許容差±20%
静電容量470nF
温度特性Z5U
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様末端仕様:ラジアル
長さ(mm)3.81
寸法(mm)3.81×2.54×3.81
高さ(mm)3.81
奥行(mm)2.54
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±10%
静電容量2.2nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール
1袋(50個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様末端仕様:ラジアル
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)50dc
シリーズSR
許容差±20%
静電容量330nF
温度特性Z5U
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール
1袋(50個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±10%
静電容量47nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最大動作温度(℃)125
1袋(1000個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
仕様SAシリーズ. AVX SAシリーズアキシャルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大200 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。アキシャル構造により、ほぼあらゆる設計に合うように部品を形成することができます。電圧範囲は10~200 V dcで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。静電容量範囲は1 pF~1 μFです。
長さ(mm)4.32
寸法(mm)2.54×4.32
電圧(V)100dc
シリーズSA
許容差±10%
静電容量1nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプアキシャル
最大動作温度(℃)125
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様CKシリーズ. AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
長さ(mm)4.83
寸法(mm)4.83×2.29×4.83
高さ(mm)4.83
奥行(mm)2.29
電圧(V)100dc
シリーズCK
許容差±10%
静電容量10nF
温度特性X7R
実装タイプスルーホール
パッケージ/ケースラジアル
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様CKシリーズ. AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
長さ(mm)4.83
寸法(mm)4.83×2.29×4.83
高さ(mm)4.83
奥行(mm)2.29
電圧(V)100dc
シリーズCK
許容差±10%
静電容量2.2nF
温度特性X7R
実装タイプスルーホール
パッケージ/ケースラジアル
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)200dc
シリーズAR
許容差±5%
静電容量220pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ARシリーズ. コンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC
実装タイプスルーホール
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
長さ(mm)7.62
寸法(mm)7.62×3.81×7.62
高さ(mm)7.62
奥行(mm)3.81
電圧(V)50dc
シリーズSR
許容差±20%
静電容量1μF
温度特性Z5U
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最大動作温度(℃)85
1袋(25個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)4.83
寸法(mm)4.83×2.29×4.83
高さ(mm)4.83
奥行(mm)2.29
電圧(V)200dc
シリーズCK
許容差±10%
静電容量220pF
温度特性X7R
特性CKシリーズ. AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
実装タイプスルーホール
パッケージ/ケースラジアル
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)50dc
シリーズSR
許容差±20%
静電容量220nF
温度特性Z5U
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. Z5U誘電体 均一なコーティング
実装タイプスルーホール
1袋(10個)
¥369
税込¥406
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)50dc
シリーズAR
許容差±10%
静電容量100nF
温度特性X8R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ARシリーズ. コンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC
実装タイプスルーホール
1袋(10個)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)7.37
寸法(mm)7.37×2.29×7.37
高さ(mm)7.37
奥行(mm)2.29
電圧(V)100dc
シリーズCK
許容差±10%
静電容量100nF
温度特性X7R
特性CKシリーズ. AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±10%
静電容量22nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最大動作温度(℃)125
1袋(1000個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様末端仕様:ラジアル
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)50dc
シリーズSR
許容差±10%
静電容量220nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)7.62
寸法(mm)7.62×3.81×7.62
高さ(mm)7.62
奥行(mm)3.81
電圧(V)50dc
シリーズSR
許容差±10%
静電容量470nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール
1袋(25個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様末端仕様:ラジアル
長さ(mm)3.81
寸法(mm)3.81×2.54×3.81
高さ(mm)3.81
奥行(mm)2.54
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±10%
静電容量10nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)4.32
寸法(mm)2.54×4.32
電圧(V)50dc
シリーズSA
許容差±5%
静電容量1nF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SAシリーズ. C0G誘電体 均一なコーティング
実装タイプアキシャル
1袋(25個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様末端仕様:ラジアル
長さ(mm)3.81
寸法(mm)3.81×2.54×3.81
高さ(mm)3.81
奥行(mm)2.54
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±5%
静電容量470pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ