仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス
寸法(mm)9(Dia.)×7.5
高さ(mm)7.5
電圧(V)35dc
シリーズTAP
許容差±10%
静電容量47μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
等価直列抵抗(Ω)0.8
電解質の種類ソリッド
リード間隔(mm)5
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
材質誘電体:タンタル
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×4.1
奥行(mm)4.3
シリーズTCJ
許容差±20%
静電容量47μF
漏れ電流(μA)164.5
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2917
テクノロジーポリマー
等価直列抵抗(mΩ)55
電解質の種類ソリッド
最大動作温度(℃)105
リード間隔(mm)4.4
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
関連キーワード