「pf20」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)1
寸法(mm)1×0.5×0.56
高さ(mm)0.56
奥行(mm)0.5
電圧(V)50dc
静電容量20pF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0402 (1005M)
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)2.01
寸法(mm)2.01×1.25×1.27
高さ(mm)1.27
奥行(mm)1.25
電圧(V)200dc
シリーズStandard
許容差±5%
静電容量470pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0805 (2012M)
1袋(25個)
¥829
税込¥912
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)200dc
シリーズAR
許容差±5%
静電容量220pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ARシリーズ. コンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC
実装タイプスルーホール
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。
長さ(mm)1
寸法(mm)1×0.5×0.56
高さ(mm)0.56
奥行(mm)0.5
電圧(V)25dc
静電容量220pF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0402 (1005M)
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
長さ(mm)2.01
寸法(mm)2.01×1.25×0.94
高さ(mm)0.94
奥行(mm)1.25
電圧(V)200dc
静電容量22pF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0805 (2012M)
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)200dc
シリーズAR
許容差±5%
静電容量47pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ARシリーズ. コンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC
実装タイプスルーホール
1袋(25個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)4.83
寸法(mm)4.83×2.29×4.83
高さ(mm)4.83
奥行(mm)2.29
電圧(V)200dc
シリーズCK
許容差±10%
静電容量220pF
温度特性X7R
特性CKシリーズ. AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
実装タイプスルーホール
パッケージ/ケースラジアル
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様AVX超低ESR 0805シリーズ
長さ(mm)2.01
寸法(mm)2.01×1.25×1.02
高さ(mm)1.02
奥行(mm)1.25
電圧(V)200dc
シリーズU
許容差±0.25pF
静電容量5.6pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0805 (2012M)
最大動作温度(℃)125
1袋(5個)
¥329
税込¥362
7日以内出荷
仕様AVX超低ESR 0603シリーズ. AVX Uシリーズは、VHF帯、UHF帯、マイクロ波帯において等価直列抵抗(ESR)が極めて低いセラミックコンデンサ。許容差と電圧変動幅が小さく、温度特性はC0G (NP0)。静電容量: 1.0 → 100 pF @ 1 MHz. 用途. 超低ESR通信
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.9×0.81
高さ(mm)0.9
奥行(mm)0.81
電圧(V)200dc
許容差±2%
静電容量10pF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0603 (1608M)
最大動作温度(℃)125
1袋(50個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)2.01
寸法(mm)2.01×1.25×1.02
高さ(mm)1.02
奥行(mm)1.25
電圧(V)200dc
シリーズU
許容差±5%
静電容量47pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX超低ESR 0805シリーズ
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0805 (2012M)
1セット(2000個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)2.01
寸法(mm)2.01×1.25×1.02
高さ(mm)1.02
奥行(mm)1.25
電圧(V)200dc
シリーズU
許容差±2%
静電容量12pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX超低ESR 0805シリーズ
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0805 (2012M)
1袋(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
仕様AVX超低ESR 0805シリーズ
長さ(mm)2.01
寸法(mm)2.01×1.25×1.02
高さ(mm)1.02
奥行(mm)1.25
電圧(V)200dc
シリーズU
許容差±2%
静電容量10pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0805 (2012M)
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥369
税込¥406
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.9×0.81
高さ(mm)0.9
奥行(mm)0.81
電圧(V)200dc
許容差±2%
静電容量15pF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0603 (1608M)
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様AVX超低ESR 0805シリーズ
長さ(mm)2.01
寸法(mm)2.01×1.25×1.02
高さ(mm)1.02
奥行(mm)1.25
電圧(V)200dc
シリーズU
許容差±5%
静電容量100pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0805 (2012M)
最大動作温度(℃)125
1セット(2000個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様AVX超低ESR 0805シリーズ
長さ(mm)2.01
寸法(mm)2.01×1.25×1.02
高さ(mm)1.02
奥行(mm)1.25
電圧(V)200dc
シリーズU
許容差±0.25pF
静電容量8.2pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0805 (2012M)
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥279
税込¥307
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)2.01
寸法(mm)2.01×1.25×1.02
高さ(mm)1.02
奥行(mm)1.25
電圧(V)200dc
シリーズU
許容差±2%
静電容量39pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX超低ESR 0805シリーズ
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0805 (2012M)
1セット(2000個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
仕様AVX車載用MLCCコンデンサ. AVXの車載用MLCCは、最高150 ℃の用途向けです。X8R及びXL8誘電体が採用されています。信頼性が高く、低損失で、静電容量が温度範囲にわたって安定しています。フードに付けたセンサを使用する車載用途や各種産業用途に最適です。AEC-Q200認定です。. 特長. 優れた信頼性 低ESR / ESL X8R及びX8LはどちらもAEC-Q200認定 最高150 ℃の用途での使用向け. 用途. 自動車のエンジン搭載用途 石油探査用途 ハイブリッド商用
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.9×0.81
高さ(mm)0.9
奥行(mm)0.81
電圧(V)200dc
許容差±0.25pF
静電容量6.8pF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0603 (1608M)
最大動作温度(℃)125
1袋(50個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)1.52
寸法(mm)1.52×0.76×0.91
高さ(mm)0.91
奥行(mm)0.76
電圧(V)200dc
シリーズU
許容差±0.1pF
静電容量1.5pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX超低ESR 0603シリーズ. AVX Uシリーズは、VHF帯、UHF帯、マイクロ波帯において等価直列抵抗(ESR)が極めて低いセラミックコンデンサ。許容差と電圧変動幅が小さく、温度特性はC0G (NP0)。静電容量: 1.0 → 100 pF @ 1 MHz. 用途. 超低ESR通信
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0603 (1608M)
1セット(4000個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)0.6
寸法(mm)0.6×0.3×0.33
高さ(mm)0.33
奥行(mm)0.3
電圧(V)25dc
許容差±5%
静電容量100pF
温度特性C0G (NP0)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX 0201 COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX 0201 COG (NPO)積層セラミックコンデンサは、非常に安定したコンデンサ誘電体で、サービス寿命が切れるまでの静電容量の変動は±0.1 %です。これは他の誘電体で見られる値の1/5です。C0G (NP0)セラミックコンデンサの静電容量ドリフトとヒステリシスは±0.05 %未満で、フィルムコンデンサの±2 %と比べると無視できます。C0G (NPO)の配合には、劣化特性が見られません。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0201 (0603M)
1セット(15000個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.52
高さ(mm)1.52
奥行(mm)1.6
シリーズHigh Voltage
許容差±10%
静電容量330pF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX高電圧1206 MLCCシリーズ. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
電圧(kV)2dc
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード