特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
308件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用
材質ユニクロメッキ 長さ(mm)900 サイズ900L 高さ(mm)40 ピッチ(mm)50 長穴(mm)11×40 穴種両面長穴
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 メッシュ60個 最高使用温度(℃)180 材質(スクリーン)SUS304
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
材質ユニクロメッキ 長さ(mm)55 形状台座 高さ(mm)79
1個
889 税込978
翌々日出荷

アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
材質ステンレス 長さ(mm)125 形状右ストッパー 高さ(mm)79
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
材質ステンレス 長さ(mm)55 形状台座 高さ(mm)79
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC 材質(インサート)黄銅
1個
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/4 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】8 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)6
1個
259 税込285
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R3/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】10 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
899 税込989
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】6 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)6
1個
259 税込285
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)0.98 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/4 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】8 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)6
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅+ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)0.98 適合銅管外径(mm)6
1個
89 税込98
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)0.98 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)10
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】G1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)10
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/4 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】8 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
629 税込692
翌々日出荷

被覆銅管継手用のビニールキャップ
材質軟質塩化ビニル 使用適合ねじ径【エルボ・チーズ】1/8・1/4・3/8・1/2 適合銅管外径(mm)8
1個
79 税込87
翌々日出荷

被覆銅管継手用のビニールキャップ
材質軟質塩化ビニル 使用適合ねじ径【ハーフユニオン】1/8・1/4 適合銅管外径(mm)8
1個
79 税込87
翌々日出荷

被覆銅管継手用のビニールキャップ
材質軟質塩化ビニル 使用適合ねじ径【エルボ・チーズ】1/8・1/4・3/8・1/2 適合銅管外径(mm)6
1個
79 税込87
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)150 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
689 税込758
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)400 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

玉鎖と違い、ワンタッチで吊り下げ可能。裏面にマジックでメモが書けます。玉鎖は横を向いてしまいますが、このプレートは正面を向きます。
材質再生ポリプロピレン タイプ玉鎖不要 表示
1個
469 税込516
翌々日出荷

玉鎖と違い、ワンタッチで吊り下げ可能。裏面にマジックでメモが書けます。玉鎖は横を向いてしまいますが、このプレートは正面を向きます。
材質再生ポリプロピレン 黄色 タイプ玉鎖不要 表示調整中
1個
469 税込516
翌々日出荷

玉鎖と違い、ワンタッチで吊り下げ可能。裏面にマジックでメモが書けます。玉鎖は横を向いてしまいますが、このプレートは正面を向きます。
材質再生ポリプロピレン タイプ玉鎖不要 表示
1個
469 税込516
翌々日出荷

独自に開発した「自封式」構造により、従来のトラップのような封水を必要とせず排水管の中を常に衛生的に保ちます。またトラップ部が着脱可能な為、メンテナンスも容易です。縦引・横引が兼用となり、更に使いやすくなりました。
グレー 材質(本体)ASA樹脂 関連資料(1.1MB)
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SUS304 形状O形 呼び径(B)3/8 呼び径(A)10
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナット同士を接続するニップルです。
材質黄銅 呼びG1/2 呼び径(A)13
1個
339 税込373
翌々日出荷

水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナット同士を接続するニップルです。
材質黄銅 呼びG3/4 呼び径(A)20
1個
539 税込593
翌々日出荷

水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。
材質黄銅 呼びG1/2×R3/4 呼び径(A)13×20
1個
459 税込505
翌々日出荷

水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。
材質黄銅 呼びG3/4×R3/4 呼び径(A)20
1個
409 税込450
翌々日出荷

1個
35 税込39
翌々日出荷

1個
42 税込46
翌々日出荷

水道フレキ用の袋ナットとパッキン(両端分)セット※袋ナットは他社フレキパイプには使用不可
呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅
1個
429 税込472
翌々日出荷

断熱粘着テープ。保温材のテープだから、手軽にさまざまな結露防止に利用。エアコン吹き出し口などの結露防止に。保温チューブの接合や切り欠き部分の養生に最適
材質【保温材部】30倍発泡架橋ポリオレフィンフォーム【粘着部】アクリル系接着剤(離型紙付) 幅(mm)100 厚さ(mm)3 長さ(m)20
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

1個
169 税込186
翌々日出荷

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SUS304
1個
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)