カテゴリ
絞り込み
ブランド
- I-VALUE
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,165)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,202)
- スバル(14,607)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,989)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: I-VALUEのすべての商品

イージー用接続金具 EZJOINT-1-SUS NO.1 コーナー金具 ステンレス
I-VALUE¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。材質ステンレス長さ(mm)100形状コーナー高さ(mm)100
イージー用接続金具 EZJOINT-1-FG NO.1 コーナー金具 ドブメッキ
I-VALUE¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。材質ドブメッキ長さ(mm)100形状コーナー高さ(mm)100
イージーブラケット BR-L-50S-UC 片穴ブラケット(釘穴無)【ユニクロメッキ】
I-VALUE¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷穴あけ作業不要のブラケット。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用材質ユニクロメッキ長さ(mm)400高さ(mm)300寸法400×300穴ピッチ(mm)長穴:30長穴(mm)11×25穴タイプ片面長穴
イージーブラケット BR-L-40WP-UC 両穴ブラケット(釘穴付)【ユニクロメッキ】
I-VALUE¥849~税込¥934~1本翌々日出荷穴あけ作業不要のブラケット。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用材質ユニクロメッキ穴ピッチ(mm)釘:30、長穴:30長穴(mm)11×25釘穴(mm)4.5穴タイプ両面長穴+釘穴
イージーブラケット BR-L-40SP-UC 片穴ブラケット(釘穴付)【ユニクロメッキ】
I-VALUE¥719~税込¥791~1本翌々日出荷穴あけ作業不要のブラケット。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用材質ユニクロメッキ穴ピッチ(mm)釘:30、長穴:30長穴(mm)11×25釘穴(mm)4.5穴タイプ片面長穴+釘穴
イージーアングル AN-L-40W-UC 両穴アングル【ユニクロメッキ】
I-VALUE¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用材質ユニクロメッキ長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種両面長穴
イージーアングル AN-L-40S-UC 片穴アングル【ユニクロメッキ】
I-VALUE¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用材質ユニクロメッキ長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種片面長穴
イージーアングル AN-L-40S-SUS 片穴アングル【ステンレス】
I-VALUE¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用材質ステンレス長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種片面長穴
【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25Aソケット
I-VALUE¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aエルボ
I-VALUE¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
SYST-M80 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【80メッシュ】
I-VALUE¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ80個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【200メッシュ】
I-VALUE¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷SYST専用の交換用スクリーン材質SUS304メッシュ200個
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【100メッシュ】
I-VALUE¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷SYST専用の交換用スクリーン材質SUS304メッシュ100個
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【60メッシュ】
I-VALUE¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷SYST専用の交換用スクリーン材質SUS304メッシュ60個
ステンレス製ホッパー 外ネジ (SUS304) テーパーネジ
I-VALUE¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷関接続排水用受け皿継手 。錆びにくいです材質SUS304呼び径(B)【ねじ】2ねじの種類R呼び径(A)【ねじ】50
イージー用接続金具 EZJOINT-6-UC NO.6 台座金具 ユニクロメッキ
I-VALUE¥889税込¥9781個翌々日出荷アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。材質ユニクロメッキ長さ(mm)55形状台座高さ(mm)79
イージー用接続金具 EZJOINT-3R-FG NO.3 右ストッパー金具 ドブメッキ
I-VALUE¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。材質ドブメッキ長さ(mm)125形状右ストッパー高さ(mm)79
イージー用接続金具 EZJOINT-3L-UC NO.3 左ストッパー金具 ユニクロメッキ
I-VALUE¥989税込¥1,0881個翌々日出荷アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。材質ユニクロメッキ長さ(mm)125形状左ストッパー高さ(mm)79
イージー用接続金具 EZJOINT-3L-FG NO.3 左ストッパー金具 ドブメッキ
I-VALUE¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。材質ドブメッキ長さ(mm)125形状左ストッパー高さ(mm)79
イージー用接続金具 EZJOINT-2-SUS NO.2 通しコーナー金具 ステンレス
I-VALUE¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。材質ステンレス長さ(mm)100形状通しコーナー高さ(mm)100
イージー用接続金具 EZJOINT-2-UC NO.2 通しコーナー金具 ユニクロメッキ
I-VALUE¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。材質ユニクロメッキ長さ(mm)100形状通しコーナー高さ(mm)100
イージー用接続金具 EZJOINT-3R-UC NO.3 右ストッパー金具 ユニクロメッキ
I-VALUE¥989税込¥1,0881個翌々日出荷アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。材質ユニクロメッキ長さ(mm)125形状右ストッパー高さ(mm)79
IBBTF 黄銅ボール弁ねじ込み(フルボア)
I-VALUE¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷黄銅製フルボア レバー式ボールバルブ材質(本体)C37700(黄銅)最高使用圧力(MPa)4.13最高使用温度(℃)120材質(ボールシート)PTFE呼び圧力600
IVL-HI*WL HI TSインサート 水栓エルボ
I-VALUE¥669~税込¥736~1個翌々日出荷黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
IVL-UC-1402R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 12xR1/4
I-VALUE¥639税込¥7031個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-UC-1201R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 8xR1/8
I-VALUE¥279税込¥3071個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-UC-1102R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 6xR1/4
I-VALUE¥259税込¥2851個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-UC-1301R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 10xR1/8
I-VALUE¥459税込¥5051個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-UC-1304R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 10xR1/2
I-VALUE¥829税込¥9121個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-UC-1103R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 6xR3/8
I-VALUE¥569税込¥6261個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-UC-1204R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 8xR1/2
I-VALUE¥719税込¥7911個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-UC-1404R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 12xR1/2
I-VALUE¥999税込¥1,0991個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-UC-1302R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 10xR1/4
I-VALUE¥459税込¥5051個当日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-UC-1303R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 10xR3/8
I-VALUE¥649税込¥7141個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-UC-1401R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 12xR1/8
I-VALUE¥639税込¥7031個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-UC-1104R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 6xR1/2
I-VALUE¥699税込¥7691個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-FC-4100-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 6X6
I-VALUE¥419税込¥4611個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-FC-4300-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 10X10
I-VALUE¥869税込¥9561個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10