93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプや継手の水漏れ補修に簡単便利なスピード止水テープ。耐久性・耐熱性・耐寒性に優れた自己融着性のシリコーンゴムテープです。アイリペアテープスーパーは引張って巻き付けることでシリコーンゴム同士が融着し一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、はがしてもべたべたせず跡残りもありません。水道用資機材の浸出性能基準 適合。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合。※ガソリン・シンナー・トルエン等の揮発性の油や有機溶剤には使用しないで下さい。※蒸気の漏洩の場合は直接テープを巻かずにアルミシートなどを巻いてからテープを巻き付けてください。
材質シリコーンゴム 幅(mm)25 ライトグレー 長さ(m)2 伸び(%)600 耐熱温度(℃)-50~200
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

エアコンの室内外機を繋ぐ配管類に巻き付け、断熱材の保護、見た目を綺麗に仕上げる為のテープです。
アイボリー タイプ粘着あり 長さ(m)20
1巻
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般配管用のシールテープです。配管同士の気密性を高めて流体の漏れを防ぐ。水道管・空気管・油圧の配管などのつなぎ目となるネジ山に活用し、配管同士の密着に。
材質軟質フッ素樹脂 幅(mm)13 厚さ(mm)0.1 長さ(m)15
1巻
259 税込285
翌々日出荷

エアコンの室内外機を繋ぐ配管類に巻き付け、断熱材の保護、見た目を綺麗に仕上げる為のテープです。
幅(mm)50 アイボリー タイプ粘着なし 長さ(m)20
1巻
459 税込505
翌々日出荷

断熱粘着テープ。保温材のテープだから、手軽にさまざまな結露防止に利用。エアコン吹き出し口などの結露防止に。保温チューブの接合や切り欠き部分の養生に最適
材質【保温材部】30倍発泡架橋ポリオレフィンフォーム【粘着部】アクリル系接着剤(離型紙付) 幅(mm)100 厚さ(mm)3 長さ(m)20
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

チャンネルやアングルなどの架台の上に冷媒管を施工する際の保温材潰れを抑制します。
材質PP アイボリー 寸法H(mm)200 関連資料(0.11MB)
1個
83 税込91
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅 呼び径(B)1/4/2025 適合ホース外径(Φmm)22 呼び径(A)8 適合ホース内径(Φmm)15 適合厚さ(mm)【ホース】3.5
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅 呼び径(B)3/8/2025 適合ホース外径(Φmm)33 呼び径(A)10 適合ホース内径(Φmm)25 適合厚さ(mm)【ホース】4
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅 適合ホース外径(Φmm)18 適合ホース内径(Φmm)12 適合厚さ(mm)【ホース】3
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅 適合ホース外径(Φmm)15 適合ホース内径(Φmm)9 適合厚さ(mm)【ホース】3
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】SUS304 呼び径(B)1/2/2025 適合ホース外径(Φmm)26 呼び径(A)15 適合ホース内径(Φmm)19 適合厚さ(mm)【ホース】3.5
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅 呼び径(B)1/4/2025 適合ホース外径(Φmm)26 呼び径(A)8 適合ホース内径(Φmm)19 適合厚さ(mm)【ホース】3.5
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)400 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)150 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
689 税込758
翌々日出荷

水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。
材質黄銅 呼びG1/2×R3/4 呼び径(A)13×20
1個
459 税込505
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)700 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)900 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)700 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)300 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
769 税込846
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)600 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)350 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)1000 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SGP 形状O形 呼び径(B)3/8 呼び径(A)10
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)400 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
889 税込978
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質SUS304 長さ(m)10 呼び径(B)3/4 呼び径(A)20
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)800 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)300 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質SUS304 長さ(m)10 呼び径(B)2/1 呼び径(A)13
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)450 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)800 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)500 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)100 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
669 税込736
翌々日出荷

穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用
材質ステンレス 長さ(mm)900 サイズ900L 高さ(mm)40 ピッチ(mm)50 長穴(mm)11×40 穴種両面長穴
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)200 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)900 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)450 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)150 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)250 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
719 税込791
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)250 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)1000 呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

関連キーワード