コードレス静音サーキュレーター扇風機パナジー7日以内出荷
変幻自在!卓上でも床上でも大活躍!オフシーズンや使用しない時はコンパクトに収納可能 充電式ですから、場所を選ばず持ち運び可能!リビングや寝室はもちろん、アウトドアにも ●ライフスタイルに合わせて室内はもちろん、大容量バッテリーで電源の取れない屋外でも使用可能。 ●上下可動域は180度(手動)。高さは無段階調整で変えられますから、お部屋の換気や部屋干しの手助けにも大活躍! ●DCモーターを採用し、パワフルでありながら静音且つ繊細で滑らかな風を実現。(約13‐30dB) ●前面のカバーが取り外せますから、お掃除も楽々。 ●外部出力可能なので、非常時にはスマホなどの充電も可能。 充電時間: 8インチ(20cm) 1A入力:12-15時間 / 2A入力:6-8時間
仕様羽枚数5枚10000mAh(連続稼働時間:約5.5~16時間)、本体回転:左右60°(合計120°)付属品リモコン、収納ポーチ、USBケーブル(TypeC)材質ABS樹脂質量(kg)1.2色ホワイト消費電力(W)2.1~6.5風量調整上下角度調整直径×高さ(cm)20.5×11.5~88