一つの注水口で注排水ができます。
単管にのせやすい形状です。
保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます。
結束に便利なPPバンド用ベルトライン付です。
材質高密度ポリエチレン
色グリーン
間口(mm)355
仕様(注水時)約10kg
適合Φ48.6mm単管バリケード用
高さ(mm)315
奥行(mm)170
Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
トラスコ品番206-3088
材質/仕上鉄(クロメートメッキ)
質量(g)430
管径(Φmm)単管:42.7/48.6
クランプ範囲(mm)単管Φ42.7/48.6
負荷重(kg)最大:130
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
単管パイプに掛けられます。
パイプの中間部でも着脱できます。
ハトメ穴に通してお使いください。
用途シートやカーテンの展張に
材質/仕上スチール/クロメートメッキ
材質(本体)鉄
種類スナップフック
適合管径(Φmm)(単管)48.6以下
表面処理(本体)クロメートメッキ
使用荷重(kN)0.27
風が無くても旗をピンと張れます。
サビに強いSUS304製です。
3段伸縮式です。
ロックピンを押し込むだけで簡単に伸縮できます。
上段にも下段にも取り付けられます。
用途Φ48.6単管パイプ用の旗止め金具
材質本体/キャップ/固定リングステンレス(SUS304)
仕様Φ48.6mm単管用
トラスコ品番836-4096
セット内容本体/着脱式キャップ×1個、固定リング×1個、クリップ×2個
全長(mm)1630
質量(kg)2
高さ(mm)214
適合幅(mm)(旗)1000、1300、1500
本体寸法(全長×高さ)(mm)1630×214
1セット(10個)
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
関連キーワード