「藤」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一つの注水口で注排水ができます。 単管にのせやすい形状です。 保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます。 結束に便利なPPバンド用ベルトライン付です。
材質高密度ポリエチレン グリーン 間口(mm)355 仕様(注水時)約10kg 適合Φ48.6mm単管バリケード用 高さ(mm)315 奥行(mm)170
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク 鉄
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに 形状オーバル型 ロック機能なし 材質本体:鉄/クロメートメッキ、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
1個
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途ネット・シートの吊り金具に。 材質(本体)SUS304 種類滑車 使用荷重(kg)30 表面処理(本体)バレル研磨 材質(スプリングゲート)SUS304 材質(滑車)ポリプロピレン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)リング付クランプ2
Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
トラスコ品番206-3088 材質/仕上鉄(クロメートメッキ) 質量(g)430 管径(Φmm)単管:42.7/48.6 クランプ範囲(mm)単管Φ42.7/48.6 負荷重(kg)最大:130
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク ステン
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに 形状オーバル型 ロック機能なし 材質本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ドブメッキ 質量(kg)1.2 高さ(mm)260 上部寸法(mm)Φ100 適合パイプ径(Φmm)48.6 適合径(Φmm)48.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)シートフック
仕様Φ48.6単管専用 材質(本体)ガラス繊維強化ポリカーボネート 種類フック 熱変形温度(℃)130
1セット(20個)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP) 材質ステンレス 高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149 質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200 寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100 ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)10 適合パイプ径(Φmm)48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)クレモナ
1式
4,998 税込5,498
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーリンク 鉄
取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途ネット・シートの吊り金具に。 材質(本体)SWRM 種類滑車 使用荷重(kg)20 使用ロープ径(mm)10~12 表面処理(本体)クロメートメッキ アズワン品番64-8270-69 材質(スプリングゲート)SUS304 材質(滑車)ポリプロピレン 色(車輪)
1個
879 税込967
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)軽天マグネット
天井ボードの位置あわせに便利! 鋼製下地材にワンタッチ!
用途軽量鉄骨天井の目透かし用 材質鉄製(黒クロメートメッキ) 寸法(mm)51×35×6 質量(g)47
1箱(10個)
6,698 税込7,368
欠品中

アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質鉄、スチール(ニッケルクロムメッキ) トラスコ品番818-7751 質量(g)158 タイプ環付 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)1.27
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミリンク 40D
軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。
用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。 材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS 外寸法(mm)25×40×3 許容荷重(N[kgf])2
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミリンク 60B
軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。
用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。 材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS 外寸法(mm)31×62×4 許容荷重(N[kgf])2
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ 鉄ダブルストッパー
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質スチール(ニッケルクロムメッキ) トラスコ品番818-7761 質量(g)158 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)1.27
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ 鉄カラーマーク
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質スチール(ニッケルクロムメッキ) トラスコ品番818-7763 質量(g)158 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)1.27
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステン12L
ゲート幅35ミリの大型救助用です。 安全環は六角です。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7772 質量(g)342 寸法L(mm)80 寸法S(mm)35 寸法D(mm)12 寸法W(mm)156 使用荷重(kN)2.45
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナハーケン
18-8ステンレス バレル研磨 アルミ合金製に比べ耐摩耗性に優れています。
用途連結用フックです。 種類カラビナ 表面処理(本体)バレル研磨 破壊荷重(kg)750
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンレスキュー
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ2倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7760 質量(g)160 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)2.11
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ステンプーリーカラビナ
開口部が広くロープを通しやすいです。
用途産業、レスキューなど幅広い用途にお使いいただけます。 トラスコ品番859-9738 材質本体:ステンレス(SUS304)、プーリー:ステンレス(SUS303) 幅(mm)57 寸法L1(mm)129 寸法D(mm)48 寸法L2(mm)105 適合ロープ径(Φmm)16 使用荷重(kN)1
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステン変D型環つき
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型よりも強度に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オフセットD型 ロック機能なし 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7757 質量(g)165 タイプ環付 寸法L(mm)60 寸法S(mm)17 寸法D(mm)10 寸法W(mm)114 使用荷重(kN)2.45
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ スーパー10
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型で強度が必要な場合にお選びください。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質スチール(ニッケルクロムメッキ) トラスコ品番818-7758 質量(g)158 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)1.76
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ 鉄KA102
安全環が標準品(O型環つき)に比べ1.3倍の速さで移動します。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 ダブルストッパータイプもあります。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質スチール(ニッケルクロムメッキ) トラスコ品番818-7765 質量(g)158 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)1.27
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンカラーマーク
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7764 質量(g)160 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)2.11
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンO型環つき
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能なし 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7753 質量(g)160 タイプ環付 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)2.11
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)目透かしピース
軽くて丈夫な樹脂製本体と、サビに強いステンレス製ピンを採用。 均一な幅の目地が簡単にできます。
用途天井や壁の目透かし用です。 天井ボードと下地材の間にピンを差し込みボードを張り込んで下さい。 寸法(mm)51×35×6 質量(g)8
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラーリンク
軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。
用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。 材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS 寸法(mm)6×32×62 許容荷重(N[kgf])6
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンダブルストッパー
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7762 質量(g)160 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)2.11
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミリンク 70D
軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。
用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。 材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS 外寸法(mm)45×73×4 許容荷重(N[kgf])2
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ 鉄レスキュー
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(O型環つき)に比べ2倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質スチール(ニッケルクロムメッキ) トラスコ品番818-7759 質量(g)158 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)1.27
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンKA102ダブルストッパー
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7768 質量(g)160 タイプダブルストッパー 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)2.11
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステン12
中型の救助用です。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7770 質量(g)280 寸法L(mm)68 寸法S(mm)24 寸法D(mm)12 寸法W(mm)130 使用荷重(kN)2.65
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンKA102
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7767 質量(g)160 タイプ- 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)2.11
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ スーパー12
中型の救助用です。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質スチール(ニッケルクロムメッキ) トラスコ品番818-7769 質量(g)280 寸法L(mm)68 寸法S(mm)24 寸法D(mm)12 寸法W(mm)130 使用荷重(kN)2.45
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ KA-50 単管用
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 単管がゲートを通ります。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オフセットD型 ロック機能あり 材質スチール(ニッケルクロムメッキ) トラスコ品番818-7773 質量(g)213 寸法L(mm)75 寸法S(mm)50 寸法D(mm)10 寸法W(mm)124 寸法C1(mm)48.6 寸法C2(mm)13 使用荷重(kN)1.37
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)G型ホルダー
ガードレールを傷めないパッド付きです。 ホルダーが90°毎に回転します。 普通ネジの2倍の速さで着脱できます。 保安灯を取り付けたままカラーコーンに差し込めます。
用途保安灯をガードレールまたは看板などに取り付けるための金具です 材質金具スチール(クロメートメッキ)、ホルダーナイロン 適合(保安灯電池ケース径)39.5~41 トラスコ品番836-4097 質量(g)241 寸法(幅W×高さH)(mm)73×150 取付可能厚(mm)(ガードレール)28以下
1個
829 税込912
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)オートロック 鉄O型
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト) 仕様安全環色/青 トラスコ品番818-7774 質量(g)169 寸法L(mm)56 寸法S(mm)19 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)1.27
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ スーパー12L
ゲート幅35ミリの大型救助用です。 安全環は六角です。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環は六角です。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質スチール(ニッケルクロムメッキ) トラスコ品番818-7771 質量(g)342 寸法L(mm)80 寸法S(mm)35 寸法D(mm)12 寸法W(mm)156 使用荷重(kN)2.3
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナEx
キャッチ部を精密機械で丁寧に仕上げてあります。安全環が更にスムーズに動きます。アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。安全環が標準品(O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に。レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に。 トラスコ品番114-8794 材質/仕上ステンレス(SUS304 バレル研磨) 質量(g)164 タイプ環付 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 破断強度(kN)26.5 使用荷重(kN)2.21
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ 鉄KA102ダブルストッパー
安全環が標準品(O型環つき)に比べ1.3倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 ダブルストッパータイプもあります。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質スチール(ニッケルクロムメッキ) トラスコ品番818-7766 質量(g)158 タイプダブルストッパー 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)1.27
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)オートロック 鉄変D型
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 O型よりも強度に優れています。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オフセットD型 ロック機能あり 材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ) 寸法L(mm)60 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)114 使用荷重(kN)1.72
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード