リング付クランプ2123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
トラスコ品番206-3088材質/仕上鉄(クロメートメッキ)質量(g)430管径(Φmm)単管:42.7/48.6クランプ範囲(mm)単管Φ42.7/48.6負荷重(kg)最大:130
ステンレス水平旗竿123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥99,980税込¥109,978
1セット(10個)
9日以内出荷
風が無くても旗をピンと張れます。
サビに強いSUS304製です。
3段伸縮式です。
ロックピンを押し込むだけで簡単に伸縮できます。
上段にも下段にも取り付けられます。
用途Φ48.6単管パイプ用の旗止め金具材質本体/キャップ/固定リングステンレス(SUS304)仕様Φ48.6mm単管用トラスコ品番836-4096セット内容本体/着脱式キャップ×1個、固定リング×1個、クリップ×2個全長(mm)1630質量(kg)2高さ(mm)214適合幅(mm)(旗)1000、1300、1500本体寸法(全長×高さ)(mm)1630×214
シートフック123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
仕様Φ48.6単管専用材質(本体)ガラス繊維強化ポリカーボネート種類フック熱変形温度(℃)130
プーリーキャップ SA型123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥32,980税込¥36,278
1セット(10個)
翌々日出荷
サビに強いSUS304製です。
工具なしで取り付けられます。
単管パイプの先端にかぶせて旗竿として使用します。
材質(本体)ステンレス(SUS304)トラスコ品番836-4095高さ(mm)90質量(g)360径(Φmm)(傘)100鋼管外径(mm)48.6
ツーウェイリンク123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥10,980~税込¥12,078~
1セット(10個)
3日以内出荷
単管パイプに掛けられます。
パイプの中間部でも着脱できます。
ハトメ穴に通してお使いください。
用途シートやカーテンの展張に材質/仕上スチール/クロメートメッキ材質(本体)鉄種類スナップフック適合管径(Φmm)(単管)48.6以下表面処理(本体)クロメートメッキ使用荷重(kN)0.27
バリウェイト123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)当日出荷
一つの注水口で注排水ができます。
単管にのせやすい形状です。
保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます。
結束に便利なPPバンド用ベルトライン付です。
材質高密度ポリエチレン色グリーン間口(mm)355仕様(注水時)約10kg適合Φ48.6mm単管バリケード用高さ(mm)315奥行(mm)170
カラビナ KA-50 単管用123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
単管がゲートを通ります。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オフセットD型ロック機能あり材質スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7773質量(g)213寸法L(mm)75寸法S(mm)50寸法D(mm)10寸法W(mm)124寸法C1(mm)48.6寸法C2(mm)13使用荷重(kN)1.37
プーリーキャップ123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)当日出荷
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP)材質ステンレス高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)10適合パイプ径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)クレモナ