「hj-6」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに
形状オーバル型
ロック機能なし
材質本体:鉄/クロメートメッキ、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに
形状オーバル型
ロック機能なし
材質本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
材質(スプリング)SUS304
種類スナップフック
材質(スプリング)SUS304
軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。
用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。
材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS
寸法(mm)6×32×62
許容荷重(N[kgf])6
中央のスライド部分を左右どちらにもスライドさせることができます。
用途連結用のフックです。
縦(mm)28
横(mm)70
太さ(mm)6
軽くて美しいポリカーボネート製
スプリングゲートはSUS304製
用途連結用フックアクセサリーとして使用
材質(本体)ポリカーボネイト
種類スナップフック
寸法d(mm)6
使用荷重(kg)6
適合管径(Φmm)(単管)12以下
関連キーワード