常設で使用出来る200W出力の屋外用大型ソーラーパネルです。
用途富士倉ポータブルバッテリー(BA-4000・BA-6000・B-500・B-1000・B-2000)の充電に使用出来ます。※別売品のコードが必要な場合があります。
付属品MC4/DC7909変換ケーブル5m
質量(kg)12
出力200W DC23.2V 8.62A
寸法(横×縦×厚さ)(mm)770×1320×35
電源コードMC4コネクター付き90cmケーブル
パネルモノクリスタルライン
防水配線コード接続蓋IP65 ソーラーパネル面IP67
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
関連キーワード