1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フードコンタクト 青POM ギアシリーズ 青色ポリアセタール樹脂を使用しております。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 仕様TipDistance:11.71 トラスコ品番115-8271 材質青色ポリアセタール樹脂 歯数20 全長(mm)14.53 歯幅(mm)4.3 モジュール1 角度(°)歯先:493 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)16 歯先円直径(mm)Φ21.41 基準円直径(Φmm)20 ハブ長さL(mm)9 寸法ds(Φmm)11.83 穴径(mm)Φ5 歯数比1:1 組立距離(mm)21 穴長さ(mm)13
1個
1,598 税込1,758
13日以内出荷