153件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VESA変換プレート200x200 THANKO(サンコー)[電子機器]

    VESA変換プレート200x200

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    付属品本体(4本)、VESAネジ、取付ネジ質量(g)531耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×17保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ幅262×奥行き80×高さ50 (mm)、752g
  • 2軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    2軸式アーム(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)最大:約6VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数2RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ポール部:径35
  • 配管用内視鏡スコープpremier40M THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管用内視鏡スコープpremier40M

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
    付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイガラス部(カメラ)サファイヤガラス光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps視野角120度充電時間(時間)5対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間5時間先端径(Φmm)(カメラ)23防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
  • 先端2方向可動3.9mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]

    先端2方向可動3.9mm径工業内視鏡

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    2方向に180度先端カメラが曲がる先端可動式3.9mm工業用内視鏡
    セット内容本体、microSD カード (8GB)、USBケーブル、USB-ACアダプター、クリーンクロス、日本語取扱説明書長さ(mm)ピントが合う距離:20~50質量(kg)ケース込:約2.2電源内蔵バッテリーケーブル長(m)カメラケーブル:1(非形状記憶型)本体質量(g)約420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×285×110表示部5インチカラーディスプレイ光源白色LED6灯(3段階明るさ調整)バッテリー充電:USB‐AC アダプター(5V 2.0A 以上推奨)充電時間約6~7時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×335解像度静止画:1280×720/動画:1280×720 25fps視野角80度ケーブル長(mm)USB:約950動作温度(℃)-10~60、カメラ:-10~60バッテリー容量(mAh)(3.7V)5000/リチウムポリマーバッテリー連続動作時間約3~3.5時間先端径(Φmm)カメラ:3.9防水性IP67(カメラおよびケーブル部)回転角度(°)ケーブル:左右各180対応SDカードmicroSDカード(~32GB Class10推奨)
  • クランプ式「カスタム有孔ボード」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    クランプ式「カスタム有孔ボード」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    省スペースでゲーミングデスクの収納拡張!クランプ式のカスタムパネル
    セット内容【組み立て用パーツ】クランプボード×2、組合せクランプ(L字すべり止め)×1、組合せクランプ(ハンドル付きL字)×1、支柱用パネル×1、クランプボード固定用アタッチメント(小)×12、クランプボード固定用アタッチメント(大)×3、ネジ(小)×6、ネジ(大)×4、皿ネジ×4、六角レンチ×1【後付けパーツ】コントローラースタンド×2、ヘッドホンスタンド(L字)×1、ヘッドホンスタンド(皿)×1、L字フック(小)×2、L字フック(大)×4【その他】日本語取扱説明書材質プラスチック、スチール質量(kg)約1.1(全パーツ取り付け時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)後付けパーツなし:255×95×490、後付けパーツ取り付け時:285×190×510保証期間購入日より6カ月取付可能寸法(mm)奥行:約50以上取付可能厚(mm)約9~73静止耐荷重(kg)1.5(後付けパーツ含む)取付可能幅(mm)約40以上
  • Dino-Eye Edge M THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Eye Edge M

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    高解像度1280×1024pxの顕微鏡取付モデル 顕微鏡の接眼レンズに取り付けることで、デジタル顕微鏡に変わります。 23mm、30mm、30.5mmまたはCマウントの接眼レンズスロット内に取り付け可能。
    質量(g)80規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×92対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14対応23mm、30mm、30.5mm、CマウントインターフェースUSB2.0解像度1280x1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート15fps 1.3MP、30fps VGA
  • Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    高画質960H偏光機能付き高スペックテレビ接続モデル
    付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル質量(g)100規格CE, FCC, ROHS寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105倍率(倍)約20~220センサー1/4 インチ CMOS機能偏光機能ありインターフェースコンポジット映像入力(黄色)解像度960HLED白色LED×8個露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC CART THANKO(サンコー)[電子機器]

    PC CART

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    デスクトップパソコン用キャスター付きアーム! 立ったままでも、座ったままでもご利用可能なデスクトップPC用アームです。 1本のポールにモニター、キーボード、マウス、パソコン本体も設置でき、タイヤが付いているので移動も楽々。 どんなスタイルでもご利用可能!
    セット内容アーム本体、モニター固定用ネジ、六角レンチ耐荷重(kg)10適合サイズ22.5cm(幅)のパソコンまで設定可能保証期間1年間対応VESA規格75×75mmまたは100×100mm
  • 電動階段のぼれる台車用プレート THANKO(サンコー)[電子機器]

    電動階段のぼれる台車用プレート

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    電動階段のぼれる台車用プレート
    用途昇り降り運搬ができる【電動階段のぼれる台車】に固定して使う台車用プレートセット内容本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書幅(mm)475厚さ(mm)5質量(g)3400奥行(mm)620保証期間12ヶ月
  • Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
    セット内容本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)110電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×119適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降倍率(倍)約10~220センサー5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS機能計測機能、キャリブレーション機能インターフェースUSB3.0解像度2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS)保証期間1年間LED白色LED ライト8灯露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4軸式モニターアームポールマウント THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式モニターアームポールマウント

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    「4軸式モニタ―ア―ムポ―ルマウント」は、15~30mmのポールに挟んで 取り付ける事ができるモニターアームですので、様々な場所でご利用可能です。 さらに、このモニターアームを使えば、机面も広々と使える様になりますし、 必要ない時は奥に移動なんて事も楽々こなせます。
    質量(kg)2タイプポール取り付け耐荷重(kg)5保証期間1年間VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数4RoHS指令(10物質対応)対応ポール直径:15~30mm(対応幅)パッケージサイズ:幅650×高さ68×奥行き130(mm)、質量:2.3(kg)
  • 10000mAhモバイルバッテリー THANKO(サンコー)[電子機器]

    10000mAhモバイルバッテリー

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    10000mAhのモバイルバッテリーです。
    用途スマートフォンの充電や、機器のバッテリーとして。仕様USB-Type-A×2個 Output:DC5V/2.4A、USB-Type-C×1個 Input&Output:DC5V/2.4Aトラスコ品番699-9916幅(mm)141ブラック高さ(mm)516奥行(mm)567ポート数USB-Type-C×1個、USB-Type-A×2個バッテリー容量(mAh)10000
  • アイキャッチプリクラッシュアラーム(居眠り防止装置)GPS付きモデル THANKO(サンコー)[電子機器]

    アイキャッチプリクラッシュアラーム(居眠り防止装置)GPS付きモデル

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷
    GPS、センサーによる顔認識・瞳孔監視システムで居眠りや脇見運転等による事故を未然に防ぐ。
    用途仕事やレジャー等あらゆる乗り物に対して、ドライバーの居眠りや脇見運転による事故などを未然に防ぐ。仕様(瞳認識範囲)距離:通常60から70cm、メガネ着用70から90cm範囲 :左右20°、上下30°以内セット内容本体、専用電源ハーネス、設置用アーム、GPSアンテナ質量(g)339 g電源アクセサリー電源より感度瞳認識:2段階(一つはテストモード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×42×127保証期間1年間警告2種類赤外線ライト20灯(常時点灯)GPS(検出可能速度)20Km/h、30Km/h、45Km/h
  • Dino-Lite Edge M AF AMR Polarizer(偏光) 400x THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge M AF AMR Polarizer(偏光) 400x

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    430~470倍で観察可能。AMR・偏光機能搭載の高倍率WiFiモデル
    付属品本体、先端部アタッチメント3種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドその他偏光機能・AMR機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。質量(g)111規格CE, FCC, ROHS電源USBパスパワー対応OSWindows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約400 ~ 470センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024、約130万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×114
  • Dino-Eye Edge S THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Eye Edge S

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    高解像度センサー搭載のマルチ径対応の顕微鏡取り付けモデル!
    セット内容本体、鍵×2、頭固定ベルト、バッテリー、充電器、日本語取扱い説明書質量(g)117規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×80対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14対応23mm、30mm、30.5mm、CマウントインターフェースUSB2.0解像度2592×1944露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
  • 配管用内視鏡スコープpremier50M THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管用内視鏡スコープpremier50M

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
    付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB)質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイ連続使用時間(時間)5光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオンバッテリー解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fpsバッテリー容量(Ah)1視野角120度充電時間(時間)5動作温度(℃)10~50合焦距離20mm~(パンフォーカス)先端径(Φmm)23防水性IP68 40m防水(カメラおよびケーブル部)対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)材質(ガラス)サファイヤガラス
  • Dino-Lite精密スタンドRK10用フレキシブルアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite精密スタンドRK10用フレキシブルアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    精密スタンドRK10 のアームに取り付け、アームを自由な方向に延長できます。 フレキシブルアームの長さは約29cmあり、対象物との距離や角度を自由に設定できます。 ピボット式ヘッド部分は回転できるので様々な角度からの観察が可能です。 RK10以外のスタンドにも取り付けられます。
    付属品本体のみ質量(g)210直径×長さ(mm)15×360
  • Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル
    付属品本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドその他白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。トラスコ品番836-7758質量(g)104規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約10 ~ 140センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
  • カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア THANKO(サンコー)[電子機器]

    カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    重いダンボールを移動させるとき、1個だけならともかく数個移動させるのは大変です。 そんな時に使って欲しいのが、この【カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア】です。 連結式なので、ちょっとした段差でも問題なし。 スイスイ~っと荷物を運んでくれます。 くるっと畳めるので邪魔にならず、使い方も簡単です。 重い荷物もローラーがスイスイ運びます。 連結式でカーブもOKなローラーコンベア。
    付属品本体、ビス2本、スナップリング2個、日本語説明書仕様【取り外しの工具について】C型軸用/内径8mm/厚み0.8mm/プライヤー用穴 1mmに対応のスナップリングプライヤー質量(g)6700寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×450(折り畳み時)機長(mm)1000耐荷重(kg)80~100まで材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1000×70保証期間12カ月ローラー径(Φmm)50
  • 大型TV壁掛け金具 THANKO(サンコー)[電子機器]

    大型TV壁掛け金具

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    32~55インチモニターに対応! 耐荷重50kgの液晶テレビ壁掛け用ブラケット。簡単に設置可能な大型テレビ固定金具です。 パーツをテレビ、壁面に固定しフックを引っ掛けて装着するだけの簡単設営!
    質量(kg)1.7(パッケージ含む)タイプ壁取り付け耐荷重(kg)~約50保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)100×100のみ対応適合モニターサイズ質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニター対応インチサイズ32~55インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応) THANKO(サンコー)[電子機器]

    大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    32~60インチの大型テレビを、縦にも横にもセットできる、キャスター付きのテレビ型スタンドです。 テレビやモニターが設置できるVESA規格で、最大800×600mm。 一度横にセットしても、テレビを取り付けた部分が90度回転するので、サッと簡単に縦にセットし直すことができます。 地上から最大で約180cm、最小で約110cmと広い高さ調整が可能。 DVDプレイヤーなどが置けるテーブルがスタンドに付属し、スタンドの足には、4つのキャスターが付いているので、移動も自由自在。 会議やプレゼンテーションに、展示会などのデモンストレーションに、受付や店舗前でのデジタルサイネージとして、 様々なシチュエーションで大活躍すること間違いない移動式大型テレビスタンドです。
    付属品本体、日本語説明書質量(kg)38耐荷重(kg)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700~800×1415~2115×742保証期間1年VESAマウント(mm)最大800×600適合モニターサイズ32~60インチ(型)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅1100×高さ260×奥行き800 (mm)、重量:40kg
  • オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    バイク専用のドライブレコーダーが遂に登場! 突然襲い掛かる「もしも」の為に!!2つのカメラで死角をなくした【オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」】が登場です!
    付属品本体(モニター)、カメラ×2(ケーブル長245cm)、ACC電源(ケーブル長390cm)、カメラ取り付け用器具×2、日本語取扱説明書質量(g)490電源12V/24V両対応 ACCから給電 / 内蔵電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×80液晶サイズ2.7インチ 液晶カラー内蔵電池3.7V/500mAh記録ファイル形式【動画・mp4形式】UHD P24(2880×2160)GHD P30(2560×1440)・FHD(1920×1080)・HD(1280×720)【静止画・jpg形式】12M(4032×3024)・10M(3648×2736)・8M(3264×2448)・5M(2592×1944)・3M(2048×1536)・2MHD(1920×1080)・VGA(640×480)マイク/スピーカー内蔵防水仕様カメラのみ記録メディアmicroSDカード(最大64GB)画角120度
  • 配管用内視鏡premierカメラ部 THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管用内視鏡premierカメラ部

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    配管用内視鏡スコープpremiere専用オプションパーツ
    保証期間1年直径×長さ(mm)23×110
  • Dino-Lite Edge S AXH/FLC 400x THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge S AXH/FLC 400x

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰415~470倍高倍率モデルです。照明の方向が光軸と平行になるため、対象物にムラなく照明があたり、また影を作りません。対象物に凹凸があっても照明が届きます。
    付属品本体、先端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド仕様白色LEDライト8灯、計測機能、キャリブレーション機能質量(g)139規格CE、FCC、ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×107倍率約415~470倍対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
  • 配管用内視鏡スコープpremier20M THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管用内視鏡スコープpremier20M

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
    付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)10.2電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイガラス部(カメラ)サファイヤガラス光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps視野角120度充電時間(時間)5対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)アズワン品番64-6746-30連続動作時間5時間先端径(Φmm)(カメラ)23防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
  • 電動階段のぼれる台車用バッテリー THANKO(サンコー)[電子機器]

    電動階段のぼれる台車用バッテリー

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    電動階段のぼれる台車用のバッテリーになります
    付属品本体、カギセット内容本体、カギ寸法(mm)230×130×95(mm)ブラック質量(g)2631定格電圧(V)24定格電流(A)10定格消費電力(W)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×130×95連続使用時間(分)約80バッテリー定格電圧:24V定格電流:10A定格消費電力:240W電池容量:15.6Ahバッテリー容量(Ah)15.6保証期間12ヶ月充電時間(時間)約3~4連続動作時間約80分
  • 冷水が全身を循環『全身水冷スーツ』 THANKO(サンコー)[電子機器]

    冷水が全身を循環『全身水冷スーツ』

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    17,980税込19,778
    1着
    5日以内出荷
    冷水が全身を巡って火照った身体を冷却!。服の上にも中にも着られる暑さ対策全身水冷スーツ。冷却範囲が全身になって進化。炎天下の現場仕事、暑さ対策に。上半身に加えて下半身まで冷却範囲を拡大し、パワーアップして新登場。スーツ背面のタンクに氷水を入れ、ホースの中を冷たい水が駆け巡ることで身体をクールダウンしてくれます。エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。
    適合動作音:強モード約45dBサイズフリーサイズ(各部調整可)胸囲:65~130(cm)、ウエスト:65~150(cm)、太もも囲:40~65(cm)電源USB5V2.0A以上タンク容量(L)2温度持続時間冷え:[ベストモード]強 約90分/弱 約120分/エコ 約180分 [セットアップモード]強 約80分/弱 約110分/エコ 約160分モード強モード/弱モード/エコモードサイズ(mm)着丈約400、幅約260、厚さ約40※平置き採寸ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)駆動時間(時間)ポンプ:約36(5000mAh)、約72(10000mAh)、約144(20000mAh)※エコモード使用時
  • ポータブルスコープ3.9Φ3M THANKO(サンコー)[電子機器]

    ポータブルスコープ3.9Φ3M

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    37,980税込41,778
    1個
    欠品中
    カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡3mモデル
    付属品モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書質量(g)210、1223(パッケージ込み)電源単3乾電池×4本(別売)ケーブル長(m)カメラケーブル:3/フレキシブルチューブ(形状記憶型)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×264×30表示部2.7インチカラー液晶ディスプレイセンサーCMOSセンサー光源高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付きカード対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください)解像度動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式視野角70度焦点距離(mm)30~80先端径(Φmm)カメラ:3.9防水性カメラケーブル部防水あり IP67
  • 靴の中を暖める「足甲ヒーター」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    靴の中を暖める「足甲ヒーター」

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1足
    当日出荷
    靴下の上から履いて靴の中を暖める足甲ヒーターです。靴下の上から履いてもごわつかない薄型設計です。底面はメッシュで蒸れにくくなっています。モバイルバッテリーで使用できます。洗濯機でお洗濯が可能です。
    用途冬の仕事時に。屋外作業時に。トラスコ品番669-3298セット内容本体、取扱説明書材質フット部甲面:ポリエステル82% ポリウレタン18%、フット部底面:ポリエステル100% 、レッグ部: 綿50% ポリエステル45% ポリウレタン5%ブラックサイズ(cm)24~30消費電力(W)7電源USB 5V2.0A寸法(cm)【バッテリーポケット】縦:12、 横:9ケーブル長(mm)USB:110稼働時間(時間)強:約2.5、 中:約4、弱:約10 ※5000mAhモバイルバッテリー使用時 ※周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。表面温度(℃)強:約42、 中:約38、 弱:約35
  • 電源なしで暖気循環「首振りストーブファン」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    電源なしで暖気循環「首振りストーブファン」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    7,190税込7,909
    1個
    当日出荷
    ストーブの上に置けば電源不要で部屋に暖気を循環させる、首ふり機能付きストーブファン
    セット内容本体、日本語取扱説明書材質アルミ合金(アルマイト処理)寸法(mm)設置可能面積:64×119以上質量(g)約740羽根枚数4枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220首振角度(°)45耐熱温度(℃)本体:350、ケーブル:200適合温度(℃)340以内(設置面)羽根径(Φmm)直径180
  • 1トン運べる牽引機「引っ張り君」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    1トン運べる牽引機「引っ張り君」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    369,800税込406,780
    1個
    4日以内出荷
    最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車
    仕様走行速度:2~6kmセット内容本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書質量(kg)約73ケーブル長(m)約3最大積載量(kg)1000(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×940~1330×840~1250バッテリー12V/28Ah×2 鉛バッテリーモーター出力(W)24V/400保証期間購入日より12ケ月タイヤサイズメインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR充電器電圧(V)入力:AC100-24 50/60Hz、出力:DC 2 2A充電時間(時間)約8稼働時間(時間)目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります走行タイプ走行速度:2~6kmハンドル取付角度3段階調整
  • ワイドW超音波ブレードでシミ洗浄「トルン」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    ワイドW超音波ブレードでシミ洗浄「トルン」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    普段の洗濯でなかなか落ちない衣類の困った汚れに
    セット内容本体、日本語取扱説明書、USB TypeCケーブル材質ABS、シリコン、ステンレスサイズ幅135×奥行50×高さ70(mm) ※キャップをセットしたサイズ質量(g)約160電源(V)リチウムバッテリー 3.7 650mAh USB充電 (5V1.0A以上)ケーブル長(m)約1.0周波数(kHz)超音波:約25充電時間約2.5時間バッテリー容量(Ah)0.65保証期間本体、日本語取扱説明書、USB TypeCケーブル防塵防水性能IPX4稼働時間(分)約30繰り返し・詰め替え対応
  • Dino-Lite精密スタンドRK10用シャーレホルダー THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite精密スタンドRK10用シャーレホルダー

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    RKシリーズ用のシャーレホルダーを取り付ければ、シャーレ内の対象物を観察できます。中央に穴が開いているので、下からライトを当てたり、Dino-Liteとシャーレホルダーの上下を入れ替えることで、下からの観察も可能です。
    用途シャーレを上方向・下方向両方から観察する事が出来るホルダー付属品トレー、アタッチメント、ポール質量(g)215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×140
  • 配管内視鏡Premier用42LEDカメラヘッド40Φ THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管内視鏡Premier用42LEDカメラヘッド40Φ

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    42個のLEDライトが明るく照らす配管用内視鏡スコープpremier用オプションカメラ40Φ径
    付属品カメラのみ質量(g)147先端径(Φmm)40LED使用数(個)42直径×長さ(mm)40×125
  • Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    86,980税込95,678
    1個
    欠品中
    高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。 WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応モデル
    付属品本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドその他偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。質量(g)111規格CE, FCC, ROHS電源USBパスパワー対応OSWindows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約20 ~ 220センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024、約130万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×114
  • Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度望遠モデル
    付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドその他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。質量(g)135規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14倍率(倍)約10~140インターフェースUSB2.0解像度2592×1944ライト種類白色LEDライト8灯記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
  • 小型デジタル騒音計 THANKO(サンコー)[電子機器]

    小型デジタル騒音計

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    お手軽価格でも本格的計測可能。小型のお手頃・簡易的な騒音計です。 しかしながらその作りはしっかりしています。野外イベントや工事など騒音状態の予備検査などにオススメです。 また車やバイクの改造マフラーの車検時の事前測定にもどうぞ♪。 2つのボタンでのシンプル操作、液晶画面の表示が解りやすい仕様です。 三脚などに取り付けられるホールド穴付きですので、位置関係を変えたくない時に固定して使うことが出来ます。
    付属品本体、日本語簡易説明書測定範囲30dBA~130dBA質量(g)151電源9V 乾電池(別途ご用意下さい)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×36×147周波数補正特性Aマイクロホン1/2 インチ電子マイクロフォン解像度0.1dB周波数範囲31.5Hz~8.5KHz測定誤差±1.5db(94db@1KHz)保存温湿度範囲温度:-10~60° 湿度:10~70%動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~80アズワン品番61-4702-35使用時間(時間)約30 (アルカリ電池使用時)計測頻度1秒間に2回
  • 会議で使える Skypeスピーカーフォン 「みんなで話す蔵」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    会議で使える Skypeスピーカーフォン 「みんなで話す蔵」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    WEB会議に便利!Skypeなどで使えるスピーカーフォン!PCと接続するだけでOK!
    セット内容本体、USBケーブル、日本語簡易説明書質量(g)110電源USBより給電対応OSWindows XP、Vista、7、8、メッセンジャーソフト(Skype、その他のメッセンジャーソフト)が予めパソコンにインストールされていること寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×38インターフェースUSB2.0保証期間1年間ケーブル長(mm)1500使用範囲(m)約4
  • Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル
    セット内容本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)110電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×119適合規格CE、FCC、ROHS倍率約10~140対応OSWindows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降センサー5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS機能計測機能、キャリブレーション機能インターフェースUSB3.0解像度2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS)保証期間1年間LED白色LED ライト8灯露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応
  • メディカルPCカート THANKO(サンコー)[電子機器]

    メディカルPCカート

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    80,980税込89,078
    1個
    翌々日出荷
    4つのキャスターが付いた移動が楽々な、医療向けのメディカルPCカートです。耐荷重4kgで24~27インチのモニターに対応。スライドで出し入れできる、キーボードトレイ、マウステーブル付き。 最大の特徴である高さ調整は、ペダルを踏むだけで、力を入れずに上げ下げできます。 4つの大きいキャスターは、安定感とスムーズな移動を感じられます。 また、机の天板がスライドし、書類など入れたり、ノートパソコンを入れてモニター部分だけ出せる仕組みになっています。
    セット内容本体、六角レンチ、日本語取扱い説明書質量(kg)45耐荷重(kg)モニター含め:2~7、モニターのみ:4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×644×1540保証期間1年適合モニターサイズVESA規格対応(75mm×75mm または100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応