カテゴリ
絞り込み
ブランド
- THANKO(サンコー)[電子機器]
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![Dino-Lite Edge VGA(D-Sub) Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624056-221018-02.jpg)
Dino-Lite Edge VGA(D-Sub) Polarizer(偏光)
THANKO(サンコー)[電子機器]¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷偏光など主要な機能を全て搭載した高画質Edge VGA/D-Subモデル モニターのD-Sub(15ピン)端子に接続して直接映像を映し出すマイクロスコープ付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル、(ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください)セット内容本体、鍵×2、頭固定ベルト、バッテリー、充電器、日本語取扱い説明書質量(g)105規格CE, FCC, ROHS倍率(倍)約20 ~ 220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×32×32センサー1/4 インチ CMOS機能偏光機能ありインターフェースD-Sub(15ピン) / VGA解像度1280×720pxLED白色LED×8個露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応![配管用内視鏡スコープpremier50Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624029-221018-02.jpg)
配管用内視鏡スコープpremier50Mメーターカウンター付き
THANKO(サンコー)[電子機器]¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 メーターカウンターも搭載のため、ケーブルがどれぐらい進んだかを自動的にモニターへ表示。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB)質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイ連続使用時間(時間)5光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオンバッテリー解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fpsバッテリー容量(Ah)1視野角120度充電時間(時間)5動作温度(℃)10~50合焦距離20mm~(パンフォーカス)先端径(Φmm)23防水性IP68 30m防水(カメラおよびケーブル部)対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)材質(ガラス)サファイヤガラス![Dino-Eye Premier Portable THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12623959-221018-02.jpg)
Dino-Eye Premier Portable
THANKO(サンコー)[電子機器]¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷フィールドでの研究や観察に最適な持ち運びが可能なデジタル顕微鏡! バッテリーを内蔵したコンパクトな液晶付レコーダーとデジタル顕微鏡カメラのセットです。 お持ちの顕微鏡に取り付け、普通の顕微鏡をデジタル顕微鏡にすることができます。 顕微鏡の画像を液晶でその場で観察できるだけでなく、動画や静止画の撮影も可能、レコーダー内のmicriSDカードに保存されます。 保存された画像は液晶で再生、確認できます。 またデータをパソコンに転送して見ることが可能。 またテレビ出力機能を備えており、大画面TVで観察や再生ができます。付属品レコーダー、Dinoカメラ部、ACアダプタ、USBケーブル、AV映像出力ケーブル、microSDカード2GB (ACアダプター、AVケーブル(RCA-mini)は付属しておりません)質量(g)レコーダー:145電源内蔵バッテリー ※付属のUSBケーブル、ACアダプタで充電センサー1/4 インチCMOSセンサーインターフェースオーディオジャック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)レコーダー:100×35×82接眼レンズΦ23mm、30mm、30.5mm連続使用可能時間2時間 ※ご使用状況により変動する場合がございます。ディスプレイ3.5インチ解像度640×480 pixelライト種類内蔵LEDライト×8個 ※消灯、明るさの調整不可露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正撮影モード動画:AVI (解像度:640×480 pixel) 動画:JPEG (解像度:640×480 pixel)対応メモリーカードmicroSDカード~16GBフレームレート30FPS![シメまで美味しい「俺のラーメン鍋」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85440033-220722-02.jpg)
シメまで美味しい「俺のラーメン鍋」
THANKO(サンコー)[電子機器]¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷袋麺に特化した専用設計 世の中の袋麺を調べに調べ抜き、袋麺の調理に特化したラーメン鍋。 あらゆる種類の袋麺を割らずに入れられるサイズ設計、火力や保温性にもこだわり抜きました。 こだわりのラーメンを思う存分楽しめる設計です。 調理機能も充実した万能さ 調理機能も充実。火加減の無段階調整機能や、 底に満遍なく熱が広がるような熱源、釜の大きさなども調理に最適な設計となっています。 袋麺調理はもちろん、その他の鍋を使用する料理にも使用できます。 こだわり抜いた設計 コンパクトな電気調理鍋としても優秀な「俺のラーメン鍋」。 開発者の沢山のこだわりが詰まった設計となっています。 開発ストーリー 手軽に食べる事の出来る袋麺。 ですが実際は鍋にお水を入れ、コンロに火をかけ沸騰するのを待ち、 麺・スープを入れお好みの野菜を投入、しばらく待って出来上がり、丼に移す。 丼に移す際も野菜がどんぶりの底面に入ってしまい見た目もイマイチに・・・。鍋から直接食べるのも味気ない・・・。 食べ終わった後も、鍋やどんぶりを洗ったりと面倒。 そんな悩みを解決したいという想いが、このラーメン鍋の開発のきっかけでした。用途こだわりの袋麺で至高のひとときを仕様【最大水位】0.8L(満水容量1.0L)セット内容本体、鍋、蓋、シリコン持ち手×2、電源ケーブル、日本語説明書材質アルミニウム合金 フッ素加工質量(g)約1350電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1定格消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×175安全装置サーモスタット、温度ヒューズ保証期間購入日より12カ月温度設定温度無段階スライドスイッチ満水容量(L)1沸騰時間目安約6分(500mLの常温水で)※環境温度により異なりますヒーター温度(℃)最大320![先端360度工業内視鏡1M高温対応モデル THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54927137-210205-02.jpg)
先端360度工業内視鏡1M高温対応モデル
THANKO(サンコー)[電子機器]¥399,800税込¥439,7801個翌々日出荷高温での使用が可能な冷却システム搭載。先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6.6mm径内視鏡仕様ピントの合う距離:10~100mm、ホワイトバランス:自動で調節、光度・彩度・コントラスト:手動で調節、湾曲角:最大160度±10度、ケーブル回転角:最大360度セット内容本体(ケーブル一体型)、コンプレッサー、エアホース(120cm)、電源ケーブル(85cm)、HMDIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、USB-ACアダプタ、カードリーダー、プラスドライバー、日本語説明書質量(g)本体:392(ケーブル含む)、コンプレッサー:1742電源本体:USBより充電、コンプレッサー:AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1最高使用圧力(MPa)0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:105×245×90、コンプレッサー:90×90×165連続使用時間(時間)約4インターフェースAV-out、microUSB、microSDバッテリーリチウム電池(3200mAh)ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイバッテリー容量(Ah)3.2保証期間12ヶ月視野角85度LED6灯 6段階調光機能付記録ファイル形式動画:MP4、静止画:JPEG、BMP動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~120画像サイズ960×720(動画・静止画ともに) 25fps言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応画素数約70万画素先端径(Φmm)6.6防水性カメラケーブル部防水あり IP67動作湿度(%RH)90(結露しないこと)対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)![大型モニター用2軸式アームポールマウント(VESA400x200対応) THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54926875-210308-02.jpg)
大型モニター用2軸式アームポールマウント(VESA400x200対応)
THANKO(サンコー)[電子機器]¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷直径30~50mmまでのポールに大型モニターを取付できる、マウンターです。 VESA規格(ねじ穴位置)100×100、200×200、200×300、400×200に対応し、耐荷重も20kgなので、色々なポールに大型モニターを取り付けることができます。セット内容本体、VESAネジ、取付ネジ、六角レンチ、モンキーレンチ、日本語説明書質量(g)2900耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×230×250保証期間12ヶ月軸数2適合モニターサイズVESA規格対応(100×100mmから200×400mmに対応)RoHS指令(10物質対応)対応![メディカルPCカート THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54926735-200713-02.jpg)
メディカルPCカート
THANKO(サンコー)[電子機器]¥80,980税込¥89,0781個翌々日出荷4つのキャスターが付いた移動が楽々な、医療向けのメディカルPCカートです。耐荷重4kgで24~27インチのモニターに対応。スライドで出し入れできる、キーボードトレイ、マウステーブル付き。 最大の特徴である高さ調整は、ペダルを踏むだけで、力を入れずに上げ下げできます。 4つの大きいキャスターは、安定感とスムーズな移動を感じられます。 また、机の天板がスライドし、書類など入れたり、ノートパソコンを入れてモニター部分だけ出せる仕組みになっています。セット内容本体、六角レンチ、日本語取扱い説明書質量(kg)45耐荷重(kg)モニター含め:2~7、モニターのみ:4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×644×1540保証期間1年適合モニターサイズVESA規格対応(75mm×75mm または100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応![Dino-Lite Edgeシリーズ用エクステンディドキャップ THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54926683-210922-02.jpg)
Dino-Lite Edgeシリーズ用エクステンディドキャップ
THANKO(サンコー)[電子機器]¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷Dino-Lite Edgeシリーズ用エクステンディドキャップRoHS指令(10物質対応)対応![4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト) THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842156-191112-02.jpg)
4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)
THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)は、25~40mmのポールに挟んで 取り付け可能なモニターアームですので、様々な場所でご利用可能です。色ホワイト取付方式クリップ式耐荷重(kg)6保証期間6カ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅145×奥行き510×高さ135(mm)![VESA200変換プレート3 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842068-191112-02.jpg)
VESA200変換プレート3
THANKO(サンコー)[電子機器]¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷付属品本体(2本)、VESAネジ、取付ネジ質量(g)1本:125耐荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1本:242×11×20保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(100×100のみ対応)RoHS指令(10物質対応)対応![配管用内視鏡Premier 先端カバーアタッチメント 220mm THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09470844-210205-02.jpg)
配管用内視鏡Premier 先端カバーアタッチメント 220mm
THANKO(サンコー)[電子機器]¥4,198税込¥4,6181台3日以内出荷配管用内視鏡スコープpremiere専用オプションパーツ質量(g)59保証期間6カ月直径×長さ(mm)220×50![配管用内視鏡スコープpremier40Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09470738-210205-02.jpg)
配管用内視鏡スコープpremier40Mメーターカウンター付き
THANKO(サンコー)[電子機器]¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。 配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。 ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。 カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。 ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。 また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。用途工業用付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイ光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン解像度静止画:720×480、動画:720×480保証期間1年視野角120度焦点距離(mm)20~(パンフォーカス)充電時間(時間)5動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間5時間先端径(Φmm)(カメラ)23防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部)ケーブル径(Φmm)5フレームスピード(fps)30/15![配管用内視鏡スコープpremier30Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09470729-230620-02.jpg)
配管用内視鏡スコープpremier30Mメーターカウンター付き
THANKO(サンコー)[電子機器]¥199,800税込¥219,7801台欠品中モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。 配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。 ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。 カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。 ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。 また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。用途工業用付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)10.6電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイ光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン解像度静止画:720×480、動画:720×480保証期間1年視野角120度焦点距離(mm)20~(パンフォーカス)充電時間(時間)5動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間5時間先端径(Φmm)(カメラ)23防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部)ケーブル径(Φmm)5フレームスピード(fps)30/15![先端360度ジョイスティック工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65884306-210205-02.jpg)
先端360度ジョイスティック工業内視鏡
THANKO(サンコー)[電子機器]¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所にカメラを合わせることが可能です。 ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。 また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。 付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり 撮影した動画・静止画を確認することも可能です。先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。用途配管内の検査及び手の入りにくい場所などの観察。質量(g)392(ケーブル含む)電源ACアダプタより充電ケーブル長(m)1バッテリーリチウム電池照度(Lx)20000ディスプレイ3.5インチTFT解像度640×480(VGA)バッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)4.2視野角120度焦点距離(mm)10~100充電時間(時間)約6LED6灯6段階調光機能付ホワイトバランス自動バッテリー容量(mAh)3300画素数45万画素連続動作時間約6時間インターフェイスAV-out、microUSB、microSDコントラスト手動カメラ仕様先端6mm本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90![配管用内視鏡Premierオートレベリングカメラ THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58607754-170412-02.jpg)
配管用内視鏡Premierオートレベリングカメラ
THANKO(サンコー)[電子機器]¥89,980税込¥98,9781台5日以内出荷配管内視鏡Premierシリーズに使える自動水平型先端カメラです。 カメラが常に上を向きますのでカメラがどこを向いているかがすぐにわかり非常に便利です。長さ(mm)150直径(Φmm)28質量(g)204対応機種CARPSCA2、CARPSCA3、CARPSCA4保証期間1年先端径(Φmm)カメラ:28![配管用工業内視鏡カメラシステム120M THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49314712-161125-02.jpg)
配管用工業内視鏡カメラシステム120M
THANKO(サンコー)[電子機器]¥659,800税込¥725,7801台46日以内出荷120m超ロングケーブルの配管用内視鏡システム。 リールには引き出した長さが分かるカウンターがセットされ、カメラ部は自由自在フレキシブルに動きます。 大型の7インチ液晶を搭載していますので、現場でも非常に映像が見やすくなっています。 3つのアタッチメントも付属しており、配管内のゴミが多い場所でもどんどん進んでいくことが可能です。付属品ケーブルユニット、ケース一体型コンソールBOX、先端アタッチメント3種、専用ACアダプター質量(kg)(本体)8.8、(ケーブルユニット)25.8電源AC100Vケーブル長(m)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)440×520×190、(ケーブルユニット)760×850×360表示部7インチカラー液晶ディスプレイ光源白色LED18灯バッテリーリチウムイオン動作温度温度:28℃~50℃ 湿度:30%RH~90%RH解像度800×480充電時間(時間)6対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間4時間先端径(Φmm)(カメラ)50防水性IPX8 10m防水(カメラおよびケーブル部)焦点距離(パンフォーカス)100mm~![圧倒的に冷える「冷蔵服4」 シルバーグレー THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
圧倒的に冷える「冷蔵服4」 シルバーグレー
THANKO(サンコー)[電子機器]¥16,980税込¥18,6781着当日出荷冷却プレートとファンで火照った身体をクールダウン、風だけじゃ物足りなかった働く人たちへぜひおすすめしたい、暑さ対策に最適な冷蔵服です。背中の中央部には大型の冷却プレートを内蔵。電源を入れるとわずか3秒でペルチェが冷え始め、背中の熱を外に排出します。PD対応で、旧モデルから風量が60%アップしました。生地はチタン加工生地で、JIS L 1951等級の遮熱効果を実現しました。用途暑い夏場の作業時に。仕様【保冷剤用ポケット】無、【冷却ファン】有色シルバーグレー![ひんやり水流快眠マット3 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ひんやり水流快眠マット3
THANKO(サンコー)[電子機器]¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷独自の「熱吸収システム」でずっとひんやり涼しい。水が体の熱を奪い、循環して冷やします。冷風扇としても使える。USB給電式なのでどこでも活躍。セット内容本体、マット、水循環用ホース、USBケーブル、リモコン(電池別売)、水循環用フィルター、冷風扇アタッチメント、水抜き用ポンプ、日本語取り扱い説明書消費電力(W)6電源5V1.2A以上水タンク容量(L)1.7モード3段階(強・中・弱)使用水温(℃)~40まで切タイマー1~12時間![電動アシスト台車用バッテリーセット(BOX含む) THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
電動アシスト台車用バッテリーセット(BOX含む)
THANKO(サンコー)[電子機器]¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷電動アシスト台車ELASSDOL用の専用交換バッテリーです。耐久性約2年![Dino-Lite Edgeシリーズ用サイドライトキャップ THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
Dino-Lite Edgeシリーズ用サイドライトキャップ
THANKO(サンコー)[電子機器]¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷Dino-Lite Edgeシリーズ用サイドライトキャップRoHS指令(10物質対応)対応![Dino-Lite Edgeシリーズ用オープンキャップ THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
Dino-Lite Edgeシリーズ用オープンキャップ
THANKO(サンコー)[電子機器]¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷Dino-Lite Edgeシリーズ用オープンキャップRoHS指令(10物質対応)対応![Dino-Lite Edgeシリーズ用ディフューザーキャップ THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
Dino-Lite Edgeシリーズ用ディフューザーキャップ
THANKO(サンコー)[電子機器]¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷Dino-Lite Edgeシリーズ用ディフューザーキャップRoHS指令(10物質対応)対応![配管用内視鏡Premier 先端カバーアタッチメント 140mm THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
配管用内視鏡Premier 先端カバーアタッチメント 140mm
THANKO(サンコー)[電子機器]¥3,098税込¥3,4081台3日以内出荷配管用内視鏡スコープpremiere専用オプションパーツ質量(g)49保証期間6カ月直径×長さ(mm)140×50




![Dino-Lite Edge VGA(D-Sub) Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624056-221018-02.jpg)
![配管用内視鏡スコープpremier50Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624029-221018-02.jpg)
![Dino-Eye Premier Portable THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12623959-221018-02.jpg)
![シメまで美味しい「俺のラーメン鍋」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85440033-220722-02.jpg)
![先端360度工業内視鏡1M高温対応モデル THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54927137-210205-02.jpg)
![大型モニター用2軸式アームポールマウント(VESA400x200対応) THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54926875-210308-02.jpg)
![メディカルPCカート THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54926735-200713-02.jpg)
![Dino-Lite Edgeシリーズ用エクステンディドキャップ THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54926683-210922-02.jpg)
![4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト) THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842156-191112-02.jpg)
![VESA200変換プレート3 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842068-191112-02.jpg)
![配管用内視鏡Premier 先端カバーアタッチメント 220mm THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09470844-210205-02.jpg)
![配管用内視鏡スコープpremier40Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09470738-210205-02.jpg)
![配管用内視鏡スコープpremier30Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09470729-230620-02.jpg)
![先端360度ジョイスティック工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65884306-210205-02.jpg)
![配管用内視鏡Premierオートレベリングカメラ THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58607754-170412-02.jpg)
![配管用工業内視鏡カメラシステム120M THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49314712-161125-02.jpg)
![配管用内視鏡premier用モニター THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)