曜日別特売

10000mAhモバイルバッテリー

10000mAhモバイルバッテリー - THANKO(サンコー)[電子機器]

10000mAhのモバイルバッテリーです。

用途
スマートフォンの充電や、機器のバッテリーとして。
仕様
USB-Type-A×2個 Output:DC5V/2.4A、USB-Type-C×1個 Input&Output:DC5V/2.4A
トラスコ品番
699-9916
幅(mm)
141
色
ブラック
高さ(mm)
516
奥行(mm)
567
ポート数
USB-Type-C×1個、USB-Type-A×2個
バッテリー容量(mAh)
10000
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82603319TKMB25HBK-BT10000
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする