カテゴリ

  • 測定用品(59)
絞り込み
ブランド
  • サンコー(電子機器)
  • モノタロウ(42)
  • マキタ(1)
  • SK(新潟精機)(121)
  • マザーツール(29)
  • 丸井計器(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(178)
  • テクロック(276)
  • Peacock(尾崎製作所)(32)
  • カネテック(18)
  • ライン精機(4)
  • ホーザン(754)
  • ナリカ(262)
  • クリアー光学(166)
  • オーツカ光学(150)
  • エスコ(149)
  • 長野計器(137)
  • ビクセン(119)
  • 佐藤計量器製作所(96)
  • MIZAR(ミザールテック)(94)
  • Nikon(ニコン)(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測定器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2カメラ360度回転式内視鏡 サンコー(電子機器)2カメラ360度回転式内視鏡サンコー(電子機器)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
360度回転するメインとサイドの2カメラを搭載した9.2mm工業用内視鏡
セット内容本体、カメラケーブル、USBケーブル、保護リング、アタッチメント2種、取扱説明書質量(g)約310電源内蔵バッテリー温度(℃)カメラ:-10~80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×65×270光源メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光バッテリーリチウムバッテリーディスプレイ5インチカラーディスプレイバッテリー電圧(V)3.7保証期間購入日より12ケ月視野角78度保存形式AVI/JPG充電時間(時間)約2.5ケーブル長(mm)USB:約900バッテリー容量(mAh)2000充電方式バッテリー:USB(5V 1.0A以上)画像サイズ静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fpsデジタルズーム1.3倍/1.5倍先端径(Φmm)カメラ:9.2防水性IP67(カメラケーブル部のみ)回転角度(°)ケーブル:360焦点距離メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~80mm動作温度範囲(℃)-10~40稼働時間(時間)約3対応microSDカードmicroSDカード(~64GBまで)
側視カメラ付先端可動内視鏡 サンコー(電子機器)側視カメラ付先端可動内視鏡サンコー(電子機器)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
先端が曲がるメインとサイドの2カメラを搭載した8mm工業用内視鏡
セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書質量(g)約500電源内蔵バッテリー角度(°)湾曲:約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター部:140×65×270光源メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光バッテリーリチウムバッテリーディスプレイ5インチカラーディスプレイバッテリー電圧(V)3.7保証期間購入日より12ケ月視野角78度保存形式AVI/JPG充電時間(時間)約2.5ケーブル長(mm)USB:約900バッテリー容量(mAh)2000充電方式バッテリー:USB(5V 1.0A以上)画像サイズ静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fpsデジタルズーム1.3倍/1.5倍先端径(Φmm)カメラ:8防水性IP67(カメラケーブル部のみ)焦点距離メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~50mm動作温度範囲(℃)0~45稼働時間(時間)約3対応microSDカードmicroSDカード(~64GBまで)
360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径 サンコー(電子機器)360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径サンコー(電子機器)
799,800税込879,780
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2.8mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡1mタイプ付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)角度(°)湾曲:90±10先端径(mm)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ視野角120度保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (18000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90
360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径 サンコー(電子機器)360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径サンコー(電子機器)
699,800税込769,780
1個
3日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2.8mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)ケーブル長(m)1角度(°)湾曲:150±10先端径(mm)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ視野角120度防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (18000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90
360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径2mモデル サンコー(電子機器)360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径2mモデルサンコー(電子機器)
899,800税込989,780
1個
8日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)ケーブル長(m)2角度(°)湾曲:90±10先端径(mm)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ視野角120度防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (8000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90
先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡3M サンコー(電子機器)先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡3Mサンコー(電子機器)
389,000税込427,900
1個
3日以内出荷
スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡 「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。 先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に カメラを合わせることが可能です。 ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。 また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。 付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり 撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書質量(g)392(ケーブル含む)電源USBより充電(充電時間:約6時間)ケーブル長(m)3角度(°)湾曲:180±10先端径(mm)6連続使用時間(時間)約6バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh)照度(Lx)20000ルクスディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ解像度960×720視野角85度LED6灯 6段階調光機能付ホワイトバランス自動で調節動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60撮影モード動画…MP4/静止画…JPG画像サイズ962×720 25fps言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応画素数70万画素インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD合焦距離10~100mmコントラスト手動で調節防水性カメラケーブル部防水あり IP67回転角度(°)ケーブル:最大360本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径1mモデル サンコー(電子機器)360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径1mモデルサンコー(電子機器)
799,800税込879,780
1個
92日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。 先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ
付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)ケーブル長(m)1角度(°)湾曲:150±10先端径(mm)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリー18650 リチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ視野角120度防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム最大4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (8000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90
配管内視鏡premier オートレベリングカメラ23mm径 235mm長 サンコー(電子機器)配管内視鏡premier オートレベリングカメラ23mm径 235mm長サンコー(電子機器)
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
配管用内視鏡スコープpremierオプションのオートレベリングカメラ23mm径 配管用工業内視鏡premierオプションパーツです。 このオプションパーツを装着すると、カメラが回転しても 水平を正しく保つ事ができるようになります。
付属品カメラのみ長さ(mm)カメラ:235質量(g)245防塵防水性能IP67LED使用数(個)12径(mm)カメラ:23
Dino-Liteシリーズ用微調整付アングルスタンド サンコー(電子機器)Dino-Liteシリーズ用微調整付アングルスタンドサンコー(電子機器)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
RKシリーズ用のシャーレホルダーを取り付ければ、シャーレ内の対象物を観察できます。中央に穴が開いているので、下からライトを当てたり、Dino-Liteとシャーレホルダーの上下を入れ替えることで、下からの観察も可能です。
用途30度のチルトポール機能を備えたミニスタンド付属品ポール、ホルダー、プレート質量(g)645寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×140角度調整範囲左右各30°高さ調整範囲(mm)65~120
Dino-Liteシリーズ用微調整付コンパクトスタンド サンコー(電子機器)Dino-Liteシリーズ用微調整付コンパクトスタンドサンコー(電子機器)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
持ち運びが便利なポータブルサイズ、高さの微調整ダイヤル付きスタンド
付属品ポール、ホルダー、プレート質量(g)645寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×140高さ調整範囲(mm)65~120
Dino-Lite精密スタンドRK10用シャーレホルダー サンコー(電子機器)Dino-Lite精密スタンドRK10用シャーレホルダーサンコー(電子機器)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
RKシリーズ用のシャーレホルダーを取り付ければ、シャーレ内の対象物を観察できます。中央に穴が開いているので、下からライトを当てたり、Dino-Liteとシャーレホルダーの上下を入れ替えることで、下からの観察も可能です。
用途シャーレを上方向・下方向両方から観察する事が出来るホルダー付属品トレー、アタッチメント、ポール質量(g)215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×140
配管内視鏡Premier用42LEDカメラヘッド40Φ サンコー(電子機器)配管内視鏡Premier用42LEDカメラヘッド40Φサンコー(電子機器)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
42個のLEDライトが明るく照らす配管用内視鏡スコープpremier用オプションカメラ40Φ径
付属品カメラのみ質量(g)147先端径(Φmm)40LED使用数(個)42直径×長さ(mm)40×125
先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡 2M サンコー(電子機器)先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡 2Mサンコー(電子機器)
319,800税込351,780
1個
3日以内出荷
スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡 「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。 先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に カメラを合わせることが可能です。 ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。 また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。 付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり 撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書質量(g)392(ケーブル含む)電源USBより充電(充電時間:約6時間)ケーブル長(m)2角度(°)湾曲:180±10連続使用時間(時間)約6バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh)照度(Lx)20000ルクスディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ解像度960×720視野角85度LED6灯 6段階調光機能付ホワイトバランス自動で調節動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60撮影モード動画…MP4/静止画…JPG画像サイズ960×720 25fps言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応画素数70万画素インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD合焦距離10~100mmコントラスト手動で調節防水性カメラケーブル部防水あり IP67回転角度(°)ケーブル:最大360径(mm)カメラ:6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
Dino-Eye Edge M サンコー(電子機器)Dino-Eye Edge Mサンコー(電子機器)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
高解像度1280×1024pxの顕微鏡取付モデル 顕微鏡の接眼レンズに取り付けることで、デジタル顕微鏡に変わります。 23mm、30mm、30.5mmまたはCマウントの接眼レンズスロット内に取り付け可能。
質量(g)80規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×92対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14対応23mm、30mm、30.5mm、CマウントインターフェースUSB2.0解像度1280x1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート15fps 1.3MP、30fps VGA
Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光) LWD サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光) LWDサンコー(電子機器)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
高画質960H偏光機能付き高スペックテレビ接続望遠モデル
付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル質量(g)100規格CE, FCC, ROHS寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105倍率(倍)約10 ~ 140センサー1/4 インチ CMOS機能偏光機能ありインターフェースコンポジット映像入力(黄色)解像度960HLED白色LED×8個露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光) サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光)サンコー(電子機器)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
高画質960H偏光機能付き高スペックテレビ接続モデル
付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル質量(g)100規格CE, FCC, ROHS寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105倍率(倍)約20~220センサー1/4 インチ CMOS機能偏光機能ありインターフェースコンポジット映像入力(黄色)解像度960HLED白色LED×8個露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Lite Edge HDMI(DVI) Polarizer(偏光) サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge HDMI(DVI) Polarizer(偏光)サンコー(電子機器)
87,980税込96,778
1個
当日出荷
モニターやTVのHDMI端子に接続して直接映像を映し出すマイクロスコープ
付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、HDMIケーブル、DVIケーブル、ACケーブル質量(g)92規格CE, FCC, ROHS倍率(倍)約20 ~ 220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×32×32センサー1/4 インチ CMOS機能偏光機能ありインターフェースHDMI / DVI解像度1280×720pxLED白色LED×8個露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Lite Edge M AF AMR Polarizer(偏光) 400x サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge M AF AMR Polarizer(偏光) 400xサンコー(電子機器)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
430~470倍で観察可能。AMR・偏光機能搭載の高倍率WiFiモデル
その他偏光機能・AMR機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント3種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)111規格CE, FCC, ROHS電源USBパスパワー対応OSWindows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約400 ~ 470センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024、約130万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×114
Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光)サンコー(電子機器)
84,980税込93,478
1個
当日出荷
フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度モデル
その他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)135規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14倍率(倍)約20~220インターフェースUSB2.0解像度2592×1944ライト種類白色LEDライト8灯記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
Dino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20 サンコー(電子機器)Dino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20サンコー(電子機器)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
Dino-Lite AFシリーズに取り付ければ、ワイヤレスでの接続が可能になる専用アクセサリーです。 バッテリー内蔵、1度の充電で約2.5時間使用することができます。 このWiFiモジュールを使用すれば、最大10台のパソコンやタブレット、スマートフォンに接続でき、野外での使用も楽に行う事ができるようになります。 無線機能、バッテリー内蔵。取り外し可能なDino-Lite用WiFiモジュール
付属品本体、USBケーブル(80cm)、収納袋質量(g)57電源USBより充電消費電力2.5W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×32×58周波数2.412GHz~2.485GHzバッテリー1600mAh リチウムイオン電池充電時間(時間)約3~4動作温度(℃)10~45稼働時間(時間)約2.5Wi-FiWi-Fi IEEE802.11b / g / n
Dino-Lite Premier E AF サンコー(電子機器)Dino-Lite Premier E AFサンコー(電子機器)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
基本性能を備えたベーシックモデル。別売のWiFi ストリーマー WF-20を使えば、ワイヤレス接続が可能になります。
用途dino-lite,マイクロスコープ,デジタル内視鏡,測定,ワイヤレス,WiFiその他白色LED ライト8 灯、測定機能付属品本体、ソフトウェアCD-ROM、保証書、キャリブレーションシートCS21ピッチ(0.1mm)、ケーブルバンド質量(g)98規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約20 ~ 230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×103×32センサー0.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度VGA(640×480)、約30 万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWDサンコー(電子機器)
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。 WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応望遠モデル
その他偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、望遠(対象物との距離を取る事が可能) ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)111規格CE, FCC, ROHS電源USBパスパワー対応OSWindows 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約10 ~ 140センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024、約130万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×114
Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)サンコー(電子機器)
86,980税込95,678
1個
当日出荷
高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。 WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応モデル
その他偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)111規格CE, FCC, ROHS電源USBパスパワー対応OSWindows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約20 ~ 220センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024、約130万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×114
Dino-Lite Edge VGA(D-Sub) Polarizer(偏光) LWD サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge VGA(D-Sub) Polarizer(偏光) LWDサンコー(電子機器)
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
モニターのD-Sub(15ピン)端子に接続して直接映像を映し出すマイクロスコープ望遠モデル
付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル、(ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください)質量(g)105規格CE, FCC, ROHS倍率(倍)約10 ~ 140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×32×32センサー1/4 インチ CMOS機能偏光機能ありインターフェースD-Sub(15ピン) / VGA解像度1280×720pxLED白色LED×8個露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応
キャリブレーションシートCS21(ピッチ0.1mm) サンコー(電子機器)キャリブレーションシートCS21(ピッチ0.1mm)サンコー(電子機器)
999税込1,099
1個
当日出荷
ピッチ0.1mmのスケールが追加され、様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます 従来モデルDINOCS20のスケールピッチが0.2mmなのに対し、DINOCS21は新たにピッチ0.1mmのスケールが追加されました。 また、最大長40mmの横長のスケールも下部に追加しました。 様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます。 キャリブレーション可能なDino-Lite/Eye全てで使用可能です。
付属品本体のみピッチ(mm)0.1寸法(横×縦)(mm)47×30
Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWDサンコー(電子機器)
84,980税込93,478
1個
当日出荷
フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度望遠モデル
その他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)135規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14倍率(倍)約10~140インターフェースUSB2.0解像度2592×1944ライト種類白色LEDライト8灯記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
Dino-Lite Edge VGA(D-Sub) Polarizer(偏光) サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge VGA(D-Sub) Polarizer(偏光)サンコー(電子機器)
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
偏光など主要な機能を全て搭載した高画質Edge VGA/D-Subモデル モニターのD-Sub(15ピン)端子に接続して直接映像を映し出すマイクロスコープ
付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル、(ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください)セット内容本体、鍵×2、頭固定ベルト、バッテリー、充電器、日本語取扱い説明書質量(g)105規格CE, FCC, ROHS倍率(倍)約20 ~ 220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×32×32センサー1/4 インチ CMOS機能偏光機能ありインターフェースD-Sub(15ピン) / VGA解像度1280×720pxLED白色LED×8個露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Eye Edge S サンコー(電子機器)Dino-Eye Edge Sサンコー(電子機器)
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
高解像度センサー搭載のマルチ径対応の顕微鏡取り付けモデル!
セット内容本体、鍵×2、頭固定ベルト、バッテリー、充電器、日本語取扱い説明書質量(g)117規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×80対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14対応23mm、30mm、30.5mm、CマウントインターフェースUSB2.0解像度2592×1944露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
配管用内視鏡スコープpremier50M サンコー(電子機器)配管用内視鏡スコープpremier50Mサンコー(電子機器)
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB)質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイ連続使用時間(時間)5光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオンバッテリー解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fps視野角120度充電時間(時間)5動作温度(℃)10~50合焦距離20mm~(パンフォーカス)先端径(Φmm)23防水性IP68 40m防水(カメラおよびケーブル部)対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)材質(ガラス)サファイヤガラス
配管用内視鏡スコープpremier50Mメーターカウンター付き サンコー(電子機器)配管用内視鏡スコープpremier50Mメーターカウンター付きサンコー(電子機器)
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 メーターカウンターも搭載のため、ケーブルがどれぐらい進んだかを自動的にモニターへ表示。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB)質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイ連続使用時間(時間)5光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオンバッテリー解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fps視野角120度充電時間(時間)5動作温度(℃)10~50合焦距離20mm~(パンフォーカス)先端径(Φmm)23防水性IP68 30m防水(カメラおよびケーブル部)対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)材質(ガラス)サファイヤガラス
Dino-Lite精密スタンドRK10用フレキシブルアーム サンコー(電子機器)Dino-Lite精密スタンドRK10用フレキシブルアームサンコー(電子機器)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
精密スタンドRK10 のアームに取り付け、アームを自由な方向に延長できます。 フレキシブルアームの長さは約29cmあり、対象物との距離や角度を自由に設定できます。 ピボット式ヘッド部分は回転できるので様々な角度からの観察が可能です。 RK10以外のスタンドにも取り付けられます。
付属品本体のみ質量(g)210直径×長さ(mm)15×360
Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWDサンコー(電子機器)
129,800税込142,780
1個
当日出荷
EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル
その他白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドトラスコ品番836-7758質量(g)104規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約10 ~ 140センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)サンコー(電子機器)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
その他白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)104規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約10 ~ 220センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Eye Premier Portable サンコー(電子機器)Dino-Eye Premier Portableサンコー(電子機器)
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
フィールドでの研究や観察に最適な持ち運びが可能なデジタル顕微鏡! バッテリーを内蔵したコンパクトな液晶付レコーダーとデジタル顕微鏡カメラのセットです。 お持ちの顕微鏡に取り付け、普通の顕微鏡をデジタル顕微鏡にすることができます。 顕微鏡の画像を液晶でその場で観察できるだけでなく、動画や静止画の撮影も可能、レコーダー内のmicriSDカードに保存されます。 保存された画像は液晶で再生、確認できます。 またデータをパソコンに転送して見ることが可能。 またテレビ出力機能を備えており、大画面TVで観察や再生ができます。
付属品レコーダー、Dinoカメラ部、ACアダプタ、USBケーブル、AV映像出力ケーブル、microSDカード2GB (ACアダプター、AVケーブル(RCA-mini)は付属しておりません)質量(g)レコーダー:145電源内蔵バッテリー ※付属のUSBケーブル、ACアダプタで充電センサー1/4 インチCMOSセンサーインターフェースオーディオジャック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)レコーダー:100×35×82接眼レンズΦ23mm、30mm、30.5mm連続使用可能時間2時間 ※ご使用状況により変動する場合がございます。ディスプレイ3.5インチ解像度640×480 pixelライト種類内蔵LEDライト×8個 ※消灯、明るさの調整不可露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正撮影モード動画:AVI (解像度:640×480 pixel) 動画:JPEG (解像度:640×480 pixel)対応メモリーカードmicroSDカード~16GBフレームレート30FPS
先端360度工業内視鏡1M高温対応モデル サンコー(電子機器)先端360度工業内視鏡1M高温対応モデルサンコー(電子機器)
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷
高温での使用が可能な冷却システム搭載。先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6.6mm径内視鏡
仕様ピントの合う距離:10~100mm、ホワイトバランス:自動で調節、光度・彩度・コントラスト:手動で調節、湾曲角:最大160度±10度、ケーブル回転角:最大360度セット内容本体(ケーブル一体型)、コンプレッサー、エアホース(120cm)、電源ケーブル(85cm)、HMDIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、USB-ACアダプタ、カードリーダー、プラスドライバー、日本語説明書質量(g)本体:392(ケーブル含む)、コンプレッサー:1742電源本体:USBより充電、コンプレッサー:AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1最高使用圧力(MPa)0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:105×245×90、コンプレッサー:90×90×165連続使用時間(時間)約4インターフェースAV-out、microUSB、microSDバッテリーリチウム電池(3200mAh)ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ保証期間12ヶ月視野角85度LED6灯 6段階調光機能付記録ファイル形式動画:MP4、静止画:JPEG、BMP動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~120画像サイズ960×720(動画・静止画ともに) 25fps言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応画素数約70万画素先端径(Φmm)6.6防水性カメラケーブル部防水あり IP67動作湿度(%RH)90(結露しないこと)対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)
Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWDサンコー(電子機器)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル
セット内容本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)110電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×119適合規格CE、FCC、ROHS倍率約10~140対応OSWindows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降センサー5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS機能計測機能、キャリブレーション機能インターフェースUSB3.0解像度2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS)保証期間1年間LED白色LED ライト8灯露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)サンコー(電子機器)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
セット内容本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)110電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×119適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降倍率(倍)約10~220センサー5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS機能計測機能、キャリブレーション機能インターフェースUSB3.0解像度2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS)保証期間1年間LED白色LED ライト8灯露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Lite Edgeシリーズ用エクステンディドキャップ サンコー(電子機器)Dino-Lite Edgeシリーズ用エクステンディドキャップサンコー(電子機器)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
Dino-Lite Edgeシリーズ用エクステンディドキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
360度先端可動式配管内視鏡60M サンコー(電子機器)360度先端可動式配管内視鏡60Mサンコー(電子機器)
899,800税込989,780
1個
59日以内出荷
先端が360度、上下180度可動する配管用内視鏡カメラです。手元のスイッチで可動させることが可能です。SDカードやUSBメモリーに静止画、動画が保存可能。先端のアタッチメントも付属。10インチの大型モニター搭載で視認性もばっちりです。本体にはリチウムイオンバッテリーを採用。約8~10時間の連続稼働が可能です。ケーブル径は7mm。メーターカウンターが内蔵されているので、簡単に長さを把握する事ができます。ケーブルの長さは使用状況に合わせて調整が可能ですので、お問合せください。
用途配管観察など仕様ピントが合う距離:10cm~300cmセット内容本体、ケーブル、アタッチメント2種(85mm/225mm)、カメラアタッチメント85mm材質カメラガラス:サファイヤガラス質量(kg)27電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)60(ケーブル径7.0Φ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:400×360×130表示部10インチカラー液晶ディスプレイ連続使用時間(時間)約8~10光源白色LED6灯 調光機能付解像度1280×720 H.264 AVI形式バッテリー電圧(V)12保証期間1年間充電時間(時間)約6動作温度(℃)5~50バッテリー容量(mAh)8800先端径(Φmm)50防水性IP68(カメラおよびケーブル部)対応SDカード32GBまで
Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBWサンコー(電子機器)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
画期的な蛍光マイクロスコープです。 LEDによる励起照明とフィルターにより、GFPを含む緑色蛍光、OFPとRFPを含む 赤色・オレンジ色蛍光、DsRedを含む赤血球、mCherryを含むシアン赤色蛍光、シアン色蛍光、マイクロ流体チップ、更にはお肌のメラニン色素のチェックなど様々な用途で観察や撮影が可能です。 遺伝子工学、生化学、発生生物学、病理学、解剖学など幅広い分野にご利用できます。また1台のDino-Liteを接続・管理できるので、低コストで研究の効率化やスピードアップが図れます。通常のDino-Liteと同様に計測、撮影などが簡単に出来ます。
倍率(倍)20~220その他キャリブレーション機能、測定機能(本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。)付属品本体、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンド質量(g)100対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4インチCMOSインターフェースUSB 2.0解像度1280×1024px (SXGA)、約130万画素LED蛍光LEDライト×7個、白色LED×1個※ソフトウェア上で切替できます。露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら