紅茶を淹れて薄すぎたり、濃すぎたりしてしまう。
お湯を入れて何分待てばいいのかわからない。
本当はもっとこの紅茶美味しいのも。
紅茶を一番美味しく飲もうとしたら、お湯の温度や蒸らし時間などを測らなくてはいけなくなります。
紅茶もお茶もコーヒーも美味しく飲めます。
最適な時間と温度で淹れる自動コーヒー&ティーメーカー。
ボタンを押すだけで、お湯を沸かす、蒸らす、注ぐを全部自動で行ってくれるのが【湯温と蒸しにこだわるティーメーカー「茶葉リスタ CHA-barista」】です。
「茶葉リスタ CHA-barista」は1杯目を美味しくいれるだけではありません。
2杯目は1杯目と蒸らし時間を変えるので、2杯目もちゃんと美味しく飲むことができます。
タンク付きだからなんどもお湯を沸かしに行く必要もありません。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×290×250
質量(kg)約2.3
付属品本体、ウォータータンク、フタ、ウォータータンク台、ティーサーバー、ウォータートレイパッド、ウォータートレイ、コーヒー用フィルター、お茶用フィルター、電源コード、日本語説明書
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1200
標準使用水量(L)ウォータータンク最大2
容量(mL)150(ティーサーバー)
電源コード(m)1.2
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
関連キーワード