両面焼きでお肉がパリッと短時間で美味しく焼ける、こだわりのコンタクトグリルプレート
仕様●サイズ:本体/幅360×高さ340×奥行140(mm) プレート:幅290×高さ230×奥行10(mm)●重量:約4.1kg(本体・プレート含む)●電源:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:1000W●ヒーター温度範囲:120~230℃●タイマー設定:5~60分●かんたんメニュー:5種類●油トレイ:200mL●ケーブル長:150cm●安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ●素材:本体/ステンレス、プレート/アルミニウム合金●付属品:本体、プレート、油トレイ、日本語説明書
アズワン品番67-5756-76
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました!
"プロ仕様"な頑丈さ
R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。
防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。
耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。
ネッククーラーPro R4のポイント
小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却!
その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。
4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。
専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。
使用方法
バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ!
使い方はとっても簡単です。
モードは3種類で、冷たさを選べる!
弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。
ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。
※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
色ブラック
風量調整3段階(ハイパワー/強/弱)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:約110×130×40/最大:約215×210×40
質量(g)本体:約300/専用バッテリー:約140
セット内容本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書
温度(℃)ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安)
電源専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電
バッテリー容量(mAh)5800
バッテリー電圧(V)3.7
駆動時間(時間)専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10,000mAh):弱約7時間15分/強約3.5
防水保護等級IPX5
首廻り(cm)最小:約37、最大:約50
ケーブル長(cm)Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120
材質本体:ABS、冷却プレート:アルミ
使用環境外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります
充電時間(時間)約4
落下耐久(m)1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません
保証期間購入日より12カ月
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23
ケーブル長(m)40
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク
質量(kg)11
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
ガラス部(カメラ)サファイヤガラス
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオン
動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH
解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps
視野角120度
充電時間(時間)5
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
連続動作時間5時間
防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
配管用内視鏡スコープpremiere専用オプションパーツ
質量(g)134
保証期間6カ月
直径×長さ(mm)90×50
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
配管用内視鏡スコープpremiere専用オプションパーツ
質量(g)39
保証期間6カ月
直径×長さ(mm)40×50
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
42個のLEDライトが明るく照らす配管用内視鏡スコープpremier用オプションカメラ40Φ径
付属品カメラのみ
質量(g)147
先端径(Φmm)40
LED使用数(個)42
直径×長さ(mm)40×125
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB)
質量(kg)11
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)5
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fps
視野角120度
充電時間(時間)5
動作温度(℃)10~50
合焦距離20mm~(パンフォーカス)
先端径(Φmm)23
防水性IP68 40m防水(カメラおよびケーブル部)
対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
材質(ガラス)サファイヤガラス
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。
配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。
ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。
ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。
また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途工業用
先端径(Φmm)(カメラ)23
ケーブル長(m)40
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク
質量(kg)11
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオン
解像度静止画:720×480、動画:720×480
保証期間1年
視野角120度
焦点距離(mm)20~(パンフォーカス)
充電時間(時間)5
動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
連続動作時間5時間
防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部)
ケーブル径(Φmm)5
フレームスピード(fps)30/15
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車
仕様走行速度:2~6km
セット内容本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書
質量(kg)約73
ケーブル長(m)約3
最大積載量(kg)10(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×940~1330×840~1250
バッテリー12V/22A×2
モーター出力(W)24V/400
保証期間購入日より12ケ月
タイヤサイズメインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR
充電器電圧(V)入力:AC100-24V 50/60Hz、出力:DC 2V 2A
充電時間(時間)約8
稼働時間(時間)目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります
ハンドル取付角度3段階調整
1個
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
配管用内視鏡スコープpremiere専用オプションパーツ
質量(g)59
保証期間6カ月
直径×長さ(mm)220×50
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
配管用内視鏡スコープpremiere専用オプションパーツ
質量(g)49
保証期間6カ月
直径×長さ(mm)140×50
1台
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
配管用内視鏡スコープpremierオプションのオートレベリングカメラ23mm径
配管用工業内視鏡premierオプションパーツです。 このオプションパーツを装着すると、カメラが回転しても 水平を正しく保つ事ができるようになります。
付属品カメラのみ
長さ(mm)カメラ:235
質量(g)245
防塵防水性能IP67
LED使用数(個)12
径(mm)カメラ:23
1個
¥85,980
税込¥94,578
欠品中
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23
ケーブル長(m)30
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク
質量(kg)10.6
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
ガラス部(カメラ)サファイヤガラス
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオン
動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH
解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps
視野角120度
充電時間(時間)5
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
アズワン品番64-6746-32
連続動作時間5時間
防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
基本性能を備えたベーシックモデル。別売のWiFi ストリーマー WF-20を使えば、ワイヤレス接続が可能になります。
用途dino-lite,マイクロスコープ,デジタル内視鏡,測定,ワイヤレス,WiFi
その他白色LED ライト8 灯、測定機能
付属品本体、ソフトウェアCD-ROM、保証書、キャリブレーションシートCS21ピッチ(0.1mm)、ケーブルバンド
質量(g)98
規格CE, FCC, ROHS
電源USBバスパワー
対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降
倍率(倍)約20 ~ 230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×103×32
センサー0.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェースUSB2.0
解像度VGA(640×480)、約30 万画素
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
フィールドでの研究や観察に最適な持ち運びが可能なデジタル顕微鏡!
バッテリーを内蔵したコンパクトな液晶付レコーダーとデジタル顕微鏡カメラのセットです。
お持ちの顕微鏡に取り付け、普通の顕微鏡をデジタル顕微鏡にすることができます。
顕微鏡の画像を液晶でその場で観察できるだけでなく、動画や静止画の撮影も可能、レコーダー内のmicriSDカードに保存されます。
保存された画像は液晶で再生、確認できます。
またデータをパソコンに転送して見ることが可能。
またテレビ出力機能を備えており、大画面TVで観察や再生ができます。
付属品レコーダー、Dinoカメラ部、ACアダプタ、USBケーブル、AV映像出力ケーブル、microSDカード2GB (ACアダプター、AVケーブル(RCA-mini)は付属しておりません)
質量(g)レコーダー:145
電源内蔵バッテリー ※付属のUSBケーブル、ACアダプタで充電
センサー1/4 インチCMOSセンサー
インターフェースオーディオジャック
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)レコーダー:100×35×82
接眼レンズΦ23mm、30mm、30.5mm
連続使用可能時間2時間 ※ご使用状況により変動する場合がございます。
ディスプレイ3.5インチ
解像度640×480 pixel
ライト種類内蔵LEDライト×8個 ※消灯、明るさの調整不可
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
撮影モード動画:AVI (解像度:640×480 pixel) 動画:JPEG (解像度:640×480 pixel)
対応メモリーカードmicroSDカード~16GB
フレームレート30FPS
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
フィールドでの研究や観察に最適な持ち運びが可能なマイクロスコープ!
バッテリーを内蔵したコンパクトな液晶付レコーダーとマイクロスコープカメラのセットです。
マイクロスコープの画像を液晶でその場で観察できるだけでなく、動画や静止画の撮影も可能、レコーダー内のmicriSDカードに保存されます。
保存された画像は液晶で再生、確認できます。
またデータをパソコンに転送して見ることが可能。
またテレビ出力機能を備えており、大画面TVで観察や再生ができます。
セット内容本体、USBケーブル、日本語説明書、ACアダプター、AVケーブル(RCA-mini)は付属しておりません。
質量(g)レコーダー:136、Dino-Lite:80(ケーブル含む)
電源内蔵バッテリー、付属のUSBケーブルで充電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レコーダー:90×20×82
センサー0.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェースオーディオジャック
ディスプレイ3.5インチ
解像度640×480 pixel
ライト種類内蔵LEDライト×8個 ※消灯、明るさの調整不可
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
動作温度(℃)-10~50
撮影モード動画:AVI (解像度:640×480 pixel) 動画:JPEG (解像度:640×480 pixel)30fps
対応メモリーカードmicroSDカード~32GB
最高操作温度(℃)70(-10~70)
ケーブル長(cm)175
直径×長さ(mm)Dinoカメラ部:32×103
拡大率(倍)約10 ~ 230
稼働時間(時間)約2(状況により異なります)
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。
配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。
ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。
ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。
また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途工業用
先端径(Φmm)(カメラ)23
ケーブル長(m)20
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク
質量(kg)10.2
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオン
解像度静止画:720×480、動画:720×480
保証期間1年
視野角120度
焦点距離(mm)20~(パンフォーカス)
充電時間(時間)5
動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
連続動作時間5時間
防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部)
ケーブル径(Φmm)5
フレームスピード(fps)30/15
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
メーターカウンターも搭載のため、ケーブルがどれぐらい進んだかを自動的にモニターへ表示。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB)
質量(kg)11
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)5
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fps
視野角120度
充電時間(時間)5
動作温度(℃)10~50
合焦距離20mm~(パンフォーカス)
先端径(Φmm)23
防水性IP68 30m防水(カメラおよびケーブル部)
対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
材質(ガラス)サファイヤガラス
1個
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。
配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。
ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。
ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。
また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途工業用
先端径(Φmm)(カメラ)23
ケーブル長(m)30
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク
質量(kg)10.6
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオン
解像度静止画:720×480、動画:720×480
保証期間1年
視野角120度
焦点距離(mm)20~(パンフォーカス)
充電時間(時間)5
動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
連続動作時間5時間
防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部)
ケーブル径(Φmm)5
フレームスピード(fps)30/15
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
関連キーワード