onsemi 電源スイッチIC NCP451onsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805CTGonsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, MC7915ACTGonsemi
onsemi インバータ インバータ シュミット トリガー CMOS 74onsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -6 V, 3-Pin, MC7906CTGonsemi
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 44V, SMS24CT1Gonsemi
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 12.5V, SMF05CT2Gonsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815CTGonsemi
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74ACT244DWGonsemi
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74ACT573DWGonsemi
onsemi シフト レジスタ HCTシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 16-Pin TSSOP 74onsemi
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74VHCT244ADWRGonsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -18 V, 3-Pin, MC7918CTGonsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805ACTGonsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812ACTGonsemi
onsemi 整流ダイオード, コモンカソードペア2組, 15A, 45V スルーホール, 3-Pin TO-220 ショットキーバリアonsemi
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 60V スルーホール, 3-Pin TO-220FP ショットキーバリア 730mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, 200mA 表面実装, 2-Pin SOD-923 AEC-Q101 ショットキーバリア -460mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 16A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.5Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 40A, 60V スルーホール, 3-Pin TO-220 ショットキーバリア 810mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 16A, 400V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.3Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, 10A, 35V 表面実装, 3-Pin DPAK (TO-252) ショットキーバリア 550mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, コモンカソードペア2組, 20A, 30V スルーホール, 3-Pin TO-220 ショットキーバリア 400mVonsemi
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36Aonsemi
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 50V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC25005onsemi
onsemi MOSFETゲートドライバ 0.65 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 反転, 非反転 表面実装onsemi
onsemi MOSFETゲートドライバ 15 mA PDIP 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 スルーホールonsemi
onsemi MOSFETゲートドライバ -5 A 、 5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装onsemi
onsemi MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装onsemi
onsemi MOSFETゲートドライバ 3 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装onsemi
onsemi MOSFETゲートドライバ 4 A SOP 1 8-Pin ハイサイド 非反転 表面実装onsemi
onsemi MOSFETゲートドライバ 3 A SOT-23 1 5-Pin ローサイド 反転, 非反転 表面実装onsemi
onsemi MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 反転 表面実装onsemi
onsemi MOSFETゲートドライバ 350 mA 、 650 mA SOIC 6 20-Pin ハイ/ローサイド 反転 表面実装onsemi
onsemi MOSFETゲートドライバ DIP 表面実装onsemi
onsemi LCX バッファ, 6ピン TSOPonsemi
onsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 20-Pin TSSOPonsemi
onsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 2→ 6 V, 20-Pin SOIConsemi