17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準ツェナー電圧 = 22V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 5 W。パッケージタイプ = ケース017AA。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = ±5%。ピン数 = 2。最大ツェナーインピーダンス = 3.5Ω。最大逆漏れ電流 = 500nA。寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm。動作温度 Min = -65 ℃V
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

標準ツェナー電圧 = 30V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 5 W。パッケージタイプ = ケース017AA。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = ±5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 40mA。最大ツェナーインピーダンス = 140 Ω @ 1 mA, 8 Ω @ 40 mA。最大逆漏れ電流 = 3.7μA。寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm。動作温度 Min = -65 ℃A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

標準ツェナー電圧 = 120V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 5 W。パッケージタイプ = ケース017AA。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = ±5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 10mA。最大ツェナーインピーダンス = 1150Ω。最大逆漏れ電流 = 500nA。寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm。順方向電流 = 1A。ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

標準ツェナー電圧 28V。1チップ当たりのエレメント数 1。最大パワー消費 5 W。パッケージタイプ ケース017AA。ツェナータイプ 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 ±5%。ピン数 2。テスト電流 50mA。最大ツェナーインピーダンス 130Ω。最大逆漏れ電流 500nA。寸法 3.68 (Dia.) 8.89mm。動作温度 Min -65 ℃V。ツェナーダイオード5 Surmetic、1N5347 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 1N53 シリーズは、 Surmetic 40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、隙間のない転送成形の熱硬化性プラスチック製成形パッケージを備えており、最も一般的な環境条件で保護します。電圧レギュレータは厳格な制限を備え、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映した優れた動作特性を備えています。外面は耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます. 用途. 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

標準ツェナー電圧 7.5V。1チップ当たりのエレメント数 1。最大パワー消費 5 W。パッケージタイプ ケース017AA。ツェナータイプ 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 ±5%。ピン数 2。最大ツェナーインピーダンス 1.5Ω。最大逆漏れ電流 10μA。寸法 3.68 (Dia.) 8.89mm。動作温度 Min -65 ℃V。ツェナーダイオード5 Surmetic、1N5347 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 1N53 シリーズは、 Surmetic 40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、隙間のない転送成形の熱硬化性プラスチック製成形パッケージを備えており、最も一般的な環境条件で保護します。電圧レギュレータは厳格な制限を備え、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映した優れた動作特性を備えています。外面は耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます. 用途. 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,998 税込3,298
欠品中

標準ツェナー電圧 = 56V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 5 W。パッケージタイプ = ケース017AA。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = ±5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 280Ω。最大逆漏れ電流 = 500nA。寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm。順方向電流 = 1A。これは、厳格な制限及び優れた動作特性を備えた 5.0 W ツェナーダイオード電圧レギュレータの全シリーズで、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映しています。これらはすべて、一般的なあらゆる環境条件で保護を提供するアキシャルリード型のトランスファー成形プラスチックパッケージに収容されています。8.3 ms で最大 180 W のサージ定格電圧 7 つの電気パラメータで保証される最大制限値 ケース:無骨、転写成型、熱設定プラスチック 仕上げ:外側のすべての表面に耐腐食性があり、リードは簡単にはんだ付けできます 極性:カソードはカラーバンドで表示ツェナーモードで操作すると、陽極に対して正の陰極が使用されます。 取り付け位置:任意 重量: 0.7 グラム(概算)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
27,980 税込30,778
欠品中


仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : ケース017AA●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : ±5%●ピン数 : 2●最大ツェナーインピーダンス : 1Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃V RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : ケース017AA●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : ±5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 30mA●最大ツェナーインピーダンス : 190Ω●最大逆漏れ電流 : 500nA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷



仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : ケース017AA●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : ±5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 30mA●最大ツェナーインピーダンス : 170Ω●最大逆漏れ電流 : 500nA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃V●ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : ケース017AA●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : ±5%●ピン数 : 2●最大ツェナーインピーダンス : 25Ω●最大逆漏れ電流 : 500nA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃V●ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : ケース017AA●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : ±5%●ピン数 : 2●最大ツェナーインピーダンス : 1.5Ω●最大逆漏れ電流 : 10μA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃V●ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5347 → 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 1N53 シリーズは、 Surmetic(TM) 40 アキシャルリード 5 W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、隙間のない転送成形の熱硬化性プラスチック製成形パッケージを備えており、最も一般的な環境条件で保護します。電圧レギュレータは厳格な制限を備え、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映した優れた動作特性を備えています。外面は耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます. 用途. 産業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,498 税込2,748
欠品中


仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : ケース017AA●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : ±5%●ピン数 : 2●最大ツェナーインピーダンス : 5Ω●最大逆漏れ電流 : 500nA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃V●これは、厳密な制限と優れた動作特性を備えた 5.0 W ツェナーダイオード電圧レギュレータの完全シリーズで、酸化シリコン不動態化接合の優れた性能を反映しています。これらはすべて、アキシャルリード、トランスファー成形プラスチックパッケージで、あらゆる一般的な環境条件で保護されています。最大 180 ワットのサージ定格 (8.3 ms) 最大制限は 7 つの電気パラメータで保証されています ケース : ボイドフリー、トランスファー成形、サーモセッティングプラスチック 仕上げ : 外部表面はすべて耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます 極性:色バンドで示されるカソード。ツェナーモードで作動すると、陽極は陽極に対して正になります。 取り付け位置 : 任意 質量 : 約 0.7 グラム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷


関連カテゴリ