カテゴリ

  • 制御機器(11)
    • ディスクリートその他関連用品(7)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • MICROCHIP(419)
  • STMicro(27)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • ATMEL(2)
  • 三菱電機(6)
  • Seeit(3)
  • Arduino(3)
  • STマイクロエレクトロニクス(1)
  • Mono Wireless(13)
  • omron(オムロン)(11)
  • Lattice Semiconductor(10)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(10)
  • Texas Instruments(7)
  • FTDI Chip(7)
  • SRIC(スリック)(6)
  • RS PRO(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • エステー(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eeprom」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi, シリアルEEPROM 256kbit AEC-Q100 onsemionsemi, シリアルEEPROM 256kbit AEC-Q100onsemi
2,198税込2,418
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 256kbit●パッケージタイプ : UDFN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 32 k x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.8 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 2 x 3 x 0.5mm●データ保持 : 100年●Standard ● Fast ●及び Fast-Plus I2C プロトコルをサポートしています 供給電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 64バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護はメモリ全体に適用されます I2C バス入力( SCL 及び SDA )上のシュミットトリガとノイズ抑制フィルタ 低電力 CMOS テクノロジー プログラム / 消去回数: 1 ● 000 ● 000 回 100 年間のデータ保持 業務用温度範囲 工業用及び拡張温度範囲 PDIP ● SOIC ● TSSOP ● MSOP 8 リード及び TDFN ● UDFN 8 パッドパッケージです 鉛フリー●ハロゲンフリー / BFR フリーです 用途 警報システム オーディオプレーヤー 自動車システム ケーブルモデム CDRW ( CDRW ) 携帯電話 コードレス電話 CRT/LCD モニタ デジタルスチルカメラ DRAM モジュール DVDプレーヤー グラフィックカード ハードディスクドライブ 健康メーター 産業用制御 インターネット電話の受話器 メモリモジュール ノートPC パソコン プリンタ セットトップボックス スマートフォン TV 通信 双方向無線機 ビデオゲーム ビデオテープレコーダー 自動販売機RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 512kB シリアル-I2C AEC-Q100 onsemionsemi, EEPROM 512kB シリアル-I2C AEC-Q100onsemi
90税込99
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemionsemi, EEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100onsemi
529税込582
1袋(10個)
5日以内出荷
メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5 x 4 x 1.5mmワード数 = 8KnsEEPROMシリアルI2C、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-SPI AEC-Q100 onsemionsemi, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-SPI AEC-Q100onsemi
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 16kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 2 k x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5 x 4 x 1.5mm自動車規格 = AEC-Q100年CAT25160 は、 2048 x 8 ビットとして内部で構成された EEPROM シリアル 16 Kb SPI デバイスです。32 バイトのページ書き込みバッファを備え、シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI )プロトコルをサポートしています。このデバイスは、チップ選択( CS )入力によって有効になります。さらに、必要なバス信号は、クロック入力( SCK )、データ入力( SI )、データ出力( SO )の各ラインです。HOLD 入力は、 CAT25160 デバイスとのあらゆるシリアル通信を一時停止するために使用できます。これらのデバイスは、部分的なアレイ保護と完全なアレイ保護を含む、ソフトウェアとハードウェアの書き込み保護を備えています。10 MHz SPI 互換 供給電圧範囲: 1.8 → 5.5 V SPI モード( 0 、 0 、 1 ) 32 バイトのページ書き込みバッファ 自己タイミング書き込みサイクル ハードウェアとソフトウェアの保護 ブロック書き込み保護 - 保護 1/4 、 1/2 、又はすべての EEPROM アレイ 低電力CMOS技術 プログラム / 消去回数: 1 、 000 、 000 回 データ保持期間: 100 年間 工業用及び拡張温度範囲 8 リード PDIP 、 SOIC 、 TSSOP 、及び 8 パッド TDFN 、 UDFN パッケージです 用途 自動車システム 通信システム コンピュータシステム コンシューマシステム 産業システム
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-SPI AEC-Q100 onsemionsemi, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-SPI AEC-Q100onsemi
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 8 k x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5 x 4 x 1.5mmワード数 = 8kSPIシリアルEEPROM、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemionsemi, EEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100onsemi
739税込813
1袋(20個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 8kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 1 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5 x 4 x 1.5mmワード数 = 1KnsEEPROMシリアルI2C、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemionsemi, EEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100onsemi
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 128kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 16 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5 x 4 x 1.5mmワード数 = 16KμsEEPROMシリアルI2C、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 1Mbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemionsemi, EEPROM 1Mbit シリアル-I2C AEC-Q100onsemi
349,800税込384,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 1Mbit●インターフェースタイプ : シリアル-I2C●パッケージタイプ : UDFN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 128 x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.8 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 3 x 2 x 0.5mm●自動車規格 : AEC-Q100ns●EEPROMシリアルI2C●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemionsemi, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100onsemi
4,298税込4,728
1袋(50個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5 x 4 x 1.5mmワード数 = 32kSPIシリアルEEPROM、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, シリアルEEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemionsemi, シリアルEEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100onsemi
99,980税込109,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 8kbit●インターフェースタイプ : シリアル-I2C●パッケージタイプ : TSSOP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 1 k x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.7 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.7 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 3 x 4. 4x 0.9mm●データ保持 : 100年RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemionsemi, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-I2C AEC-Q100onsemi
89,980税込98,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 4kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 512 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5 x 4 x 1.5mmワード数 = 512ns
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
fx2nc-eeprom-16特集