onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, PZTA06onsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, PZTA06onsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MPSA06RAonsemi
onsemi MOSFETゲートドライバ 350 mA 、 650 mA SOIC 6 20-Pin ハイ/ローサイド 反転 表面実装onsemi
onsemi MOSFETゲートドライバ 350 mA 、 650 mA SOIC 6 20-Pin ハイ/ローサイド 反転 表面実装onsemi
onsemi 整流ダイオード, 200mA 表面実装, 6-Pin SOT-563 AEC-Q101onsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, NSBC114EDXV6T1Gonsemi
onsemi LEDドライバ IC, 30mA, デジタル 調光 6-Pin SOT-23onsemi
onsemi バストランシーバ 74HCシリーズ 8ビット, 非反転, 35mA, 2→ 6 V, 20-Pin SOIConsemi
onsemi バストランシーバ 74ACシリーズ 8ビット, 非反転, 75mA, 2→ 6 V, 20-Pin SOIConsemi
onsemi バストランシーバ 74ACシリーズ 8ビット, 非反転, 75mA, 2→ 6 V, 20-Pin SOIConsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET25 V 500 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET25 V 680 mA 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 280 mA 表面実装 パッケージSOT-563 6 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET25 V 680 mA 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 280 mA 表面実装 パッケージSOT-563 6 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピンonsemi
onsemi N, Pチャンネル MOSFET25 V 460 mA, 680 mA 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 540 mA 表面実装 パッケージSOT-563 6 ピンonsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 880 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 250 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピンonsemi
onsemi 整流ダイオード, アレイ, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin TSOP ショットキーダイオード 1Vonsemi
onsemi N, Pチャンネル MOSFET60 V 340 mA, 510 mA 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピンonsemi
onsemi 整流ダイオード, 絶縁型, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキーバリア 1Vonsemi
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:9, MC74HCT541ADWGonsemi
onsemi ツェナーダイオード 7.5V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, NCP1117ST50T3Gonsemi
onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, NC7S02M5Xonsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3023SR2VMonsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3062Monsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3052Monsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3012Monsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3043SR2Monsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3051Monsemi
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi