浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。
本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。
浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。
浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。
材質ABS樹脂
質量(g)205(満水時315)
交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×100×59
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900L、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80%
ろ過流量1.6L/分
最小動水圧0.07MPa
材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード