「マイク ミキサー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500
付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本)
寸法(mm)168×241×160
電源(V)AC100(50/60Hz)
容量(kg)1.1
表示(時間・回転数)デジタル
使用環境温度(℃)4~40
アズワン品番64-0975-55
タイマー1秒~160時間
軌道直径(mm)4.9
使用環境湿度(%)20~85
1個
¥199,800
税込¥219,780
12日以内出荷
連続使用向け頑丈設計
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ)
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル)
チューブ混合用の”Touch”モード、連続振動用の”On”モード搭載
回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500
仕様軌道:4.9mm
付属品カップヘッド、ユニバーサルホルダーおよびカバー、1.5~2.0mL×38マイクロチューブ用フォームインサート
許容荷重(kg)最大:1.1
電源3極電源(標準付属)
寸法(cm)全体:24.1×16.8×16
動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500
付属品カップヘッド、マイクロプレートホルダー(1枚用)
寸法(mm)137×267×114
容量マイクロプレート×2
電源(V)AC100(50/60Hz)
表示(時間・回転数)デジタル
使用環境温度(℃)4~40
アズワン品番64-0975-57
タイマー1秒~160時間
軌道直径(mm)3.5
使用環境湿度(%)20~85
1個
¥85,980
税込¥94,578
12日以内出荷
連続使用向け頑丈設計
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル)
チューブ混合用の”Touch”モード、マイクロプレート用アタッチメント使用した連続振動用の”On”モード搭載
回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500
仕様軌道:3.5mm
付属品カップヘッド、シングルマイクロプレートホルダー
電源3極電源(標準付属)
寸法(cm)全体:26.7×13.7×11.4
動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし
許容荷重最大:マイクロプレート×2
オーハウスHeavy-Dutyボルテックスミキサー用アクセサリです。
オーハウスマイクロプレートボルテックスミキサー用アクセサリです。
オーハウスHeavy-Dutyボルテックスミキサー用アクセサリです。
4つのプレートホルダーの上にトレイを積み重ねることで、Heavy-Dutyボルテックスミキサーの容量を8枚のマイクロプレートにまで最大化するためのアクセサリ。
アズワン品番64-0975-75
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
オーハウスHeavy-Dutyボルテックスミキサー用アクセサリです。
マイクロプレート4枚を使用する際のアクセサリ。
アズワン品番64-0975-74
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
関連キーワード