「マイクロチューブ 1.5ml」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
ラックの素材は、PVCコーティング鋼です。
プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
寸法(cm)12.7×17.8×10.2、マイクロチューブラック/4.3
対象機種SHLD0403DGJP、SHLD0415DGJP、ISLDMPHDGJP、ISLDMPHDGLJP、SHEX1619DGJP、SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP
アズワン品番64-0975-05
1個
¥19,980
税込¥21,978
91日以内出荷
オーハウスHeavy-Dutyボルテックスミキサー用アクセサリです。
オーハウスThermal/Thermal冷却インキュベーターシェーカー用アクセサリです。
オーハウス冷却インキュベーターシェーカー用アクセサリです。
モジュラーブロックの素材は、頑丈な硬質アルマイトブロックです。
チューブとブロック壁が近いため、温度伝達が最大効率です。
寸法(cm)9.5×7.6×5.1(ブロック)
素材熱伝導性および腐蝕耐性に優れたアルマイト
各種チューブ・マイクロプレートの高速振とう・高速加熱が行えるインキュベーターシェーカーです。 LCDカラータッチパネルで温度・速度・時間を速やかに設定できます。温度上昇率は0.5℃/分単位で設定可能です。 内蔵メモリに5つの5ステッププログラムを保存できます。また、USBメモリにデータの記録・プログラムの保存等が行えます。
仕様回転軌道/3mm
付属品1.5mLチューブ用ブロック(クリアーラック・カバー付)、滑り止めゴムマット
寸法(mm)248×260×132
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)室温+4~100
振盪数(min-1[r.p.m])300~3000
使用環境温度(℃)5~35
アズワン品番64-0975-21
タイマー1分~99時間59分
振盪方式ロータリー式
使用環境湿度(%)80以下
1個
¥399,800
税込¥439,780
欠品中
連続使用向け頑丈設計
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ)
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル)
チューブ混合用の”Touch”モード、連続振動用の”On”モード搭載
回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500
仕様軌道:4.9mm
付属品カップヘッド、ユニバーサルホルダーおよびカバー、1.5~2.0mL×38マイクロチューブ用フォームインサート
許容荷重(kg)最大:1.1
電源3極電源(標準付属)
寸法(cm)全体:24.1×16.8×16
動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし
ラックの素材は、PVCコーティング鋼です。
プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
寸法(cm)12.7×17.8×10.2/マイクロチューブラック:4.3
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500
付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本)
寸法(mm)168×241×160
電源(V)AC100(50/60Hz)
容量(kg)1.1
使用環境温度(℃)4~40
軌道直径(mm)4.9
使用環境湿度(%)20~85
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500
付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本)
寸法(mm)168×241×160
電源(V)AC100(50/60Hz)
容量(kg)1.1
表示(時間・回転数)デジタル
使用環境温度(℃)4~40
アズワン品番64-0975-55
タイマー1秒~160時間
軌道直径(mm)4.9
使用環境湿度(%)20~85
1個
¥199,800
税込¥219,780
12日以内出荷
関連キーワード