131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,398 税込4,838
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
30日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
30日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
30日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
30日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
46日以内出荷

1個ほか
3,098 税込3,408
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
13,980 税込15,378
30日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
30日以内出荷

1セット(10個)
24,980 税込27,478
30日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
30日以内出荷

HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケール。NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位
仕様●キャリングケース:なし●表示部保護カバー:別売アクセサリ 風袋引き範囲最大ひょう量まで バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
1セット
19,980 税込21,978
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レンジャー3000・レンジャーカウント3000シリーズ用表示部保護カバーです。
仕様●プラスチック製●入数:5個入 アズワン品番65-8875-86
1個(5個)
9,798 税込10,778
48日以内出荷

HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケール。NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位
仕様●キャリングケース:なし●表示部保護カバー:別売アクセサリ 風袋引き範囲最大ひょう量まで バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
1セット
23,980 税込26,378
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
電源ACアダプタ標準装備 ひょう量(g)220 通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト 校正内部:AutoCal(TM) - 自動 風袋引き範囲最大ひょう量まで
1セット
269,800 税込296,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
電源ACアダプタ標準装備 ひょう量(g)220 通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト 校正内部:AutoCal(TM) - 自動
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
電源ACアダプタ標準装備
1セット
259,800 税込285,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

D33Pシリーズの表示部はダストカバーを装着するとIP54の防塵防水保護等級
仕様●規格:透明・袋状 アズワン品番65-3729-80
1セット(5枚)
10,780 税込11,858
48日以内出荷

1秒以内の超高速安定 超頑丈設計 内蔵ビーブ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載 チェック計量に最適 大きくて見やすいLEDディスプレイ 充電式内蔵バッテリーを標準装備 多彩なアプリケーションを搭載しており、幅広いニーズに対応 床下計量フックを標準装備
種類デジタルはかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300(W)×225(D) 通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、個数、パーセント、チェック、チェック個数、チェックパーセント、累積、動物/表示値ホールド、床下計算 バッテリー稼動時間約110時間 表示部赤色LED表示(高さ:40mm) 安定時間(秒)1以内(代表値) 電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117 質量(kg)正味:4.2 仕様表示部保護カバー:別売 範囲風袋:最大ひょう量まで 保護等級該当なし 単位計量:グラム、キログラム ディスプレイLED表示 作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間 ひょう量単位kg
1台ほか
63,980 税込70,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オーハウス電子てんびん PS
ポケットに収納可能な小型サイズの電子てんびんです。運搬時はスライド式カバーを閉めて、本体を衝撃から保護します。オートパワーオフ・外部校正などの機能を備えています。
寸法(mm)71×97×22 電源リチウム電池CR2032×2(付属) 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)65×63 繰返し性0.1g 直線性±0.1g
1台(1台)
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1秒以内の高速安定表示。 超頑丈設計、高分解能。 30種類のサンプル登録・呼出機能。 3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。 床下軽量フックをオプションで用意。
種類個数計 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、個数、チェック、チェック個数、累積 バッテリー稼動時間約210時間 表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:26mm) 安定時間(秒)1以内 電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117 質量(kg)正味:4.2 範囲風袋:最大ひょう量まで 入力第2計量台:fはい 分解能[計数]1:1500000内部分解能 単位計量:グラム;キログラム ディスプレイ3ウインドー、バックライト付LCD+3LED サイズ(mm)プラットフォーム:225×300 作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間 ひょう量単位kg
1台ほか
95,980 税込105,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フロント・マウントタイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。標準タイプでも計量部はIP65、表示部はアクセサリのダストカバーを装着するとIP54の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。単2乾電池6本で360時間稼働(AC電源標準対応)
1台
74,980 税込82,478
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準タイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。標準タイプでも計量部はIP65、表示部はアクセサリのダストカバーを装着するとIP54の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。単2乾電池6本で360時間稼働(AC電源標準対応)
1台
74,980 税込82,478
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。標準タイプでも計量部はIP65、表示部はアクセサリのダストカバーを装着するとIP54の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。単2乾電池6本で360時間稼働(AC電源標準対応)
仕様ひょう量:600kg 最小表示:50g 繰り返し性:100g 直線性:±100g 安定時間:1秒 計量モード:重量・個数・チェック・合計 通信出力:RS232標準装備、USBおよびイーサネットはオプション対応 表示部:マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm) 計量台寸法:600×800mm 重量:27.6kg 電源:ACケーブル(標準付属)、単2乾電池6本で360時間稼働 アズワン品番65-3729-54
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷

フロント・マウントタイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。標準タイプでも計量部はIP65、表示部はアクセサリのダストカバーを装着するとIP54の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。単2乾電池6本で360時間稼働(AC電源標準対応)
1台
74,980 税込82,478
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量皿寸法(Φmm)90 含有量(%)読取可能水分:1mg/0.01 校正分銅50g
1台
159,800 税込175,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1秒以内の超高速安定 はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面) 2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現 約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備 超頑丈設計
種類デジタルはかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300(W)×225(D) 通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積 バッテリー稼動時間約210時間 表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm) 安定時間(秒)1以内(代表値) 電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 保護等級IP43(非防水) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117 質量(kg)正味:4.2 範囲風袋:最大ひょう量まで ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき 作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間 ひょう量単位kg
1台ほか
74,980 税込82,478
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,098 税込5,608
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MB23 は、高品質で耐久性に優れた構造に、1 ボタンによる簡単設定機能を備えた製品です。技能レベルに関係なくすべてのオペレータに最適です。MB23 には、大型のバックライト式 LCD 表示部と標準 RS232 ポートを搭載しています。ひょう量は 110 g、最小表示は 0、01 g/0、1 % で、赤外線加熱方式を採用しています。あらゆる予算に柔軟性をもたらします。
電源電源コード(標準付属) 構造ハロゲン熱源、ABS 樹脂製ハウジング、金属製受け皿サポート、金属製受け皿ハンドラー、交換可能な使用時保護カバー 表示部バックライト付きLCDディスプレイ 通信方式RS232(標準装備) アプリケーション水分率%、固体率%、質量(g)
1セット
239,800 税込263,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MB23 は、高品質で耐久性に優れた構造に、1 ボタンによる簡単設定機能を備えた製品です。技能レベルに関係なくすべてのオペレータに最適です。MB23 には、大型のバックライト式 LCD 表示部と標準 RS232 ポートを搭載しています。ひょう量は 110 g、最小表示は 0、01 g/0、1 % で、赤外線加熱方式を採用しています。あらゆる予算に柔軟性をもたらします。
電源電源コード(標準付属) 構造ハロゲン熱源、ABS 樹脂製ハウジング、金属製受け皿サポート、金属製受け皿ハンドラー、交換可能な使用時保護カバー 表示部バックライト付きLCDディスプレイ 通信方式RS232(標準装備) アプリケーション水分率%、固体率%、質量(g)
1セット
229,800 税込252,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーハウスフードスケール
NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 。操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
電源充電式バッテリー(オプション) ディスプレイバックライト付き液晶表示 バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

正確な結果が求められる日々の水分測定に最適 オーハウスMB27は高い品質、頑丈な設計、コンパクトなデザインという特徴を兼ね備えた水分計です。幅広い水分測定アプリケーションに信頼できる正確な結果を提供します
電源電源コード(標準付属) 構造ハロゲン熱源、ABS 樹脂製ハウジング、金属製受け皿サポート、金属製受け皿ハンドラー、交換可能な使用時保護カバー 表示部バックライト付きLCDディスプレイ 通信方式RS232(標準装備) デザイン3種類の乾燥時間設定方法(手動、時間、自動)、1つのスタンダートヒーティングプロファイル、50℃~160℃(5℃ 間隔で変化) アプリケーション水分率%、固体率%、質量(g)
1セット
219,800 税込241,780
30日以内出荷

MB25 は、高品質で耐久性に優れた構造に、1 ボタンによる簡単設定機能を備えた製品です。MB25 には、大型のバックライト式 LCD 表示部と標準 RS232 ポートを搭載しています。ひょう量は 110 g、最小表示は 0、005 g/0、05 % で、ハロゲン加熱方式を採用したローコスト水分計です。
電源電源コード(標準付属) 構造ハロゲン熱源、ABS 樹脂製ハウジング、金属製受け皿サポート、金属製受け皿ハンドラー、交換可能な使用時保護カバー 表示部バックライト付きLCDディスプレイ 通信方式RS232(標準装備) デザイン3種類の乾燥時間設定方法(手動、時間、自動)、1つのスタンダートヒーティングプロファイル、50℃~160℃(5℃ 間隔で変化) アプリケーション水分率%、固体率%、質量(g)
1セット
249,800 税込274,780
30日以内出荷

MB23 は、高品質で耐久性に優れた構造に、1 ボタンによる簡単設定機能を備えた製品です。技能レベルに関係なくすべてのオペレータに最適です。MB23 には、大型のバックライト式 LCD 表示部と標準 RS232 ポートを搭載しています。ひょう量は 110 g、最小表示は 0、01 g/0、1 % で、赤外線加熱方式を採用しています。あらゆる予算に柔軟性をもたらします。
電源電源コード(標準付属) 構造ハロゲン熱源、ABS 樹脂製ハウジング、金属製受け皿サポート、金属製受け皿ハンドラー、交換可能な使用時保護カバー 表示部バックライト付きLCDディスプレイ 通信方式RS232(標準装備) デザイン3種類の乾燥時間設定方法(手動、時間、自動)、1つのスタンダートヒーティングプロファイル、50℃~160℃(5℃ 間隔で変化) アプリケーション水分率%、固体率%、質量(g)
1セット
169,800 税込186,780
30日以内出荷

正確な結果が求められる日々の水分測定に最適 オーハウスMB27は高い品質、頑丈な設計、コンパクトなデザインという特徴を兼ね備えた水分計です。幅広い水分測定アプリケーションに信頼できる正確な結果を提供します
電源電源コード(標準付属) 構造ハロゲン熱源、ABS 樹脂製ハウジング、金属製受け皿サポート、金属製受け皿ハンドラー、交換可能な使用時保護カバー 表示部バックライト付きLCDディスプレイ 通信方式RS232(標準装備) デザイン3種類の乾燥時間設定方法(手動、時間、自動)、1つのスタンダートヒーティングプロファイル、50℃~160℃(5℃ 間隔で変化) アプリケーション水分率%、固体率%、質量(g)
1セット
199,800 税込219,780
30日以内出荷

MB23 は、高品質で耐久性に優れた構造に、1 ボタンによる簡単設定機能を備えた製品です。技能レベルに関係なくすべてのオペレータに最適です。MB23 には、大型のバックライト式 LCD 表示部と標準 RS232 ポートを搭載しています。ひょう量は 110 g、最小表示は 0、01 g/0、1 % で、赤外線加熱方式を採用しています。あらゆる予算に柔軟性をもたらします。
電源電源コード(標準付属) 構造ハロゲン熱源、ABS 樹脂製ハウジング、金属製受け皿サポート、金属製受け皿ハンドラー、交換可能な使用時保護カバー 表示部バックライト付きLCDディスプレイ 通信方式RS232(標準装備) デザイン3種類の乾燥時間設定方法(手動、時間、自動)、1つのスタンダートヒーティングプロファイル、50℃~160℃(5℃ 間隔で変化) アプリケーション水分率%、固体率%、質量(g)
1セット
159,800 税込175,780
30日以内出荷