50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
8,298 税込9,128
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷


差込角(mm)6.35 全長(mm)200 トラスコ品番114-6012 材質特殊工具鋼 全幅(mm)140 直径(mm)7.5
1個
6,198 税込6,818
当日出荷



1本
3,500 税込3,850
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



差込角(mm)9.5 先端形状T型トルクス トラスコ品番807-0598 セット内容【トルクスビット】NQ6T25、T30、T40、T45、T50、【ソケットホルダー】NEHB306 質量(g)300
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷

差込角(mm)6.3 先端形状T型トルクス セット内容【トルクスビット】NQ4T10、T15、T20、T25、T27、【ソケットホルダー】NEHB206 質量(g)200T型
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



寸法L(mm)255 呼び寸法250 トラスコ品番807-0656 質量(g)510 寸法T1(mm)9.5 寸法T2(mm)14.5 寸法Dmax(mm)29
1本
10,980 税込12,078
欠品中

スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類ノーズプライヤ 寸法L(mm)176 先端形状ベントノーズ 呼び寸法200 質量(g)215 トラスコ品番807-0534 寸法T1(mm)10 寸法T2(mm)17 寸法B2(mm)54 寸法B1(mm)19
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

寸法S(mm)(六角)10 寸法L(mm)147 質量(g)60 寸法D1(mm)18 寸法D2(mm)21.5 寸法T1(mm)8.5 寸法T2(mm)7 商品構成単品
1本
5,098 税込5,608
当日出荷


1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TiNコーティングにより耐磨耗性向上。先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。
差込角(mm)9.5 先端形状トルクス 寸法D(mm)17
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
6,098 税込6,708
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TiNコーティング済で耐磨耗性向上。先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。
差込角(mm)6.3 先端形状トルクス 寸法D(mm)12
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。 90ギア、送り角4°、7段クロウの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドに凝縮しました。 プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れない「ユニオン機構」を採用しています。 プッシュボタンは押しやすい凸形状です。 指がかかりやすいようレバーは3次元形状で、操作性の向上を実現しました。 リペアキットおよび補修部品を設定しています。
差込角(sq.)9.5 全長L(mm)125 種別コンパクト 軸径(Φmm)13 質量(g)120 寸法B(mm)22 寸法T(mm)11 送り角度(°)4
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

●小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。 ●滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。 ●ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。 ●プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。 ●補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキットを設定しています。
差込角(mm)12.7 全長L(mm)250 トラスコ品番754-5703 質量(g)610 ハンドル径(Φmm)22 寸法B(mm)39.5 寸法T(mm)19 送り角度(°)4 アズワン品番65-2058-64 ギヤ歯数90
1本
15,980 税込17,578
当日出荷


チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。 材質/仕上特殊工具鋼 差込角(mm)6.35 先端形状トルクスビット 対辺T型トルクス
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。 材質/仕上特殊工具鋼 差込角(mm)6.35 先端形状トルクスビット 対辺T型トルクス
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。 材質/仕上特殊工具鋼 差込角(mm)6.35 先端形状トルクスビット 対辺T型トルクス
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途トルクスねじの締結に使用。 仕様差込数:10 トラスコ品番206-8720 セット内容ソケットホルダ、NQ4T8SS、10SS、T15SS、T20SS、T25SS、T27SS、T30SS 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)245 差込角(mm)6.35 ソケット内容NQ4T8SS/T10SS/T15SS/T10SS/T20SS/T25SS/T27SS/T30SS 先端形状トルクスビット セット数7 アズワン品番64-8626-75 対辺トルクス
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷

チタンコーティングにより耐摩耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途トルクスねじの締結に使用。 仕様差込数:10 トラスコ品番206-8696 セット内容ソケットホルダ、NQ4T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)270 差込角(mm)6.35 先端形状トルクスビット セット数7 アズワン品番64-8626-73 対辺トルクス
1組(7個)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

口径部は応力が集中する部分を強化する設計になっており、口開きしにくく、先端はあごがスッキリとした形状です。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。早回しに適したスパナと、強い力がかけられるめがねレンチの機能を兼ね備えています。
商品構成単品
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキット、ラチェットハンドルヘッドリペアキット(T型トルクスLハンドル付)を設定しています。
全長(mm)150 質量(g)135 柄径(Φmm)13 ヘッド幅(mm)22 ヘッド寸法(mm)(厚み)11
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷

6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトヘッドのロングタイプラチェットハンドルです。小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のロングタイプラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。プッシュボタンは押しやすい凸形状です。指がかかりやすいようレバーは3次元形状で操作性の向上を実現しました。補給部品としてラチェットハンドルリペアキット、ラチェットハンドルリペアキット(T字トルクスLハンドル付)を設定しています。
全長(mm)175 質量(g)150 柄径(Φmm)13 ヘッド幅(mm)22 ヘッド寸法(mm)(厚み)11
1本
11,980 税込13,178
当日出荷


大きな支点と精密加工技術によりガタつきが減少し、先端噛合わせ精度も向上しています。強く握った時の痛みを軽減するため、ソフトグリップを採用しています。
寸法L(mm)205 トラスコ品番807-0533 質量(g)215 呼び寸法200 先端先長 寸法T1(mm)10 寸法T2(mm)17 寸法B2(mm)54 寸法B1(mm)19 バネ無し
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。 90ギア、送り角4°、7段クロウの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドに凝縮しました。 プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れない「ユニオン機構」を採用しています。 プッシュボタンは押しやすい凸形状です。指がかかりやすいようレバーは3次元形状で、操作性の向上を実現しました。 リペアキットおよび補修部品を設定しています。狭く奥まった場所でも角度を付けてアプローチ可能。
差込角(sq.)9.5 寸法L(mm)150 軸径(Φmm)13 質量(g)140 寸法B(mm)22 寸法T(mm)11 送り角度(°)4
1本
17,980 税込19,778
当日出荷