127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10段階 折りたたみ椅子 スツール アウトドアチェア 現場椅子 伸縮 コンパクト AFF WARE 動画あり
6.5cmから45cmまで10段階の高さ調節ができる伸縮式スツールです。シーンに合わせて適切な高さで使用でき、作業時やアウトドアに便利です。
用途玄関椅子や作業時、アウトドアなどに 材質ポリプロピレン 質量(g)1050 耐荷重(kg)100 寸法(cm)Φ25×6.5 組立方法本体を右方向に回転させお好みの高さでロック 収納方法本体を左方向に回転させながら畳んでいく 高さ調節10段階
1個
2,198 税込2,418
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用です。 防水・耐候性があります。
用途注意喚起・危険表示として 材質PET 厚さ(mm)0.16 黒/黄 長さ(m)33
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冬の寒い時期に合うルームシューズです。中底の厚み2cmとふかふかのクッション性で足裏を優しく包みこみます。汚れても手洗での洗濯が可能です。裏面は滑り止め加工が施されています。
用途室内用のスリッパとして 材質コットン生地、ポリエステル 靴タイプスリッパ
1足
699 税込769
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボタンを押すと大音量(最大約120dB)でホイッスル音が鳴り響きます。ホイッスル音3パターン、音量3段階切替え機能付きです。
用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。 仕様【音】3パターン 付属品ストラップ、マイナスドライバー、収納袋 材質ABS 音量3段階 電池単4乾電池×3本(電池別売) サイズ(mm)33×121 音量(dB)最大120
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

背面に大判強力マグネットシートが付いているので壁面置きが可能なティッシュ・ペーパータオルケースです。
用途横置きも縦置きもできて、ペーパータオル、ゴミ袋などを入れることができます 材質 質量(g)600 寸法(cm)13×8.5×24 特性強力 取出口2.9cm
1個
1,498 税込1,648
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AFF-HHD001 ヘルメットホルダー ヘッドライト 固定バンド 12個セット AFF WARE 動画あり
ヘルメットのベルト・バンド固定ホルダーです。ヘルメットのフチ部分に取り付けた後、バンドを挟み込むことでヘルメットに固定します。
用途ヘルメットに装着するヘッドライトなどの固定に 材質ポリマー合成プラスチック 寸法(mm)48×10(1個)、ヘルメット挿入部分:6、ベルト挿入部分:30 ブラック 質量(g)2.4
1セット(12個)
998 税込1,098
当日出荷

3桁ダイヤル式のワイヤー式南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
材質亜鉛合金 質量(g)56 寸法(幅W×高さH)(mm)33×13×89 ワイヤー径(Φmm)3 ロック3ダイヤル式
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り畳みが可能なシリコン製のマグネットトレイです。
材質シリコン 寸法(mm)50×110
1個
648 税込713
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁力が強くて錆びにくい、ネオジム磁石です。書類や小物を整理したり、ネイルに活用できます。キッチン、玄関、オフィスなど幅広いシーンで役立ちます。
用途小物や書類の整理、ネイルの仕上げなどに 材質ネオジム磁石 質量(g)10 サイズ(cm)約3×1×0.5 特性超強力
1セット(6個)
1,190 税込1,309
欠品中

ゴムのカバー付いているため挟んだものに跡がつきにくい仕様になっています。ステンレス製の洗濯ばさみ6個セットです
材質ステンレス 質量(g)24 タイプ小型ピンチ 幅(cm)4.8(開口) 寸法(cm)12×6×2 入数(個)6
1セット(6個)
799 税込879
当日出荷

小型のダイヤルボックスです。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。
材質ABS 全長(mm)75×33×96 質量(g)約100 ロック4ダイヤル式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

500枚入りのカラーラベルシールです。直径25mmの使いやすいサイズです。
用途ラベルテープ、ステッカー、ギフトの色分け等あらゆる場面でお使いいただけます。 枚数シール:500(1ロール) シール径(Φmm)25 入数(個)1
1ロール
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中身が見えすぎない半透明のまち付き巾着型ビニールバックです。3種類のサイズ展開でアイテムごとに使い分け!レジャーなどの荷物整理にとても便利です。ビニール素材なので濡れた物にも安心です。
用途荷物の整理整頓に! 素材ポリエチレン
1セット(10枚)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップで取付けができる広範囲を照らせるソーラーセンサーライトです。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。
全長(mm)200×45×25 質量(g)約110 全光束(Lm)400 センサー感知方式人感(赤外線) 点灯方式1夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯2,夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ 設置方式クリップ 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋内外 バッテリー容量(mAh)1200
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

合金製の安全に収納できるワイヤー式のキーボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに 質量(g)約300 本体寸法(mm)75×35×95 ロックダイヤル式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・USBポートからHDMI/VGAに変換し映像出力できるUSB-HDMI/VGAディスプレイアダプタ。・WindowsとMacに両対応。・HDMIとVGAの2画面同時出力に対応。・拡張モード、複製モードの2種類の表示モードから選べます。・本体に内蔵のドライバーをインストールするだけで簡単に使用できます。・持ち運びに便利なUSBケーブル一体型の軽量コンパクト設計。
材質アルミニウム合金、ABS樹脂 ブラック 質量(g)42 対応OSWindows 7/8/10/11、MacOS 10以降 最大解像度1080p(1920×1080) 接続端子PC:USB2.0(Type-A) ケーブル長(mm)80(コネクター含まず) サイズ(mm)62×40×15(ケーブル含まず) 電源供給方式バスパワー(電源不要) ポート映像出力ポート:HDMI(最大1080p)/VGA(最大1080p)、音声出力ポート:3.5mmオーディオジャック
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

排水口のゴミ受け。SMLの3サイズ展開です。水回りの排水口のごみ受けは浅型の既存のゴミ受けと置き換えるだけで網形のゴミ受けより目詰まりしにくく、掃除が楽になります。金属の淵は洗面台を傷つけないように加工してあります。
材質ステンレス
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペン立て 360度回転 ペンホルダー ペンスタンド AFF WARE 動画あり
本体が360度回転する収納ボックスです。3つに仕切られた高低分割は大容量収納することができ、文房具やメイク道具など机の上の整理整頓に最適です。必要なものがサッと取り出しやすくオフィスや家庭でのペン立てとして便利です。
用途文房具やメイク道具の整理整頓・収納ケースに 仕様仕切数:3 材質プラスチック製 質量(g)125 回転角度(°)360
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・パソコンを充電しながら、USB3.0機器、HDMI、VGAディスプレイを接続できるドッキングステーション。・USB3.1 Gen1 最大5Gbps(理論値)の高速通信に対応。・USB Power Delivery対応で最大87Wの高速充電を実現。・USB3.0に対応したUSB Type-Aポートを搭載。
材質アルミニウム合金、ABS樹脂 グレー 質量(g)43 対応OSWindows 10以降、MacOS 10以降、iPadOS 14以降、ChromeOS 接続端子PC:USB Type-C(USB3.1 Gen1 最大5Gbps) ケーブル長(mm)80(コネクター含まず) サイズ(mm)60×45×15(ケーブル含まず) 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USB PD最大入力87W USBポートUSB Type-C(PD対応/最大87W)、USB3.0 Type-A
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

長さ、幅が調整可能なベルト式高輝度反射ベストです。光の反射により夜間に着用者を認知しやすい反射素材を使用しています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。 サイズフリー 材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン 質量(g)100 材質(調節バックル)プラスチック
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【SATA / USB 変換ケーブル】 2.5インチのSSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードディスクドライブ)をコンピューターにケース不要で簡単接続。データへのアクセスとバックアップを可能にする、軽量コンパクトなSATA / USB 変換ケーブル。
用途【高速データ転送】 最大5GbpsのUSB3.0高速データ転送に対応。端子を差し込むだけで外付ストレージとしての利用はもちろん、バックアップ、コピー、クローン作成、TV録画用など、幅広い利用シーンに対応。 仕様SATA USB 変換 アダプタ コンバーター 対応OSWindows / Mac OS / Linux 対応ドライブ:2.5インチ SSD / HDD インターフェースSATA / SATA2.0 / SATA3.0・USB3.0 / USB 2.0 インジケータパワーランプ / アクセスランプ 転送速度(Gbps)最大5(理論値)
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷感素材のナイロン製のヘルメットインナーキャップです。優れた吸湿拡散性があるので蒸れにくく、高い伸縮性ながら質感が柔らかくて圧迫感がなく快適な付け心地のヘッドキャップです。洗濯して繰り返し使うことができます。
材質ナイロン サイズフリー
1個
690 税込759
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

500枚入りのクラフト紙丸シールです
用途ラベルテープ、ステッカー、ギフトの色分け、梱包等あらゆる場面でお使いいただけます。 ベージュ タイプシール数/1ロール:500 素材クラフト紙 入数1個
1ロール
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4桁ダイヤル式のセキュリティボックスです。取り外し可能なワイヤーで簡単に設置が可能です。スマートフォンや、車のキーなどが入るサイズなのでアウトドアにも最適です。ボックス内部には衝撃パッドが施されています。
用途貴重品の盗難防止に 材質ABS+ステンレス鋼材質 質量(g)630 ロックダイヤル式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン、プリンター、ゲーム機器、AV機器、その他ネットワーク機器とモデム、ルーターを接続するLANケーブル自作用のカテゴリー5e対応RJ45コネクタ(モジュラープラグ)です。
仕様単線 形状RJ45 寸法(mm)22×11×14 規格CAT5e 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5 ( 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T )
1セット(10個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

87cm-120cmに高さ調整が可能なシンプルなスタンディングデスクです。底部がEVAソフトパッド仕様の為、床を傷付ける恐れを軽減します。
寸法(mm)デスク:460×290 質量(kg)約5 伸縮範囲(mm)幅870~1200 総耐荷重(kg)約5
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ほこり吹き飛ばし、空気入れ、空気抜きの1台3役。付属のアタッチメントで多様な使い方ができます。
用途キーボードの掃除、家電のフィルター掃除、窓口のサッシ掃除などに 付属品ロングノズル、ブラシ付きロングノズル、空気入れノズル×2個、吸引ノズル2個、Type-C USBケーブル、収納袋 材質ABS 質量(g)353 電源充電式 対応風量調節:3段階 寸法(cm)12.8×17.7×6.9(本体のみ) 連続使用時間(分)レベル1:15、レベル2:13、レベル3:11 充電時間(時間)2
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

プッシュタイプのベルです。受付や飲食店のテーブル席やレジなど様々なシーンに使用頂けます。
用途呼び出しに
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなマグネット付クリップ6個セットです。
寸法(mm)30×35×21 質量(g)25
1セット(6個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーパネル部が稼働し、より太陽光から蓄電が得られやすいソーラーセンサーライトです。サイドにもLEDを配置し広範囲を照らします。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。
全長(mm)92×49×73 質量(g)約130 全光束(Lm)200 センサー感知方式人感(赤外線) 点灯方式1夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯2,夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋内外 バッテリー容量(mAh)1200
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

秋冬に大活躍のアウトドア・作業グローブです。快適で暖かい裏起毛フリースの素材が手元を守り、野外での作業やスポーツなどで活躍します。指先にはタッチパネル操作が可能な素材が施され、着脱せずにグローブを着けたまま電化製品を操作できます。内側にはシリコンの滑り止めがあり滑りにくく、外側には反射シートが施されているので夜間の作業や外出にも安心です。
用途屋外での作業・サイクリング・ランニング・アウトドアなど 材質防水生地、ポーラーフリース、シリコン 入数(双)1 機能防寒・防風・防水・タッチパネル対応
1双
1,798 税込1,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角度調節が可能でコンパクトな折り畳式スマホ・タブレットスタンドです。
材質ABS 寸法(mm)95×85 質量(g)55 特性角度調節、折り畳み可能 角度調節6段階
1個
479 税込527
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドにもLEDを搭載したソーラーセンサーライトです。
質量(g)140 全光束(Lm)200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×125×60 センサー感知方式人感(赤外線) 点灯方式(1)夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯(2)夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯(3)夜間に低輝度点灯のみ 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1200 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

ヘルメット内の蒸れ防止のメッシュ仕様のヘルメットインナーです。洗濯して繰り返し使うことができます。
材質ポリエステル サイズフリー
1個
749 税込824
当日出荷

吊り下げ式+手持ち式+マグネット固定式の充電式ワークライトです。夜間のメンテナンス作業などに最適です。
用途作業用のライトとして ブラック 質量(g)210 全光束(Lm)最大600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×300 連続使用時間(時間)強点灯時約3 インターフェースUSB Type-C LED色昼白色 点灯方式強点灯→中点灯→弱点灯→ボタン長押しで高速点滅→低速点滅 バッテリー容量(mAh)2400 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

AFF-RPK001、AFF-RPK002専用替刃2個セットです。
適合AFF-RPK001、AFF-RPK002 質量(g)5 全長(cm)2.5×2.5 繰り返し・詰め替え対応
1セット(2個)
329 税込362
当日出荷

夏でもヘルメットを快適に使用できるインナーメッシュです。ヘルメットの内側に挟むだけで吸汗&通気性UP!。丸ごと水洗いができるので毎日清潔な状態で使用できます。
用途ヘルメットインナーとして 材質ポリエステル ブラック サイズフリー
1個
998 税込1,098
当日出荷

紫外線カット率99.9%の晴雨兼用折りたたみ傘です。10本の骨組みで丈夫な構造になっております。ワンタッチで開閉が可能です。
仕様ワンタッチ式 材質スチール、UV加工生地 質量(g)収納時:455 タイプ晴雨兼用・折畳傘 直径(Φcm)105 紫外線カットUPF50+ 入数1 骨数(本)10 収納時寸法(cm)31×6
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はさみ式のゴミ拾いトングです。ゴミ拾いなどの清掃作業に最適です。持ち手に樹脂グリップがついています
用途清掃作業などに 材質スチール
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIYや家具の組み立てなどの作業を効率良く進められる電動ドライバーです。作業中の手元を明るく照らす高輝度LEDライト搭載
用途ネジ・ボルト・ビス締め、緩めに 付属品ドライバー本体、ビット11本、USBケーブル 電源USB充電式 本体質量(g)130 連続使用時間(分)約30 充電時間(分)約90 充電方式Micro USB 本体寸法(cm)13.5×3.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷