モバイル性能に優れた5ピースエギングロッド。旅行先や電車での釣行に便利な5ピースのエギングロッド。仕舞寸法53.5cm(805ML)とコンパクト設計。2.0号~3.5号のエギに対応するバーサタイルなミディアムライトアクション。専用のセミハードロッドケース付。
サイズ(号)エギ:2.0-3.5号
元径(mm)11.5
継数(本)5
先径(mm)1.4
カーボン(%)97
適合ライン(号)0.6~1.2
シングルハンドル・ダブルハンドルをラインナップしたPEライン付モデル。PEラインが付いた2000番スピニングリール。シングルハンドルPE0.8号巻、シングルハンドルPE1号巻、ダブルハンドルPE0.8号巻、ダブルハンドルPE1号巻の4ラインナップ。エギングをはじめ、幅広く扱えるベーシックスぺック。
ギア比5.2
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)67
ドラグ力(Kg)最大:4
適合ライン(号)付属PE:0.8相当/約150
ハイスタンダードエギングロッド。使用頻度の高い3号のエギを中心とした操作性に優れたオールラウンダー。振り抜けの良いブランクスは広範囲をサーチするためのロングキャストが決まり、バイトゾーンが格段に広がります。キレのあるジャークとハイレスポンスな操作が可能でエギに生命感を与え、バイト数がアップ。全モデルにKガイドを搭載したハイスペックでハイスタンダードなエギングロッド。
サイズ(号)エギ:2.0-3.5号
継数(本)2
先径(mm)1.7
カーボン(%)98
適合ライン(号)0.4-1
ルアーフィッシング全般に対応するスピニングリール。マットブラックボディのフロントドラグスピニングリール。エギング、シーバス、ライトショアジギングなどルアーフィッシング全般に扱えます。・3ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ
ギア比6.2:1
片手で素早いランディング!アオリイカ専用ギャフ。ワンハンドでアオリイカを取り込むランディングギャフ。収納時はギャフが飛び出さないギャフロックカバーが付いたセーフティー機構。取り込み時には片手でカバーを開き素早いランディングが可能。穂先は視認性に優れたホワイト塗装。ギャフはイカを掛けやすい6本針。機動性にも優れた小継仕舞39~45.5cm。着脱式カラビナが付属し、携行性抜群。ランガンエギングの必須アイテム。・ギャフロックカバー。・カラビナ付属
材料グラス
直径(mm)ギャフ:44
針本数(本)6
先径(mm)7.5
タモホルダー標準装備のランディングシャフト。ソルトウォーターアングラーのレギュラーアイテム、タモホルダーを標準装備したランディングシャフトのサードエディション。ポイント移動の多い釣りやエギングのギャフの柄として威力を発揮するアイテム。ルアーフィッシングからクロダイの落とし込み釣りやヘチ釣りなど機動性を必要とするフィッシングシーンに最適なランディングシャフト。・張りのある硬さの高バランス設計。・機動性抜群の小継仕舞寸法。・エンボスグリップ。・タモホルダー(専用工具付)。・素早い振り出しを可能にするエアーホール付尻栓&コルクエンドグリップ
先径(mm)11.6
カーボン含有率(%)92
ワンハンドスキッドギャフにホルダーがプラス。ワンハンドでアオリイカを取り込むランディングギャフ。収納時はギャフが飛び出さないギャフロックカバーが付いたセーフティー機構で取り込み時には片手でカバーを開き素早いランディングが可能。また、フックハンガーをベルトやベストに掛ける事で瞬時に着脱ができ、更に少ない動作で素早いイカの取り込みが可能。小継仕舞で機動性にも優れたランガンエギングの必須アイテム。ギャフロックカバー。ベルトやベストなどに装着できるフックハンガーが付いたホルダーを標準装備。スムーズな振出を可能にするクッションフィルター内蔵エアーホール付尻栓。機動性抜群の小継仕舞寸法
材料グラス
直径(mm)ギャフ:44
針本数(本)6
先径(mm)7.5
関連キーワード