18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROX(プロックス)FX 攻技 筏 SE
オールラウンドに使えるチヌ筏のセカンドエディション。7:3クワセ調子の黒鯛筏専用並継竿のセカンドエディション。大物にも負けないバットパワー。ロッドの持ち味を最大限に引き出すグリップデザイン。多点最適ガイド配置のバランス設計。独自のテーパーに削り出した穂先は、視認性の良いレッド糸巻きで繊細なアタリを捉えます。あらゆる仕掛・エサに対応したオールラウンドタイプのチヌ筏ロッド。・視認性の良いレッド糸巻き穂先。・多点最適ガイド配置のバランス設計。・グリップ一体型VSSスピニングリールシート
継数(本)2 錘負荷(号)0-3 先径(mm)0.8 カーボン(%)36
1本
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動でイージーに糸巻き可能!インパクトドライバー対応。電動ドリルを用いて電動で糸巻きが可能なラインリーラービット。高速でイージーにラインの巻き取りが可能。テンション調節ネジだけでスプールのセット可能。巻き取りまでの準備がスムーズなイージーセッティング。インパクトドライバーにも対応した六角ビット。シャフト部にローレット加工を施してスプールの滑りを防ぎ空回りを軽減。ビット単体と塩抜きスプールが付いた塩抜きセットの2ラインナップ。塩抜きスプールを使って巻き取れば、そのまま洗面器などに張った水に付けておくだけで塩抜きが可能。・インパクトドライバー対応。・自重:(ビット)約70g (塩抜きスプール)約35g
材質アルミ・真鍮/ステンレス(本体/バネ) 全長(cm)21
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROX(プロックス)参作目江戸前活ふぐ
フグ専用の極先調子9:1。湾フグ専用ロッド。鋭く掛けるフグ専用極先調子の9:1。高感度なカーボンシャフトにグラスソリッドトップ。穂先はホワイト塗装にオレンジ糸巻きを施し目でもアタリをキャッチ。基本性能に優れたフグ専用ロッド。
全長(cm)180 元径(mm)10.9 継数(本)2 仕舞(cm)95 錘負荷(号)45960 先径(mm)0.7 カーボン(%)85 標準自重(g)110
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

PROX(プロックス)弐作目割烹活ふぐ
錘負荷Max50号の先調子8:2フグ専用ロッド。鋭敏に掛けるフグ専用8:2先調子ロッド。微かなフグのさわりもキャッチする高感度カーボンシャフトにECSブランクタッチシートを搭載。柔軟なグラスソリッドトップは、目感度にも優れたホワイト塗装にオレンジ糸巻き。ディープレンジにも対応する錘負荷Max50号。
全長(cm)160 元径(mm)12.3 継数(本)2 仕舞(cm)98 錘負荷(号)Max50 先径(mm)1 標準自重(g)106 カーボン含有率(%)91
1本
8,598 税込9,458
9日以内出荷

スケルトンボディの汎用ワカサギ扁平穂先。ワカサギの繊細なアタリがわかる扁平グラスソリッド穂先。グラスソリッドを板状に薄く加工した扁平タイプの高感度穂先。スケルトン×蛍光のボディカラー。トップ部は氷上でも視認性が良いブラック塗装×レッド糸巻き。元径5mmと汎用性が高いので、攻棚ワカサギ電動リールはもちろん様々なリールに使えます。21cm・28cmの2レングス、SSS~MLの4アクション、合計7ラインナップ。扁平グラスソリッド。元部直径5mm
先幅(mm)2 元径(mm)5
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PROX(プロックス)デプスチェッカー
棚取りや糸巻きの計測に便利な水深計。カウンターがメートル単位で表示される水深計。ロッドのお好きな位置に挟み込むだけで取付け可能なワンタッチ仕様。ローラーが時計回りに回転するようにラインを2~3回巻き付け、テンションをかけてからラインを放出するとカウンターが1m単位で表示されます。ラインの巻き替え時、長さの計測にも使えるのでラインを無駄にしません。直径15~25mmのロッドに取付け可能。・カウント単位:メートル。・最小計測単位:1メートル
直径(mm)15~25(ロッド対応)
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

PROX(プロックス)明石カットウフグST
カットウ仕掛けで狙うフグ専用ロッド。カットウフグ専用ロッド。明石海峡の水深と激流も攻略するMax80号の錘負荷。張りのあるカーボンソリッドトップは、ホワイト塗装×オレンジ糸巻きでカットウ仕掛けを付けてもフグの繊細なアタリをしっかりキャッチ。8:2の先調子で竿先が曲がりすぎることなくわずかなアタリを鋭く掛ける専用設計。フグのさわりも捉えるカーボンシャフトにバット部のみグラスクロスをまとわせ強靭に仕上げたGXB(グラスクロスバット)を採用。カットウ仕掛けで狙うフグをターゲットにした専用船ロッド。・カーボンソリッドトップ
全長(cm)161 元径(mm)12.2 継数(本)2 仕舞(cm)99.5 錘負荷(号)Max80 先径(mm)1.6 カーボン(%)94 標準自重(g)106
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

カーボン特有の極感度、先調子。カーボンを板状に薄く加工した扁平タイプの高感度穂先。グラス素材に比べ張りのある先調子。カーボンならではの感度の良さで繊細なワカサギのアタリもダイレクトに伝わります。氷上でも見やすいカーボンブラックカラーとトップ部はホワイト塗装、蛍光カラーの糸巻きで視認性抜群。元径5mmと汎用性が高いので、攻棚ワカサギ電動リールはもちろん様々なリールに使えます。21cm・28cmの2レングス、SSS~MLの4アクション、合計7ラインナップ。・扁平カーボンソリッド。・元部直径5mm
先幅(mm)2 元径(mm)5
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PROX(プロックス)ICデプスチェッカー
棚とりや糸巻き量の計測に便利なデジタル表示のデプスカウンター。デジタル表示の水深計。棚とりにはもちろん、ラインの巻きかえ時長さを正確に計測出来ます。ロッドクリップでロッドに挟み込むだけで取付け完了。テンションをかけ、ラインを放出するとデジタルカウンターが0.1m(=10cm)/0.3ft.毎にカウントされます。カウント単位をm(メートル)、ft.(フィート)にワンボタンで切替可能。水深を最大で10個まで登録できるメモリーモード搭載。バッグライトで夜間の釣りにも対応。・最小計測単位:0.1m(10cm)/0.3ft。・ロッド対応直径:12~23mm
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷

PROX(プロックス)根魚権蔵キワラウンド
キワを攻めるラウンド両軸リール。波止やテトラなどのキワを攻める釣りに最適な小型のラウンドリール。操作しやすい独自のL型クラッチレバーを採用。手返し良く、移動しながらキワを探る釣りに最適。「根魚権蔵キワぽちゃ」とベストマッチング。・アルミスプール
ギア比6.1:1 糸巻き量(号-m)2/100(ナイロン) 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)57 ドラグ力(Kg)最大:2.5 標準自重(g)151
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROX(プロックス)根魚権蔵キワスピン
キワを探る根魚権蔵小型スピニングリール。波止やテトラなどのキワを探る釣りに最適な小型のスピニングリール。コンパクトな800番のスプールは、ライトラインを扱えます。巻き感度に優れたスリムストレートEVAノブを搭載し、穴釣りの繊細な操作にも最適。穴釣りロッド「根魚権蔵キワぽちゃ」とカラーコーディネートもでき、タックル相性も抜群。・2ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ。・軽量アルミスプール。・SS(スリムストレート)EVAノブ
ハンドル長さ(mm)40 糸巻き量(号-m)1.5/100(ナイロン) 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)51 ドラグ力(Kg)最大:3 標準自重(g)155
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROX(プロックス)ネロストミニ
ライトゲームに最適なミニサイズのネロストミニ。コンパクトボディのネロストミニ。500番でナイロンライン1号100m、800番で1.5号100mとライトラインを扱えるミニサイズ。40mmのハンドルに握りやすいSS(スリムストレート)EVAノブ搭載。アジングやメバリング、ワカサギ釣り、穴釣りと小物狙いに最適。
規格800 ハンドル長さ(mm)40 ギア比5.2:1 糸巻き量(号-m)ナイロンライン:1.5/100 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)51 ドラグ力(Kg)最大:3 標準自重(g)155
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷

PROX(プロックス)ネロスト EGDH
エギング専用ダブルハンドル搭載モデル。ネロストシリーズよりエギングモデルが登場。ネロストのマットブラックボディを基調としたオールブラックカラーはイカの墨がついても汚れが目立ちにくい。90mmダブルハンドル+オリジナルシェイプのラウンドEVAノブを搭載しパワフルなシャクリ操作が可能。2000番クラスのボディにPE0.8号200mが巻けるスプールセッティング。エギング、ティップランなどエギングをオールラウンドにこなせるモデル。・3ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ
規格2000EGDH ハンドル長さ(mm)90 ギア比6.2:1 糸巻き量(号-m)0.8/200 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)79 ドラグ力(Kg)最大:4 標準自重(g)270
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

PROX(プロックス)ネロスト SLJ
SLJ(スーパーライトジギング)&ショアライトジギング専用モデル。SLJ(スーパーライトジギング)に特化した専用モデル。巻き抵抗のあるルアーも扱いやすい大型アルミラウンドノブ搭載。軽量アルミスプールは、3000SLJはPE1号200m、4000SLJはPE2号200mを巻ける糸巻量。ボディもさらに耐久性を向上させたスーパーライトジギング&ショアライトジギングモデル。
ギア比6.2:1
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROX(プロックス)ネロスト
ルアーフィッシング全般に対応するスピニングリール。マットブラックボディのフロントドラグスピニングリール。エギング、シーバス、ライトショアジギングなどルアーフィッシング全般に扱えます。・3ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ
ギア比6.2:1
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROX(プロックス)攻棚ラウンドワカサギ
ワカサギ専用のコンパクトリール。ワカサギ釣り専用の小型ラウンドリール。ライトラインを扱いやすい幅狭スプール。棚停止フックを搭載しており、狙った棚へ落とせます。操作しやすい独自のL型クラッチレバーを採用。
ベアリング2BB ハンドル ハンドル長さ(mm)68 自重(g)160 ギア比6.1:1 糸巻き量(号-m)1/100(ナイロン) 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)57 ドラグ力(Kg)最大:2
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

PROX(プロックス)VDソルトロープロ2
中小物に最適なソルトベイトリール。ソルトウォーター対応ロープロファイルベイトリール。船からの中小物に幅広く対応するベーシックモデル。力強い巻き上げが可能な大型ノブ搭載のクランクハンドル100RCと、安定感のある巻き上げのダブルハンドルを搭載した100RDの2アイテムをラインナップ。
適合4BB+1(ベアリング+クラッチ) 糸巻き量(号-m)1.5/200 2/150 ドラグ力(Kg)最大:4
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROX(プロックス)GTS-FOUR
ラウンドノブ採用の実戦派スピニングリール。アルミマシンカットハンドルに小型のラウンド型EVAノブを搭載。スムースな回転は、あらゆるジャンルの釣りに対応。操作性の良いフロントドラグスピニングリールです。
適合ベアリング+クラッチ:3BB+1
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)