カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
絞り込み
ブランド
  • エクソンモービル
  • コスモ石油(10)
  • 岩崎電気(6)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(5)
  • アズワン(4)
  • Porvair(4)
  • SMC(3)
  • ニッセイ(2)
  • 東京コスモス電機(2)
  • パール金属(2)
  • ヤンマー(2)
  • ニッサン(2)
  • ノーブランド(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • レッキス工業(1)
  • シェルルブリカンツ(1)
  • カシムラ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 岡田装飾金物(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15w-40 20l」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Delvac(TM) Super 15W-40 DH-2 CK-4 エクソンモービルDelvac(TM) Super 15W-40 DH-2 CK-4エクソンモービル
12,980税込14,278
1缶(20L)
5日以内出荷
Mobil Delvac Super(TM) DH-2 15W-40は、低硫黄燃料を使用する過酷なオンハイウェイ環境で使用されるディーゼルエンジンを保護する高性能大型車用エンジンオイルで、その性能が実証されています。 Mobil Delvac Super(TM) DH-2 15W-40は、排気ガス再循環(EGR)、ディーゼル微粒子除去装置(DPF)、触媒コンバーターを備えた車両、および従来モデルを含む今日の高出力・低排出車両の最も厳しい要求を満たすよう設計されています。Mobil Delvac Super(TM) DH-2 15W-40は、高品質の基油と高度な添加剤システムを採用しており、近年の低排出ガスエンジンの高いレベルの煤によって引き起こされる過度のオイル増粘を防ぎます。Mobil Delvac Super(TM) DH-2 15W-40は、酸化、腐食、摩耗、高温堆積物に対する優れた耐性も提供します。 バランスの取れた添加剤システムにより、排気システムの背圧、パワーロス、燃費の低下の原因となりうるフィルターの目詰まりを低減します。ディーゼル車から排出される排気ガスを低減するために、エンジン設計、燃料組成、エンジンオイルの化学的性質など、さまざまな技術が使用されています。 高い燃料噴射圧、ターボチャージャー、およびEGR技術が、燃焼制御を最適化し排出ガスを最小限に抑えるのに使用されています。 粒子状物質の排出をさらに低減するために、ディーゼル微粒子捕集フィルター(DPF)と触媒コンバーターからなる後処理装置を使用しています。 このようなエンジン技術や後処理技術により、エンジン潤滑油に求められる要件は著しく高まっています。 Mobil Delvac Super(TM) DH-2 15W-40は、エンジンとDPFのメンテナンス周期を最適化するよう設計されています。
容量(L)20粘度15W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPICF-4/SFベースオイル鉱物油JASO規格DH-2危険物の性状非水溶性
Delvac(TM) Super 15W-40 CF-4 エクソンモービルDelvac(TM) Super 15W-40 CF-4エクソンモービル
15,980税込17,578
1缶(20L)
6日以内出荷
Mobil Delvac Super(TM)15W-40は、厳しい条件下で使用されるオンハイウェイおよびオフハイウェイの用途において、優れたエンジン保護性能を発揮する高性能ヘビーデューティーディーゼルエンジンオイルです。
容量(L)20粘度15W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPICF-4/SFベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
Super(TM) All In One Protection X1 5W-40 エクソンモービルSuper(TM) All In One Protection X1 5W-40エクソンモービル
25,980税込28,578
1缶(20L)
4日以内出荷
Mobil Super(TM) All-In-One Protection X1 5W-40は、高品質の合成エンジンオイルで、市街地を走行する現代の車両に卓越したレベルの保護性能を提供するように設計されています。
用途推奨車種高性能スポーツ車、5W-40の粘度グレードが推奨されているターボ車、メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車その他【Approval】BMW Longlife 01 MB-Approval 229.3 MB-Approval 229.5 VW 502 00 VW 505 00粘度5W-40使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF相当ACEAA3/B4危険物の性状非水溶性