絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目:

356件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UAG社製Surface Pro 9用METROPOLISケース(ブラック) プリンストンUAG社製Surface Pro 9用METROPOLISケース(ブラック)プリンストン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
あなたの大切なSurface Pro 9を守るため多くの機能を搭載した、Surface オフィシャルサプライケース。
アクティブ スピーカー プリンストンアクティブ スピーカープリンストン
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
アクティブ スピーカー。
UAG U by UAG iPad mini(第6世代)LUCENT Case プリンストンUAG U by UAG iPad mini(第6世代)LUCENT Caseプリンストン
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
UAG U by UAG iPad mini(第6世代)LUCENT Case(セルリアン)。
UAG iPad mini(第6世代)METROPOLIS SE Case プリンストンUAG iPad mini(第6世代)METROPOLIS SE Caseプリンストン
6,798税込7,478
1個
当日出荷
UAG iPad mini(第6世代)METROPOLIS SE Case(ブラック)。
ブラック対応機種iPad mini(第6世代)
4K60p HDR対応4ポートHDMI切換器 プリンストン4K60p HDR対応4ポートHDMI切換器プリンストン
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
4K60p HDR対応4ポートHDMI切替器。
ポート数4
PD65W給電対応パワードッキングステーション プリンストンPD65W給電対応パワードッキングステーションプリンストン
9,998税込10,998
1個
当日出荷
PD3.0準拠/最大65W 出力 パワーデリバリー 3.0 に対応、最大65Wの高速充電が可能です。優れた耐圧性と電気効率を発揮する GaN(窒化ガリウム)を採用。多機能な USB Type-C ポートを搭載 USB Type-Cコネクターを搭載したPCやタブレット、ゲーム機器を充電しながら映像と音声を出力できます。USB 3.2 Gen 1 ポートは最大5Gbpsの高速データ転送対応。周辺機器(コン卜ローラー、無線キーボード、USB LANアダプターなど)も接続が可能。大画面モニター出力に対応 HDMI からは最大 FullHD 出力(1920x1080@60Hz)に対応。
マルチアングル対応 DisplayPort端子搭載 23.8型 広視野角ワイド液晶ディスプレイ プリンストンマルチアングル対応 DisplayPort端子搭載 23.8型 広視野角ワイド液晶ディスプレイプリンストン
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
本製品は、作業環境や自分の好みに合わせて、上下左右の傾き、高さの調整や縦回転が可能なマルチアングルスタンドを搭載した、23.8型ワイド液晶ディスプレイです。DisplayPortやHDMIを含む3系統の映像端子と音声入出力端子を搭載し、3辺フレームレス(上部および左右)に対応したスマートなフォルムを実現した軽量・コンパクトな筐体デザインは、オフィス内でも場所を選ばず設置することが可能です。
規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(1000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、DisplayPort×1、HDMI×1、サウンド:3.5mmステレオミニジャック×1画面サイズ23.8型高さ調節アスペクト比16:9角度調節
10in1 PD対応USB Type-Cドッキングステーション プリンストン10in1 PD対応USB Type-Cドッキングステーションプリンストン
9,998税込10,998
1個
当日出荷
Power Deliveryに対応した小型ドッキングステーション。Power Deliveryに対応した小型ドッキングステーション。本製品を使用しながらパソコンの充電が可能です。Type-Cポートに挿入し10個の機能の拡張ができ、ご使用のノートPCをデスクトップ並みに使用できます。
UAG製 PATHFINDER iPhone 12 mini 用 プリンストンUAG製 PATHFINDER iPhone 12 mini 用プリンストン
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone 12 mini 用ケース。
広視野角パネル採用 白色LEDバックライト 27型ワイドカラー液晶ディスプレイ(ホワイト) プリンストン広視野角パネル採用 白色LEDバックライト 27型ワイドカラー液晶ディスプレイ(ホワイト)プリンストン
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
DisplayPortを搭載した広視野角パネル採用の27型オフィス向けモデル。 本製品は、広い視野角(水平・垂直178°)を確保したパネルを採用し、見る位置による色味や コントラストの変化が少なく、正確な色再現を実現する27型のワイド液晶ディスプレイです。 DisplayPortやHDMIを含む3系統の映像端子と音声入力端子を搭載しました。 液晶ディスプレイ製品をより安心してお使いいただくために、製品の保証期間を液晶パネルと バックライトを含めて5年間(ただし、使用時間は30000時間以内に限る)といたしました。
規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(5000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、DisplayPort×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)ホワイト画面サイズ27型アスペクト比16:9
広視野角パネル採用 白色LEDバックライト 27型ワイドカラー液晶ディスプレイ(ブラック) プリンストン広視野角パネル採用 白色LEDバックライト 27型ワイドカラー液晶ディスプレイ(ブラック)プリンストン
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
DisplayPortを搭載した広視野角パネル採用の27型オフィス向けモデル。 本製品は、広い視野角(水平・垂直178°)を確保したパネルを採用し、見る位置による色味や コントラストの変化が少なく、正確な色再現を実現する27型のワイド液晶ディスプレイです。 DisplayPortやHDMIを含む3系統の映像端子と音声入力端子を搭載しました。 液晶ディスプレイ製品をより安心してお使いいただくために、製品の保証期間を液晶パネルと バックライトを含めて5年間(ただし、使用時間は30000時間以内に限る)といたしました。
規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(5000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、DisplayPort×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)ブラック画面サイズ27型アスペクト比16:9
ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット PCレス HDMIスルー対応 RUP-GHDAV2 プリンストンビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット PCレス HDMIスルー対応 RUP-GHDAV2プリンストン
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
録画・編集・ライブ配信、パソコン不要の単体録画にも対応、「ハードウェアエンコード」対応のHDMIキャプチャーユニット
仕様出力フォーマット:MP4(H.264+AAC)、出力解像度:最大1080p@60fps付属品本体、PC接続&電源供給用USB ケーブル(USB Type-C ⇔ TypeA)、USB-C 変換コネクター(TypeA[メス]⇔ C[オス])、3.5mm4極ケーブル(PartyChat 用)、設定ガイド(ScreenRecorder4ライセンスコード/保証書含)、活用ガイド×2、XSplit プレミアムライセンスコード(2 ヵ月分)消費電力(W)最大3.25(PCレスモード時)電源USB Type-Cポートより入力解像度入力:480i/480p/720p/1080i/1080p/2160p(パススルーのみ)対応メディアSDHCカード、SDXCカード(最大128GB、Class6以上を推奨)USBポートUSB2.0(USB Type-C)入出力端子HDMI 入力(HDMI タイプA メス×1)、HDMI 出力(HDMI タイプA メス×1)、PartyChat 端子(3.5mm 4 極ミニジャック×1)、Headset 端子(3.5mm 4 極ミニジャック×1)
UAG iPhone 11 Pro CIVILIAN Case プリンストンUAG iPhone 11 Pro CIVILIAN Caseプリンストン
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
内側のバイカラーが特徴的。シンプルでスタイリッシュなデザインに。UAG社製耐衝撃iPhone 11 Pro用ケース。
UAG iPhone 11 Pro Max CIVILIAN Case プリンストンUAG iPhone 11 Pro Max CIVILIAN Caseプリンストン
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
内側のバイカラーが特徴的。シンプルでスタイリッシュなデザインに。UAG社製耐衝撃iPhone 11 Pro Max 用ケース。
対応機種iPhone11 Pro Max特性耐衝撃
USB給電2ポート+AC給電ポートUNITAP プリンストンUSB給電2ポート+AC給電ポートUNITAPプリンストン
1,998税込2,198
1台
7日以内出荷
USB給電ポート2ポート(最大2.4A)+電源タップ3口搭載した「PPS-UTAP3B」 電源タップを3個口、 USB給電ポートを2ポート搭載したOAタップです。 電源タップはパソコン、パソコン周辺機器やAV機器などでご使用いただけます。 また、USBポートはスマートフォンやタブレットなどの充電や電源供給にお使いいただけます。 持ち運び時にプラグを収納可能。また、コンセントプレートに直接差し込む設置だけでなく、色々な場所でも配線しやすいスイングプラグを採用しています。 2ポートのUSBポートは5V/合計最大2.4Aの給電を行い、「Smart Power Port」に対応しています。 各接続機器の必要電流量を自動検知し急速充電を行うことができます。
プラグ形状折り畳み式直刺タイプ仕様Smart_Power_Port質量(g)約85出力AC:合計最大1400W、USB:DC_5V(合計最大 2.4A)コンセント個数3(2P)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×48×28入力AC:100-240V機能トラッキング防止プラグUSBポート数2
LEDヘッドライト REMIX プリンストンLEDヘッドライト REMIXプリンストン
6,498税込7,148
1個
当日出荷
電球の種類LEDトラスコ品番125-8438幅(mm)64ブラック高さ(mm)41質量(g)83奥行(mm)36電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)300最大点灯時間150時間
LEDヘッドライト VIZZ インダストリアル プリンストンLEDヘッドライト VIZZ インダストリアルプリンストン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
1つの主電源LEDと補助LEDには2つの白のLED、2つの赤LEDによって広がりのある光となっています。ハイ、ホワイト、レッドの3つの出力モードとなっています。バッテリー残量が少なくなるまで照度が落ちないコンスタントブライトネスLEDを使用しています。
用途ラバーヘルメットストラップ電球の種類LEDトラスコ品番819-3144セット内容ラバーヘルメットストラップ幅(mm)58ブラック高さ(mm)47質量(g)92奥行(mm)34電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)2052018年トラスコ掲載ページ7 1086最大点灯時間150時間ETL規格Class 1 Dovision 1&2 Groups A、B、C、D &G
LEDヘッドライト REMIX プラス プリンストンLEDヘッドライト REMIX プラスプリンストン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。
電球の種類LED幅(mm)57高さ(mm)33質量(g)155奥行(mm)36電源単4形アルカリ電池(4個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×4本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)1652018年トラスコ掲載ページ7 1087最大点灯時間100時間
CHARGE RGI プリンストンCHARGE RGIプリンストン
29,980税込32,978
1個
当日出荷
2秒の長押しで通常ライトのモード、クリックで各用途に合わせた色のライトに切替が可能です。360度に調整可能なライトアームを搭載しています。TEAMWENDYのヘルメットに取り付け可能なモジュラーパーソナルライティングシステムです。
電源タイプ充電式セット内容モール・パルス、ACH、ECH、MICHヘルメット用マウント、EXFILレールアダプター用マウント、パイカタイニー用マウント、アボウブレールマウント、ヘルメットクリップ、ヘッドストラップ、ヘッドストラップ用バックル質量(g)47関連資料(2.4MB)2018年トラスコ掲載ページ7 1089
LEDライトTac 2 プリンストンLEDライトTac 2プリンストン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属全長(mm)114質量(g)90保護等級IPX7外径(mm)25.4明るさ(Lm)2502018年トラスコ掲載ページ7 1033電球の種類LED最大点灯時間3時間
LEDライトLeague プリンストンLEDライトLeagueプリンストン
3,698税込4,068
1個
当日出荷
人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
全長(mm)165質量(g)203電源単3形乾電池(4個)付属保護等級IPX8外径(mm)38
パルサー2 プリンストンパルサー2プリンストン
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロッキングスイッチです。
セット内容キーホルダ保護等級IPX42018年トラスコ掲載ページ7 1012連続点灯時間(時間)12最大点灯時間12時間
PC用USB給電スピーカー プリンストンPC用USB給電スピーカープリンストン
2,298税込2,528
1台
当日出荷から6日以内出荷
ハイエンドオーディオの音響メーカーとして世界中で高い評価を受けているEdifier社製のPC用USB給電スピーカーです。 コンパクトデザインでパソコン周辺の省スペース環境でも快適にご使用いただけます。 コンパクトながら2W×2の高出力とバスレフ構造採用で、豊かで伸びのある低音と表現力の高い高音を実現しました。 左右スピーカー間のケーブル長は約0.9mあるので、PC環境に合わせて様々なレイアウトでご使用いただけます。 USBケーブルをパソコンに接続して、USBからの電源供給が可能です。 自宅のデスクトップはもちろん、外出先のノートパソコンでも使用できるので便利です。
入力端子3.5mmステレオミニジャック付属品スピーカー本体、ユーザーズガイド/保証書質量(g)約570電源USB給電ケーブル長(m)左右スピーカー間:約0.9m、3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.4m、USB電源ケーブル:約1.4m外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×120S/N比≧85dBAヘッドフォン端子3.5mmステレオミニジャック
PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル プリンストンPRINCETON LEDヘッドライト インダストリアルプリンストン
9,298税込10,228
1個
当日出荷
ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。 独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類LED高さ(mm)47電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池防爆構造Class[[(R1)]] Division2 Groups ABC&D、Class[[(R2)]] Division2 Groups F&G電源タイプ電池式
100HzADSパネル採用マルチアングル対応 23.8型ワイドカラー液晶ディスプレイ プリンストン100HzADSパネル採用マルチアングル対応 23.8型ワイドカラー液晶ディスプレイプリンストン
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
広い視野角を確保したADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイです。今までより高速な100Hzのリフレッシュレートに対応し、映像をスムーズに表示できます。また付属スタンドにマルチアングルスタンドを採用しており、作業環境や自分の好みに合わせて、上下左右の傾き、高さの調整や縦回転が可能です。
表面処理ノングレアコントラスト比1300:1(DCR時5000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式ADS
DDR4-3200対応 増設メモリー 2枚組 プリンストンDDR4-3200対応 増設メモリー 2枚組プリンストン
52,980税込58,278
1組(2枚)
6日以内出荷
PDN4/3200シリーズはDDR4-3200(PC4-3200/PC4-25600※1)に対応したノート・小型デスクトップPC用メモリーモジュールです。(※1)PC4-25600はJEDECの規格表示ではありません
仕様JEDEC準拠規格PC4-3200 260Pin SODIMM寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-3200保証期間無期限RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応 (non-ECC)CASレイテンシーCL22SPD対応
DDR4-2600対応 増設メモリー 2枚組 プリンストンDDR4-2600対応 増設メモリー 2枚組プリンストン
29,980税込32,978
1組(2枚)
6日以内出荷
PDD4/2666シリーズはDDR4-2666(PC4-2666/PC4-21300※1)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。 (※)PC4-21300はJEDECの規格表示ではありません。
仕様JEDEC準拠規格PC4-2666 288Pin UDIMM寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-2666保証期間無期限RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応 (non-ECC)CASレイテンシーLC19SPD対応
UAG社製 マグネティックウォレットスタンド METROPOLIS(ケブラーブラック) プリンストンUAG社製 マグネティックウォレットスタンド METROPOLIS(ケブラーブラック)プリンストン
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
URBAN ARMOR GEAR(UAG)は南カリフォルニアで設立された、耐衝撃機能を持った独特なデザインのモバイルケースをメインとして開発しているブランドです。デザイン性と耐衝撃性、使いやすさを兼ね備えた製品は、全世界で高い評価を受けています。
UAG社製 マグネティックウォレットスタンド METROPOLIS(ブラック) プリンストンUAG社製 マグネティックウォレットスタンド METROPOLIS(ブラック)プリンストン
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
URBAN ARMOR GEAR(UAG)は南カリフォルニアで設立された、耐衝撃機能を持った独特なデザインのモバイルケースをメインとして開発しているブランドです。デザイン性と耐衝撃性、使いやすさを兼ね備えた製品は、全世界で高い評価を受けています。
UAG社スタンダードイシュー 1Lスリングバッグ プリンストンUAG社スタンダードイシュー 1Lスリングバッグプリンストン
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
スタイル・利便性・耐久性を併せ持った完璧なバッグです。日常使いにも旅行にもコンパクトで軽量なこのバッグなら、必要なものをパッキングして常に手の届くところで持ち歩けます。調節可能なストラップで、完璧なクロスボディフィットを保証します。目立たないAirTagポケットやDリングキーリーシュなどの工夫された機能により安全かつ簡単にアクセスできます。
ブラック質量(g)159容量(L)1寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×140×50
UAG社Macbookケース プリンストンUAG社Macbookケースプリンストン
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
軽量なワンピース構造でプレミアムな耐衝撃素材であなたのMacBookを保護します。医療グレードのクリーニングにも耐えうるキズに強い耐久性を誇ります。エンボス加工の半透明シェルはノートパソコンのデザインを引き立てます。日常的な擦れや表面の傷から守りならが、軽量なため持ち運びも簡単です。
材質PC、TPU
Edifier製 2.0モニタースピーカーシステム MR5(ホワイト) プリンストンEdifier製 2.0モニタースピーカーシステム MR5(ホワイト)プリンストン
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
スタジオ品質のパフォーマンスを実現する直径約126mm(5インチ)のベースドライバー、直径約112mm(3.75インチ)のミッドレンジドライバー、直径約26mm(1インチ)のシルクドームツイーターを搭載し、46Hzから40kHzまでの広い周波数範囲をカバーします。フラットなレスポンスでディテールやニュアンスを忠実に再現し、ディンプル加工を施したツイーターウェーブガイドによって伸びやかな高域特性を実現。
UPトリガー対応 CNCフルアルミ 75%ゲーミングキーボード(ホワイト) プリンストンUPトリガー対応 CNCフルアルミ 75%ゲーミングキーボード(ホワイト)プリンストン
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
キーボード=入力機器の原点というコンセプトを踏襲しつつ、UPトリガー(高精度追従式可変アクチュエーションポイント機能)を新たに追加、カスタマイズされたオリジナル磁気スイッチはキースイッチの精度を高めることで、磁気スイッチでもメカニカルライクな心地よい打鍵感を提供します。
UPトリガー対応 CNCフルアルミ 75%ゲーミングキーボード(ブラック) プリンストンUPトリガー対応 CNCフルアルミ 75%ゲーミングキーボード(ブラック)プリンストン
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
キーボード=入力機器の原点というコンセプトを踏襲しつつ、UPトリガー(高精度追従式可変アクチュエーションポイント機能)を新たに追加、カスタマイズされたオリジナル磁気スイッチはキースイッチの精度を高めることで、磁気スイッチでもメカニカルライクな心地よい打鍵感を提供します。
27型ハイフレッシュレートWQHD液晶モニター プリンストン27型ハイフレッシュレートWQHD液晶モニタープリンストン
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
FastIPS方式パネル採用の高速応答・広色域が魅力の27インチWQHD液晶ディスプレイです。リアルで美しい色彩と滑らかな動きを表現する高リフレッシュレートで、一瞬の差を争うようなゲームにも最適。※ハイリフレッシュレートで表示するには、使用するPCのグラフィックチップやグラフィックボードのデバイスドライバーが対応している必要があります。
仕様オーバードライブ[GTG]/MPRT:1ms/1ms付属品ユーザーズガイド(保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座質量(kg)スタンド含む:4.8±0.3、パネル:4.2±0.3電源本体内蔵AC100V 50/60Hz 2A表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:615×183×450、パネル:615×46×362機能カラー調節、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート、HDR10対応、ゲーミング機能(クロスヘア)コントラスト比1000:1画素ピッチ0.233×0.233最大解像度2560×1440Pixel表示範囲(mm)(W)596.736×(H)335.664保証期間パネル・バックライト:1年、それ以外:3年視野角水平178°垂直178°応答速度[GTG]5.9msVESAマウント(mm)100×100スピーカー3W+3W(ステレオ)色(本体)ブラックセキュリティ盗難防止ロック:セキュリティロックスロット対応バックライト白色LEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350入出力端子HDMI×2、Displayport×2、Φ3.5mmステレオミニ×1モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式FastIPS最大表示色約10.7億(8bit+FRC)対応VESA規格DDC/CI、DDC2Bリフレッシュレート(Hz)HDMI:144、Displayport:180角度調節チルト角:-10~20°
31,5型ハイフレッシュレート4K液晶モニター プリンストン31,5型ハイフレッシュレート4K液晶モニタープリンストン
73,980税込81,378
1台
6日以内出荷
FastIPS方式パネル採用の高速応答・広色域の4KUHD液晶ディスプレイです。リアルで美しい色彩と滑らかな動きを表現する165Hzの高リフレッシュレートで、一瞬の差を争うようなゲームにも最適。※ハイリフレッシュレートで表示するには、使用するPCのグラフィックチップやグラフィックボードのデバイスドライバーが対応している必要があります。
仕様●オーバードライブ[GTG]/MPRT:1ms/1ms●可動範囲:スイベル:右30°左30°、VESA:75×75mm※付属スタンドとの交換、別途スペーサー要、セキュリティロックスロット付属品ユーザーズガイド(保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座質量(kg)スタンド含む:7.3±0.3、パネルのみ:5±0.3電源本体内蔵AC100V 50/60Hz 2.5A表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:715×181×465~590、パネルのみ:715×55×425機能カラー調節、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート、HDR10対応、ゲーミング機能(ALLM、クロスヘア)コントラスト比1000:1画素ピッチ0.182×0.182最大解像度3840×2160Pixel表示範囲(mm)(W)698.112×(H)392.688保証期間パネル・バックライト:1年、それ以外:3年視野角水平178°垂直178°応答速度[GTG]5msスピーカー3W+3W(ステレオ)色(本体)ブラック高さ調節135mmバックライト白色LEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400入出力端子HDMI×2、Displayport×2、Φ3.5mmステレオミニ×1モニターサイズ31.5型ワイドパネル駆動方式FastIPS最大表示色約10.7億(8bit+FRC)対応VESA規格DDC/CI、DDC2Bリフレッシュレート(Hz)165
EDIFIER デスクトップ2.0ゲーミングスピーカー プリンストンEDIFIER デスクトップ2.0ゲーミングスピーカープリンストン
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
デスクトップにスッキリおさまるコンパクトサイズで、RGBライトを効果的に演出する透明な背面キャビネットデザインのゲーミングスピーカーです。バーチャル7.1サラウンド効果はまるでその場にいるようなサラウンドを実現。Bluetooth、USB-C、USB-A、3.5mmステレオミニジャックに対応した4系統入力に対応。さらにmusic、game、movieの3つのプリセットで音源と環境に最適な音質を選択可能です。
付属品ACアダプター(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、USB C-Aケーブル(1.4m)、USB A-C変換アダプター、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.4m)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書(1年)質量(kg)1.6電源ACアダプターDC15V 4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L/Rそれぞれ116×120×160定格出力(W)16+16入力端子Bluetooth、AUX(3.5mmステレオミニ)、USB-A(付属アダプターで使用でUSB-C可)S/N比≧96db(A)スピーカーフルレンジ直径76mm(3インチ)再生周波数(Hz)75~20kノイズレベル≦25db(A)BluetoothVer5.4、通信距離約10m、Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCPオーディオコーデックSBCオーディオ【USB】16bit,48kHz
24,5型ハイフレッシュレートFHD液晶モニター プリンストン24,5型ハイフレッシュレートFHD液晶モニタープリンストン
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
FastIPS方式パネル採用の高速応答・広色域が魅力の24.5インチフルHD液晶ディスプレイです。自然で滑らかな動きを再現する高リフレッシュレート、HDMI×2、Displayport×2と豊富な端子で様々な機器との接続が可能です。※ハイリフレッシュレートで表示するには、使用するPCのグラフィックチップやグラフィックボードのデバイスドライバーが対応している必要があります。
仕様オーバードライブ[GTG]/MPRT:1ms/1ms付属品ユーザーズガイド(保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座質量(kg)スタンド含む:4.1±0.3、パネルのみ:3.5±0.3電源本体内蔵AC100V 50/60Hz 2A表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:557×184×433、パネルのみ:557×49×326機能カラー調節、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート、HDR10対応、ゲーミング機能(クロスヘア)コントラスト比1000:1画素ピッチ0.283×0.280最大解像度1920×1080Pixel表示範囲(mm)(W)543.168×(H)302.616保証期間パネル・バックライト:1年、それ以外:3年視野角水平178°垂直178°応答速度[GTG]5msVESAマウント(mm)100×100スピーカー3W+3W(ステレオ)色(本体)ブラックセキュリティ盗難防止ロック:セキュリティロックスロット対応バックライト白色LEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350入出力端子HDMI×2、Displayport×2、Φ3.5mmステレオミニ×1モニターサイズ24.5型ワイドパネル駆動方式FastIPS最大表示色約1677万対応VESA規格DDC/CI、DDC2Bリフレッシュレート(Hz)HDMI:240、Displayport:400角度調節チルト角:-10~20°
EDIFIERワイヤレススピーカーS300 プリンストンEDIFIERワイヤレススピーカーS300プリンストン
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
レトロスタイルのテーブルトップ型スピーカー。最大24bit/96kHzのデジタル信号処理に対応し、AUX・USB-C・Bluetoothいずれの接続でも高精度な変換と自然な音質を実現。チタンドームツイーター&バスドライバーを搭載し高温から低音までクリアに再生。MDF構造により歪みを抑え合計80Wの出力を実現しました。5GHz / 2.4GHz デュアルバンドWi-Fi対応。iPhoneやApple TVなどから簡単に音楽を再生可能。複数台のS300を連携させ、マルチルーム再生も可能です。
付属品専用電源ケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、リモコン(単3×2付属)、3.5mmステレオミニケーブル(1.7m)、ユーザーズガイド、保証書寸法(mm)幅351×奥行231×高さ204(脚・ボタン類含む)質量(kg)6.23電源100-240V 50/60Hz 0.75A定格出力(W)80(バスユニット50、ツイーター15+15)入力端子Bluetooth、USB-C、AUX、Wi-Fi(AirPlay時)再生周波数帯域(Hz)48-40kHzS/N比≧85db(A)スピーカーバス:直径142mm(5.5インチ)、ツイーター:直径32mm(1.25インチ)ノイズレベル≦20db(A)BluetoothVer.5.4、通信距離約10m、プロファイル:A2DP・AVRCPオーディオコーデックSBC、LDAC(48kHz/44.1kHz/96kHz)、ALAC(AirPlayのみ)USBオーディオ:16bit,45kHz16/24bit,48/96kHz
EDIFIERポータブルBluetoothスピーカーQD25 プリンストンEDIFIERポータブルBluetoothスピーカーQD25プリンストン
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
コンパクトで軽量!室内でもアウトドアでも気軽に持ち運べるBluetoothスピーカーです。最大24bit/96kHzのハイレゾ音源に対応。USB-C接続で音楽の細やかなニュアンスまで忠実に再現。2.5インチミッドバスドライバーと0.75インチシルクドームツイーター、楕円形パッシブラジエーターを搭載。高効率class-Dアンプにより迫力のある25W出力で迫力の低音を体感するダイナミック高音質サウンド。直感的な操作ボタンと専用アプリで音源切替・再生操作・音や光のカスタマイズが簡単に行えます。
付属品USB-Cケーブル(1.2m)、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書寸法(mm)幅194×奥行95×高さ108質量(g)約1020電源USB 5V2A 内蔵バッテリー(3時間充電、15時間再生※ボリューム50%LEDオフの場合)定格出力(W)25(ミッドバスユニット15,ツイーター10)入力端子Bluetooth、USB-C再生周波数帯域(Hz)62-40kHzS/N比≧85db(A)スピーカーミッドバス:直径66mm(2.5インチ)、ツイーター:直径23mm(0.75インチ)ノイズレベル≦25db(A)BluetoothVer.6.0、通信距離:約10m、プロファイル:A2DP/AVRCPオーディオコーデックSBC