「支柱スタンド」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
広視野角パネル採用でどこから見ても色鮮やか。フルHD 23.8型液晶ワイドモデル。最大解像度1920×1080pixel、16:9の縦横比を採用した23.8型ワイドモデルの丁度良いサイズ感はご自宅でもオフィスでも毎日使うディスプレイとして最適です。
プリンストンの液晶ディスプレイは製品の保証期間を液晶パネルとバックライトを含め5年間(ただし使用時間は30000時間以内に限る)といたしました。※保証規定については製品に付属する製品保証書をご確認ください。
ブルーライトカット対応
最大解像度1920×1080
映像入力HDMI、DisplayPort、アナログRGB
視野角水平×垂直(度):178×178
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:539×392×210
質量(kg)パネル部:約3.2、全体:約3.5
付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、VGAケーブル(D-subミニ15ピン 1.5m)×1、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、HDMIケーブル(1.5m)×1、オーディオケーブル(1.5m)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理ノングレア
コントラスト比(DCR時)1000:1(1000000:1)
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型液晶ワイド(広視野角パネル)
どこからみても色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現した広視野角パネル採用。最大解像度1920×1080px(フルHD)、16:9の縦横比を採用した23.8型スタンダードな液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスや家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。HDMI×1、D-Sub×1、Displayport×1、DVい-D×1の映像入力端子とオーディオ入力の音声端子を搭載。安心の5年保証付き(ただし使用時間30000時間以内に限る)
仕様パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B
付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座
質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネル部のみ:2.9±0.3
タイプ4端子モデル
消費電力(W)通常24、最大30
電源AC100V50/60Hz
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:541×181×426、パネル部のみ:541×40×426
機能画面コントロール:日本語、カラー調整、プリセットモード、Adaptive-sync 対応、セキュリティロックスロット
最大応答速度(m/sec)14(GTG)/8(OD1)、5(OD2)
入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応)ver.1.4(100Hz)、DVI(60Hz)、Displayport(100Hz)
コントラスト比1000:1(DCR時1000000:1)
最大解像度表示:1920×1080
視野角(左右:上下)178°
VESAマウント(mm)100
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト白色LED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル最大表示面積W527.04×H294.46mm
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット○
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー○
グリーンマーク認定
入力コネクタビデオ:HDMI、D-Sub(mini15ピン)、DVI×1、Displayport×1、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
より安心して長くご使用いただける「5年保証」!。色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置による色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現。本体上部及び左右のベゼル幅2mmとスマートな3辺フレームレスに対応。デュアルモニター環境にもおすすめです。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力端子とオーディオ端子を搭載し、必要なケーブルは全て同梱しています。長時間使用に配慮し、ブルーライトデューサ―機能、フリッカー軽減機能を搭載しています。
付属品ユーザーズガイド (製品保証書含む)×1、HDMIケーブル (1.5m)×1、DisplayPortケーブル (1.5m)×1、電源ケーブル (1.8m)×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1
質量(kg)スタンド部含む:2.7±0.3、パネル部のみ:2.4±0.3
消費電力(W)最大20、通常10.4、スリープ0.16、オフ0.13
電源本体内蔵AC100V50/60Hz
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド部含む:494×210×385、パネル部のみ:494×50×290
機能ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA(100mm)、セキュリティロックスロット対応、カラー調整、プリセット(標準、ゲーム、映画、風景、テキスト)
入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP対応)、DisplayPort(HDCP対応)
コントラスト比1000:1、(DCR時)5000000:1
液晶パネル21.5型ワイド
画素ピッチ0.2493×0.241mm
最大解像度1920×1080・約1677万色
最大表示(W)478.66×(H)260.28
視野角水平178°垂直178°
走査周波数(水平)30~82kHz
走査周波数(垂直)55~76Hz
応答速度(GtoG)14ms(typical)
スピーカーステレオスピーカー2W×2
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~90(結露無きこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト白色LED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
I/Oコネクタビデオ:D-Sub(mini15ピン)、HDMI、DisplayPort、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
最大輝度(cd/m2)250
パネル駆動方式ADS
最大表示色約1677万色
グリーンマーク認定
広視野角、コントラスト比に優れたVAパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイです。16:9の縦横比を採用した21.5型液晶ワイドモデルの丁度良いサイズ感は日々作業で使用するディスプレイに最適です。HDR10方式に対応し、黒潰れや白飛びが抑えられてリアルな表現をお楽しみいただけます。長時間使用による疲れを軽減する、ブルーライトリデューサー・フリッカー削減機能を搭載。長く安心してご使用いただける5年保証付き(使用時間30000時間以内に限る)
仕様オーバードライブ(GtoG):8ms(OD1)、5ms(OD2)
付属品ユーザーズガイド、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座
質量(kg)スタンド含む:2.7±0.3、パネルのみ:2.3±0.3
規格パワーマネジメント:VESA DPM互換
電源内蔵電源AC100V50/60Hz、消費電力(W):最大30、通常24、スリープ0.5、オフモード0.3
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:494×180×390、パネルのみ:494×43×286
機能カラー調整、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA規格100×100、セキュリティロックスロット対応、HDR10対応
入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)
コントラスト比4000:1
最大解像度1920×1080
応答速度(GtoG):14ms(typical)
プラグ、プレイ規格(機能)VESA DDC2B
スピーカー2+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル白色LEDバックライト/最大表示色1677万色/視野角度:水平178°垂直178°
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数水平:30 ~ 112.2 kHz、垂直:48 ~ 100 Hz (VGAは最大60Hzまで)
モニターサイズ21.5型ワイド
パネル駆動方式VAパネル
グリーンマーク認定
入力コネクタビデオ:D-Sub(mini15ピン)、HDMI サウンド:3.5mmステレオミニジャック
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
どこからみても色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現した広視野角パネル採用。最大解像度1920×1080px(フルHD)、16:9の縦横比を採用した23.8型スタンダードな液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスや家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。HDMI×1、D-Sub×1の映像入力端子とオーディオ入力の音声端子を搭載しています。安心の5年保証付き(ただし使用時間30000時間以内に限る)
仕様●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms (typical)/8ms(OD1),5ms(OD2)●視野角度(°)/最大輝度:水平178、垂直178/250cd/m2
付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座
質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネル部のみ:2.9±0.3
タイプ2端子モデル
電源AC100V50/60Hz、消費電力:通常16W、最大30W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:541×181×426、パネル部のみ:541×40×426
機能画面コントロール:日本語、カラー調整、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、Adaptive-sync 対応、VESA規格100mmピッチ、セキュリティロックスロット、
入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応)ver.1.4(100Hz)
コントラスト比1000:1(DCR時1000000:1)
最大解像度表示:1920×1080
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル23.8型ワイドIPSパネル/ノングレア/白色LEDバックライト/アスペクト比16:9/最大表示面積W527.04×H294.46mm
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万
グリーンマーク認定
入力コネクタビデオ:HDMI、D-Sub(mini15ピン)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック、スピーカー:2W×2
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
どこから見ても色鮮やかで鮮明な画像の広視野角VAパネルを採用した21.5型液晶ディスプレイです。激しい動きの映像も滑らかに楽しめる最大リフレッシュレート100Hzです。D-sub、HDMI、DVI-D、Displayport端子を搭載し、様々な機器と接続可能です。また、パソコン作業による目の疲れを軽減する「ブルーライト軽減」「フリッカー軽減」機能を搭載。安心してお使いいただけるよう、製品の保証期間を液晶パネルとバックライトを含め5年間(ただし使用時間は30000時間以内)としました。
仕様ステレオスピーカー(2W×2)、カラー調整、ブルーライト削減、フリッカー削減、HDR10対応、VESA(100×100)、セキュリティロックスロット、オーバードライブ[GTG]:8ms(OD1), 5ms(OD2)
付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-subケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座
質量(kg)スタンド含む:2.7±0.3、パネルのみ:2.3±0.3
サイズ21.5型
消費電力(W)通常24、最大30、スリープ0.5、オフ0.3
電源本体内蔵AC100V50/60Hz
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:494×180×390、パネルのみ:494×43×358
入力信号アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)、DVI (60Hz)、DisplayPort (100Hz)
コントラスト比4000:1(1000000:1)
最大解像度(表示)1920×1080(px)
視野角水平178°垂直178°
応答速度[GTG]14ms (typical)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル21.5型/LEDバックライト/最大表示面積:W478.656mm×H260.28mm、画素ピッチ:0.249mm×0.241mm
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数水平30 ~ 112.2 kHz・垂直48 ~ 100 Hz (VGA、DVIは最大60Hzまで)
パネル駆動方式VA
最大表示色1677万色
グリーンマーク認定
入力コネクタビデオ:D-Sub(mini15pin)×1、HDMI×1、DVI-D×1、Displayport×1、サウンド:3.5mmステレオミニ
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
【安心の5年保証】どこから見ても色味やコントラストの減可が少なく、正確な色再現を実現させてIPS方式パネルを採用。最大解像度1920×1080Pixel、16:9の縦横比を採用した23.8型ワイドディスプレイです。丁度良いサイズ感とブルーライト削減機能やフリッカー削減機能を搭載し、日々作業で使用するディスプレイとして最適です。
付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、PD対応Type-Cケーブル(1m)、USB BtoAケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱(取り付け済み)、スタンド台座、スタンド固定用ネジ(取付済み)
適合オーバードライブ(GtoG):OD1:8ms OD2:5ms、ドットクロック:最大296.2MHz
寸法(mm)幅542×奥行200×高さ404~514、パネルのみ:幅542×奥行55×高さ322
質量(kg)5.6±0.3、パネルのみ:3.3±0.3
消費電力(W)本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.7A/最大130、通常使用時30、スリープ0.5
表面処理ノングレア
対応ステレオスピーカー2+2W
機能パワーマネジメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、画面コントロール:日本語対応OSD、カラー調節、プリセットモード、画面調整、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート機能:Adaptive-Sync、対応HDR仕様:HDR10
最大応答速度(m/sec)14
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080(フルHD)
保証期間5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
走査周波数(水平)30~115kHz
走査周波数(垂直)48~100Hz
視野角(左右:上下)178
VESAマウント(mm)100×100※市販アームを取り付ける場合はスタンドの取り外しが必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト方式白色LEDバックライト
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル23.8型ワイド、IPSパネル、最大表示面積:W527.04mm×H296.46mm、画素ピッチ:0.2745mm×0.2745mm
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子入力:HDMI×1、Displayport×1、USB Type-C×1、USB2.0Type-B×1、出力信号:3.5ステレオミニジャック×1、USB:USB2.0Type-A×2
最大表示色約1670万
グリーンマーク認定
角度調節高さ調節:110mm、角度 チルト:-5~20°、ピボット:左右90°、スイベル:左右30°
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置に色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現。また3辺ベゼル幅2mmのスマートなフォルム、軽量コンパクトな筐体デザインは場所を選ばず設置可能です。HDMIとVGAの2系統の映像入力と音声出入力端子を搭載し、幅広い機器に対応しています。安心して長くご使用いただける液晶パネルとバックライトを含め5年間保証がついています。(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms(typical)/5ms●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):W597.888×H336.312/0.3114×0.3144●画面コントロール:日本語対応OSD(メニュー言語:日本語(初期設定)・英語)●視野角度(°)/コントラスト比(DCR時):水平178垂直178/1300:1
付属品電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1..5m)、D-Subピンケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座、ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(kg)スタンド含む:4.6±0.3、パネル部のみ:4.1±0.3
色ブラック
電源本体内蔵AC100V50/60Hz(消費電力:最大40W、スリープ0.5W以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:612×226×482、パネル部のみ:612×49×364
機能カラー調節(クール・ノーマル・ウォーム・ユーザーカラー設定)、プリセットモード(標準・ゲーム・映画・風景・テキスト)、ブルーライト削減、フリッカー軽減、VESA100×100、セキュリティロックスロット
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル27型ワイドADS/ノングレア/白色LEDバックライト/最大解像度1920×1080/最大表示色1677万色
グリーンマーク認定
入力コネクタビデオ:HDMI/D-Sub(mini15pin)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置に色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現。また3辺ベゼル幅2mmのスマートなフォルム、軽量コンパクトな筐体デザインは場所を選ばず設置可能です。HDMIとVGAの2系統の映像入力と音声出入力端子を搭載し、幅広い機器に対応しています。安心して長くご使用いただける液晶パネルとバックライトを含め5年間保証がついています。(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms(typical)/5ms●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):W597.888×H336.312/0.3114×0.3144●画面コントロール:日本語対応OSD(メニュー言語:日本語(初期設定)・英語)●視野角度(°):水平178垂直178
付属品電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1..5m)、D-Subピンケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座、ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(kg)スタンド含む:4.6±0.3、パネル部のみ:4.1±0.3
電源本体内蔵AC100V50/60Hz(消費電力:最大40W、スリープ0.5W以下)
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:612×226×482、パネル部のみ:612×49×364
機能カラー調節(クール・ノーマル・ウォーム・ユーザーカラー設定)、プリセットモード(標準・ゲーム・映画・風景・テキスト)、ブルーライト削減、フリッカー軽減、VESA100×100、セキュリティロックスロット
コントラスト比1300:1(DCR時)
最大解像度1920×1080
スピーカー2W×2
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
モニターサイズ27型ワイド/白色LEDバックライト
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
グリーンマーク認定
入力コネクタビデオ:HDMI/D-Sub(mini15pin)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
安心して長く使える「5年保証」!本製品は液晶パネルとバックライトを含めて5年保証です。(。ただし使用時間は30000時間に限る)。どこから見ても色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現させた広視野角ADSパネルを採用。最大解像度1920×1080のフルHD、16:9の縦横比を採用した大画面27型ワイド液晶ディスプレイです。DVDや映画鑑賞に最適です。DisplayPortを含む3系統の映像入力と音声出力を搭載。様々な機器への接続が容易です。長時間使用に配慮し、目に優しい機能(ブルーライトリデューサー、フリッカー削減)を搭載。
付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、HDMIケーブル (1.5m)×1、DisplayPortケーブル (1.5m)×1、USB Type-Cケーブル (1.5m)×1、電源ケーブル (1.8m)×1、スタンド支柱 (取付け済み)×1、スタンド支柱固定ネジ (取付け済み)×2、スタンド台座×1
質量(kg)スタンド部含む:5.0±0.5、パネル部のみ:4.5±0.5
消費電力(W)最大130(USB給電含む)、通常24、スリープ0.5、オフ0.3
電源本体内蔵AC100V50/60Hz
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド部含む:612×237×478、パネル部のみ:612×46×364
機能ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA(100mm)、セキュリティロックスロット対応、カラー調整、プリセット(標準、ゲーム、映画、風景、テキスト)
入力信号HDMI(HDCP対応)、DisplayPort(HDCP対応)、USB Type-C(DisplayPort Alt.mode)
コントラスト比1000:1、(DCR時)5000000:1
液晶パネル27型ワイド
画素ピッチ0.3114×0.3114mm
最大解像度1920×1080・約1677万色
最大表示(W)597.888×(H)336.312
視野角水平178°垂直178°
走査周波数(水平)56~84.5kHz
走査周波数(垂直)48~75Hz
応答速度(GtoG)14ms(typical)
スピーカーステレオスピーカー1W+1W
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)20~80(結露無きこと)
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト白色LED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
I/Oコネクタビデオ:HDMI、DisplayPort、USB Type-C、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
最大輝度(cd/m2)300
パネル駆動方式ADS
最大表示色約1677万色
グリーンマーク認定
USBUSBコネクタ:USB 3.2 Gen.1 Type-A ×3、USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置に色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現。画面位置を可動範囲内で自由に調節できるマルチアングルスタンドを採用、適切な目線の高さに合わせることによる姿勢改善の促進はもとより、広い可動範囲による複数人での閲覧・会議等にも役立ちます。HDMIとVGAの2系統の映像入力と音声出入力端子を搭載し幅広い機器に対応。安心してご使用いただける液晶パネルとバックライトを含めた5年保証付き(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●マルチアングル:高さ調節:120mm、角度調節:チルト約-6~22°、回転:右90°、スイベル:右45°左45°●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms(typical)/5ms●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):W597.888×H336.312/0.3114×0.3144●画面コントロール:日本語対応OSD(メニュー言語:日本語(初期設定)・英語)●視野角度(°)/コントラスト比(DCR時):水平178垂直178/1300:1
付属品電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1..5m)、D-Subピンケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、スタンド支柱(取り付け済み)、スタンド台座、ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(kg)スタンド含む6±0.3、パネル部のみ:4.1±0.3
色ブラック
電源本体内蔵AC100V50/60Hz(消費電力:最大40W、通常25W、スリープ0.5W以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:612×229×403~523、パネル部のみ:612×49×364
機能カラー調節(クール・ノーマル・ウォーム・ユーザーカラー設定)、プリセットモード(標準・ゲーム・映画・風景・テキスト)、ブルーライト削減、フリッカー軽減、VESA100×100、セキュリティロックスロット
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル27型ワイドADS/ノングレア/白色LEDバックライト/最大解像度1920×1080/最大表示色1677万色/アスペクト比16:9
グリーンマーク認定
入力コネクタビデオ:HDMI/D-Sub(mini15pin)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
関連キーワード