USBタイプの充電式です。
スワイプでON・OFFを切り替えます。
2色調光機能付です。
(白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード)
ハンガーループが付いています。
ボディ部分を外してテント内のダウンライトに使用できます。
足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。
足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。
脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。
ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。
トラスコ品番367-9655
材質レキサン樹脂、デルリン
色ブラック・グレイ
高さ(mm)120
電源(V)内蔵充電池
電源内蔵充電池
外径(Φmm)53
保護等級IPX6
光源色白/赤
充電時間(分)4
明るさ(Lm)300
最大点灯時間110時間(白色弱モード時)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スワイプでON・OFFを切り替えます。2色調光機能付です。(白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード)ハンガーループが付いています。足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。
材質レキサン樹脂、デルリン
高さ(mm)120
光源色白/赤
外径(mm)53
2018年トラスコ掲載ページ7 1128
関連キーワード