カテゴリ

  • バッテリー・電装(7)
    • バッテリー本体(7)
絞り込み
ブランド
  • アトラス(ATLAS)
  • モノタロウ(32)
  • GSユアサ(32)
  • Panasonic(パナソニック)(145)
  • ACDelco(9)
  • 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
  • AZ BATTERY(5)
  • 古河薬品工業(8)
  • 清和工業(15)
  • マリンテック(81)
  • BM LINK(6)
  • サンエス(1,319)
  • トヨタ(985)
  • ミツビシ(691)
  • MAZDA(マツダ)(480)
  • ノーブランド(414)
  • BOURNS(301)
  • ニッサン(286)
  • ホンダ(256)
  • スズキ(242)
性能ランク
  • 42(2)
  • 46(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 95(2)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 210(1)
短側面サイズ
  • B(3)
  • D(2)
  • E(1)
  • F(1)
  • G(1)
  • H(1)
端子位置
  • L(3)
  • R(3)
長側面長さ(cm)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 23(2)
  • 24(3)
  • 26(2)
  • 31(2)
  • 41(1)
  • 51(1)
  • 52(1)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
  • 28(1)
  • 34(1)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 43(1)
  • 48(2)
  • 54(1)
  • 56(1)
  • 58(1)
  • 59(1)
  • 64(2)
  • 72(1)
  • 88(1)
  • 96(1)
  • 112(1)
  • 120(1)
  • 160(1)
28・34・36・38・43・48・54・56・58・59・64・72・88・96・112・120・160
定格電圧(V)
  • 12(3)
12
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「batteri」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)(98件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)(39件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から翌々日出荷
シールド型メンテナンスフリーバッテリー!!新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。製品保証/24ヶ月または4万km
用途自動車用バッテリー幅(mm)174定格電圧(V)12
アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop アトラス(ATLAS)アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stopアトラス(ATLAS)(6件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。
用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。箱高(mm)200定格電圧(V)12
米国車用 メンテナンスフリーバッテリー アトラス(ATLAS)米国車用 メンテナンスフリーバッテリーアトラス(ATLAS)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。インジケータ内蔵でバッテリーの充電状態が一目で分かる。
タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
欧州車アイドリングストップ車用AGMバッテリー アトラス(ATLAS)欧州車アイドリングストップ車用AGMバッテリーアトラス(ATLAS)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
耐久性・高性能・長寿命を実現。アイドリングストップ車だけでなく、従来車に搭載しても安定性を高めて寿命性能がアップできます。製品保証:24ヵ月または4万km 保証(何れかの早期到達保証)適用車種:アイドリングストップ車及び高級輸入セダン※VRLAバッテリー(valve-regulated lead-acid battery/制御弁式鉛蓄電池・密閉型鉛蓄電池)
幅(mm)174定格電圧(V)12箱高(mm)190総高さ(mm)190
アトラスバッテリー アトラス(ATLAS)アトラスバッテリーアトラス(ATLAS)
11,980税込13,178特価
1式
当日出荷
世界110カ国の信頼を持つ韓国電池が製造しております。メーカー取り扱い機種は、オープンベント(補水液栓付き)型MFバッテリーです。2000年に新工場増設に伴いより一層の品質、供給体制を確立しております。また、日本国内建機、溶接機メーカーへ新車組み付け用として採用しています。自動車用(JIS、BCI、DIN規格)、サイクルサービス用バッテリー(EB、GC)を品揃えしております。両極板に新カルシウム合金を採用しているため、極めて少ない減液と特性を実現。また、自己放電(自然放電)についても極めて低く抑えられています。優れた振動耐震性・高始動性能鋳造式一体型すストラップにより徹底した極板の固定、集電効率の増加を図っています。
国産車ハイブリッド車補機用バッテリー アトラス(ATLAS)国産車ハイブリッド車補機用バッテリーアトラス(ATLAS)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
欠品中
制御弁式 (VRLA)テクノロジーを採用(ガス再結合技術)AGMテクノロジーの採用長寿命を実現防爆フィルターの採用コンピュータ設計による強固な構造ハイブリット車専用排気構造の採用補償期間:24ヶ月または3万km 製品保証 (何れかの早期到達保証)
性能ランク46短側面サイズB長側面長さ(cm)24端子位置Rバッテリー容量(Ah)36(5時間率)適合S46B24R長さ(mm)236幅(mm)125定格電圧(V)12本体質量(kg)(液入り)約13.2総高さ(mm)224適合車種プリウス、プリウスα、プリウスPHV、レクサスCT200h箱高(mm)200
バッテリー本体カテゴリ