絞り込み
ブランド
- カナイ
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カナイ
- 5ページ目
5ページ目: カナイのすべての商品

ニートプレート
カナイ¥139税込¥1531個3日以内出荷仮止めができ、かつ接合線が入っていますので、取り付けやすく確実な接合補強ができます。中央部に亀甲の孔を設けて、使用か所相互の部材の面に段差がついてもプレートが面材に馴染むようにし、ビスを止め付けやすくしています。プレート面中央に亀甲孔がありますので、合板貼りが容易に行えます。用途柱と横架材を強力に接合する柱脚・柱頭の仕口金物です。付属品YA-S45×8本種別標準仕様材質JIS G 3302 SGHC または SGCC表面処理Z27板厚(mm)2.0使用接合具皿ビスN値1.1以下告示1460号第2号はハウスプラス住宅保証HP03-KT002短期基準接合耐力(kN)5.9
皿ビス筋かいボックスⅡ75
カナイ¥359税込¥3951個3日以内出荷柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。筋かいを当製品の上に乗せて施工することにより、ホールダウンアンカーとの干渉が避けられます。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。床合板(剛床仕様)33mmまで対応します。用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)を乗せて施工するのに最適な箱型筋かい止め金物です。付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本仕様床合板仕様、壁倍率2倍、内使い材質JIS G 3131 SPHC表面処理デュラルコート板厚(mm)2.3使用接合具皿ビス告示1460号第1号ニ建材試験センター第04A1382号
ニュー皿ビス筋かいボックス75
カナイ¥229税込¥2521個3日以内出荷柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。柱、横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)に使用できる箱型筋かい止め金物です。付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本仕様床合板仕様、壁倍率2倍材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)1.2使用接合具皿ビス告示1460号第1号ニ建材試験センター第03A3474号
ラフターバンド
カナイ¥14,880~税込¥16,368~1箱(200個)6日以内出荷たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。用途たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。付属品太めくぎ ZN-40×5本材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)1.2同等認定D12F07-04
ステンレス装飾柱受け
カナイ¥7,398税込¥8,1381個欠品中錆びにくいSUS304製。カップタイプとストレートタイプの2通りの形状をご用意しています。用途ポーチ、バルコニーの柱脚を受けるための装飾性の高い金物です。付属品化粧ナット2付ボルト×1組材質JIS G 4305 SUS304高さ(mm)256寸法108丸型径(Φmm)108内径(Φmm)104表面処理ヘヤーライン板厚(mm)2.0
笠型アンカーボルト M16
カナイ¥629~税込¥692~1個3日以内出荷から6日以内出荷ボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性が向上します。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。ホールダウン金物(引き寄せ金物)等を土台を介して取り付ける際はAKS690を用いることにより、筋かい端部を避けて取り付けることができます。用途基礎と土台およびホールダウン金物との緊結に使用します。付属品M16ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2同等認定D26A03-01
レフォメーションアンカーボルトM12
カナイ¥159~税込¥175~1個3日以内出荷形状をスリムにしていますので、鉄筋との干渉が和らぎ施工性が向上します。引き抜きに対する最大強度が十分発揮できるように曲げを入れてあります。ハイブリッドⅡ丸座金(別売)を使用することで、アンカーボルトの先端が土台上端より出張らずに施工できます。用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2建材試験センター第05A2787号
20kN(68Φ)スパイクザボルト
カナイ¥589~税込¥648~1個3日以内出荷ホールダウン金物を片引きの際に使用する座付ボルトです。プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。座金にピン状の突起が付いているので、締め付けの際の共回りを防止します。座金の外径が設置面積を確保します。付属品M16ナット×1個材質JIS G 3101 相当規格(株)住宅構造研究所表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)20.5kN、(ひのき類)17.8kN、(すぎ類)13.7kN
大引受金物(OJH-105)
カナイ¥379税込¥4171個3日以内出荷土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。付属品スクリューくぎ(SN-75)×6本仕様105角用(大引105mm+土台面まで空き42mm)材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3
チビフリーダムコーナー
カナイ¥169税込¥1861セット4日以内出荷柱と横架材のコーナー面を接合する床合板仕様の金物です。板厚2.3mm、高さ52.3mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様や柱の背割りを避けての施工が可能です。床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。付属品YD-HS75×2本、YD-HS90×2本材質SGHC(JIS・G3302)規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT015表面処理Z 27板厚(mm)2.3法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当N値1.0以下耐力試験短期基準接合引張耐力5.1kN
背割れニート
カナイ¥139税込¥1531セット4日以内出荷柱と梁、柱と土台等を接合するステンレス製 0.6mmの仕口金物です。背割れ材の接合に適した形状となっています。板厚が薄いので、壁合板を欠き込まず、直に貼っても出張りが目立ちません。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。付属品YA-S45×8本材質SUS304(JIS・G4305)規格ハウスプラス住宅保証(株)HP03-KT005表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.6法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当N値1.0以下耐力試験短期基準接合引張耐力5.7kN
皿ビス筋かいボックスⅡ
カナイ¥359税込¥3951セット4日以内出荷壁倍率2 倍の筋かい(45×90)を乗せて施工するのに最適な箱型筋かい止め金物です。柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。筋かいを当製品の上に乗せて施工することにより、ホールダウンアンカーとの干渉が避けられます。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。付属品YA-S45×15本材質SPHC(JIS・G3131)規格(財)建材試験センター受付第03A2113号表面処理デュラルコート板厚(mm)2.3法規制国土交通省告示第1460号1項1号(ニ)に該当
ニュー皿ビス筋かいボックス
カナイ¥259税込¥2851セット4日以内出荷柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。柱、横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。筋かいは付き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)に使用できる箱型筋かい止め金物です。付属品ビスYA-S45(シルバー)×15本材質JIS・G3302 SGHC寸法(mm)120×120×36表面処理Z27(融解亜鉛めっき鋼板)板厚(mm)2.3告示1460号第1号ニ建材試験センター第03A3302号
ヴイかすがい
カナイ¥4,398税込¥4,8381箱(100個)4日以内出荷木材と金物をフラットにします。柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。材質SGHC(JIS・G3302)規格ハウスプラス住宅保証(株)HP05-KT017表面処理Z 27板厚(mm)1.6法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(い)に該当短期許容引張耐力(kN)2.2N値0.4以下
フリーダムコーナーF-C10(床合板仕様)
カナイ¥509税込¥5601セット4日以内出荷柱と横架材をビス接合としたことで従来使われていた座金ボルトを使用すること無く、コストや施工手間の削減ができます。 幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様の施工に最適です。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。付属品3番四角ビス(YD-N90×5本、YD-N120×4本)材質JIS・G3131 SPHC表面処理デュラルコート
ハンディホールダウン
カナイ¥529~税込¥582~1セット4日以内出荷コンパクトで筋かい材などの干渉が無く、ビスが短いので施工スピードが向上します。材質JIS・G3131 SPHC表面処理デュラルコート
フリーロッドナット
カナイ¥349税込¥3841個3日以内出荷三階建のアンカーボルトとのジョイントに使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼寸法M12表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
ゴム座金 M12用 Φ45
カナイ¥169税込¥1861個4日以内出荷木痩せしてもナット弛みが起きない画期的な座金です。免震ゴムメーカーが作った弾性ゴムを使用していますので、長期間のご使用にも十分効果を持続します。過剰な締め付けにもゴムワッシャーが破損することがないように、ゴムワッシャーが50%(5.5mm)収縮すると上側と下側の座金が接触する「セーフティーガード」を設けています。材質ZAM 2.3t 弾性ゴム耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN試験機関(財)建材試験センター第00A2940号
フィストアンカーボルト
カナイ¥549~税込¥604~1本3日以内出荷基礎への埋め込み長さを抑えたアンカーボルトです。 280mm以上の埋め込みを標準仕様としております。基礎の立ち上がりが300mmの場合でも、簡単に施工頂けます。 許容引張力は36.8kNですので、3t用ホールダウン金物にも安心してお使い頂けます。付属品M16ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験36.8kN
四角ビット
カナイ¥359税込¥3951個7日以内出荷専用品ですので、3#四角孔ビスにジャストフィットして作業効率を高めます。用途インパクトドライバーを使ってのビス締め付け用ツールです。材質JIS G 4403 SKH2
ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け無)
カナイ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。用途地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。付属品YA-S45×18本(シルバー)材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)3.2試験機関株式会社 住宅構造研究所
高耐力用 六角ロングナット
カナイ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷高耐力50フィストアンカーボルトM16や高耐力両ねじボルトM16の長さを継ぎ足し調整する際に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分6T以上に適合する炭素鋼表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
メインプレートG(面材仕様)
カナイ¥99税込¥1091個3日以内出荷スーパーダイマ製で耐食性に優れ、引張り強さを併せ持ちます。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使い分けがありません。金物に接合線が入り、取り付け位置が容易に決められます。面材合板9mmまで対応します。用途柱と横架材を接合する仕口金物です。付属品YA-S75×6本仕様合板仕様材質スーパーダイマ NSDC570規格ハスウプラス確認検査(株)HP10-KT108使用接合具皿ビス告示1460号第2号は
枠組壁工法用シークホールダウンC-HD50
カナイ¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷高耐力50kN対応の枠組壁工法用ホールダウン金物です。金物を縦枠、横架材内部に収められるため、外壁側に金物を出さずに施工ができます。付属品YD-N120×20本、50kN用角座金×1個材質JIS G 3131 SPHC(板部)、JIS G 3131 SPHC(駒部)規格(一財)日本建築総合試験所 IIJ-07-0076(1)表面処理デュラルコート板厚(mm)4.5(板部)、6.0(駒部)使用接合具鍋ビス耐力試験短期許容耐力/64kN
タイシンコーナーⅡ
カナイ¥379税込¥4171個6日以内出荷2×4工法に対応した金物です。金物を縦枠、横架材内部で収められるため、外壁側に金物を出さずに施工ができます。従来この箇所には、帯金物などが使用されてきましたが、これらの金物では施工しづらい箇所等にも使用することができます。当製品1個で、Cマーク金物(枠組壁工法金物)S-90相当の耐力を有します。用途縦枠と横架材(下枠及び上枠)のコーナー面を接合する2×4工法対応の金物です。付属品YD-HS75×4本、YD-HS120×2本材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)3.2使用接合具六角ビス耐力試験短期許容耐力/8.0kN建材試験センター第04A1571号
出窓受け金物
カナイ¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷アングル状になった形状は対称形なので、左右の区別なく使用できます。真壁の和室等の柱が見える場合にも、ボルトの頭が出張らず緊結できるように、くぎやコーチスクリューなどの専用接合具をご用意しています。用途出窓が下がらないよう高強度に補強する金物です。付属品コーチスクリューLS 12×65:4本、スクリューくぎ BN-60:15本材質JIS G 3131 SPHC寸法(mm)300×300表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2板厚(mm)4.5
ステア羽子板ボルト
カナイ¥82税込¥901個3日以内出荷小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の接合に使用します。羽根部にエッジが付いて、かんざしボルト、ナットの共回りを防止します。従来品より羽根部が短い為、梁幅が太くなっても羽根部と梁との干渉を避け、座掘りなしで105~150mmまでの梁にご使用いただけます。羽根部とボルト部を溶接ではなく、プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。軽量コンパクト、持ち運びにも便利です。付属品M12ナット×1個材質GB/T 701-2008 Q235(JIS相当)全長(mm)275表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 CN値2.0以下告示1460号第2号へ建材試験センター第10A3186号短期基準接合耐力(kN)10.7