絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
190件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸太・笠形アンカーボルトM12 カナイ

    軸太・笠形アンカーボルトM12

    カナイ
    259税込285
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ボルトの軸径が太く、引抜力とせん断力に優れています。先端部の笠形(面形状)によりL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。土台に合わせた所定の埋め込み長さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
    用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2試験機関(財)建材試験センター第00A2940号
  • 笠形クランクアンカーボルト M12 カナイ

    笠形クランクアンカーボルト M12

    カナイ
    239税込263
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    クランク形状が基礎の主筋を避けて、土台の芯にアンカーボルトを配置することができます。先端部の面形状が、引抜きに対して十分な強度を発揮します。
    用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
  • ビッグ軒裏換気金物L カナイ

    ビッグ軒裏換気金物L

    カナイ
    2,398税込2,638
    1枚ほか
    7日以内出荷
    丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
    用途軒裏に使用する換気金物です。付属品ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き)材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 0.8t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450試験機関(財)建材試験センター第10A0851号 (温度ヒューズ作動試験)
  • 星形ビット カナイ

    星形ビット

    カナイ
    479税込527
    1本
    7日以内出荷
    ステンレス製でもなめにくいように、形状を星形にしています。
    用途軒裏換気金物の付属ビス(DS皿スクリュー(星形))を締め付けるための専用工具です。材質工具鋼寸法L=45
  • 梁受け金物 HN410 カナイ

    梁受け金物 HN410

    カナイ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    410材の梁を受ける金物です。
    材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/18.0kN 長期許容耐力/9.0kN試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT042
  • 梁受け金物 HN406 カナイ

    梁受け金物 HN406

    カナイ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    406材または206材(2枚)の梁を受ける金物です。掛かる梁の仕様に合わせてそれぞれ試験を実施、確認しています。対面に取り付けても釘同士が干渉しない釘配置となっています。
    材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>406材 短期許容耐力/8.65kN 長期許容耐力/4.32kN 206材(2枚) 短期許容耐力/8.25kN 長期許容耐力/4.12kN試験機関加力梁:406材(ハウスプラス確認検査(株)HP15-KT078) 加力梁:206材(2枚) 株式会社住宅構造研究所
  • 梁受け金物 HN2-210 カナイ

    梁受け金物 HN2-210

    カナイ
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    210材 x 2枚の梁を受ける金物です。
    材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力210材使用時>短期許容耐力/6.23kN 長期許容耐力/3.11kN試験機関(財)建材試験センター第13A4657号
  • 防震天井吊り木 カナイ

    防震天井吊り木

    カナイ
    719税込791
    1個
    10日以内出荷
    天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
    材質(防振天井吊り木)JIS G 3131 SPHC、ゴムEP70、(調整防振天井吊り木)JIS G 3302 SGHC、ゴムEP70寸法L=409(有効調整寸法105mm)表面処理(防振天井吊り木)JIS H 8625 Ep-Fe/Zn5/CM1、(調整防振天井吊り木)Z22
  • N-1.6 短ざく金物300 カナイ

    N-1.6 短ざく金物300

    カナイ
    279税込307
    1本
    5日以内出荷
    Zマーク短ざく金物より薄く、軽量化を図りました。全長300mmタイプです。
    用途横架材の継ぎ手を補強します。材質NFG550F寸法40×300表面処理Z27板厚(mm)1.6N値1.7以下耐力試験短期基準接合+AH150+AN15+AN150:AO150試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP05-KT045-1
  • 金物工法/筋かいボックスGN カナイ

    金物工法/筋かいボックスGN

    カナイ
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    筋かいが柱に直交する場合においても、ビス同士の干渉を防ぐことができます。金物工法(2スリットタイプ)においても、横架材側のビスがスリットに干渉することなく施工ができる筋かい金物です。正方形なので、左右どちらからでも施工ができます。床合板30mmまで対応します。在来工法にも使用可能です。
    用途金物工法(2スリットタイプ)においても、横架材側のビスがスリットに干渉することなく施工ができる筋かい金物です。材質JIS G 3302 SGHC仕様壁倍率2倍、内使い付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本表面処理Z27板厚(mm)2.3使用接合具皿ビス・ドリル告示1460号第1号建材試験センター第09A0512号
  • K-筋かいボックス12 カナイ

    K-筋かいボックス12

    カナイ
    329税込362
    1個
    6日以内出荷
    スーパーダイマ(高耐食溶融亜鉛めっき鋼板)を使用していますので、従来の溶融亜鉛めっき鋼板に比べ、耐食性に優れています。高張力材(570N)を使用していますので、必要な耐力を出すことができます。板厚が1.2mmと軽量タイプで高所での作業性が向上します。
    用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)に使用できる箱型筋かい止め金物です。材質スーパーダイマ仕様壁倍率2倍付属品鍋ビスΦ6.0×43:15本板厚(mm)1.2使用接合具鍋ビス告示1460号第1号建材試験センター第05A2671 号
  • トリニティープロテクション座金 カナイ

    トリニティープロテクション座金

    カナイ
    159税込175
    1個
    6日以内出荷
    木痩せしてもナット弛みが起きない画期的な座金です。免震ゴムメーカーが作った弾性ゴムを使用していますので、長期間のご使用にも十分効果を持続します。通常使用条件下では30年後でも3mm程度の木痩せに対応します。筒状ナットの先端までネジが切削してありますので簡単にボルトがくいつきます。過剰な締め付けにもゴムワッシャーが破損することがないように、ゴムワッシャーが50%(5.5mm)収縮すると上側と下側の座金が接触する「セーフティーガード」を設けています。
    材質JIS G 3131 SPHC 2.3t 弾性ゴム仕様M12用座金表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN性能認定SB2-39C07-01
  • フリーロッドナット カナイ

    フリーロッドナット

    カナイ
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    三階建のアンカーボルトとのジョイントに使用します。
    材質JIS G 3505 SWRM-6仕様M16用表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
  • アンカーヘルプ用クランプ カナイ

    アンカーヘルプ用クランプ

    カナイ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
  • アンカーヘルプS カナイ

    アンカーヘルプS

    カナイ(2件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
    材質ABS樹脂
  • 高耐力50フィストアンカーボルト  M16 カナイ

    高耐力50フィストアンカーボルト M16

    カナイ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    36.8kN~50kN用ホールダウン対応の埋め込み深さ360mm以上で施工できるアンカーボルトです。(※36.8kNはメーカーフィストアンカーボルトの許容引張力です。)。耐力は50.6kNです。(財)建材試験センターにて性能確認済み。先端部が笠形形状の為、埋め込みの際の向きがなく、施工性に優れています。
    材質SWRCH35K 相当付属品M16ナット×1個表面処理デュラルコート建材試験センター第10A2458号
  • 登り梁金物 カナイ

    登り梁金物

    カナイ
    619税込681
    1セット
    当日出荷
    登り梁端部と桁の接合に使用します。金物1種類で3寸~12.5寸勾配まで施工が出来ます。すべて専用ビスで施工するため、ボルト孔等の木材の欠損がありません。左折れ・右折れがあることにより左右どちらからでも施工ができます。外周部(けらば)に金物が出るのを防ぎます。
    材質JIS G 3302 SGHC仕様左折れ、右折れ付属品登り梁側/YS-N60×5本、桁側/YS-N90×5本セット内容左右各1個規格ハウスプラス確認検査(株)HP11-KT085板厚(mm)3.2短期基準接合耐力(kN)7.6
  • くぎ止めハリケーンタイ カナイ

    くぎ止めハリケーンタイ

    カナイ(2件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷
    たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
    材質SGHCまたはSGCC(JIS・G3302)付属品太めくぎ(ZN-40)×6本寸法(mm)50×50×150規格同等認定(D12F07-10)表面処理Z27板厚(mm)1.2
  • ビルトコーナーⅡ カナイ

    ビルトコーナーⅡ

    カナイ
    169税込186
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物です。 柱と横架材の接合に使用する金物です。特に横架材が十字に交差し側面部がない場所でも止め付け可能で、所定の耐力を発揮します。板厚1.0mmと薄くビス孔にエンボス加工を施してある為、ビスの頭が出張りません。またパネル枠仕様の際、金物が干渉しません。ビルトコーナーⅡ75は床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
    材質SUS430(JIS・G4305)表面処理2B材(生地)板厚(mm)1.0法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当
  • ターミネーションプレート カナイ

    ターミネーションプレート

    カナイ
    319税込351
    1セット
    4日以内出荷
    板厚が薄いため、上から外壁の合板を貼ることができるステンレスの筋かい止め金物です。外壁や合板に干渉することなく接合できる板厚(0.7mm)の薄い金物です。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
    材質SUS430(JIS・G4305)付属品YA-S45×15本規格(財)建材試験センター受付第03A1360号表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.7法規制国土交通省告示第1460号1項1号(ニ)に該当
  • 皿ビス筋かいボックスⅡ カナイ

    皿ビス筋かいボックスⅡ

    カナイ
    359税込395
    1セット
    4日以内出荷
    壁倍率2 倍の筋かい(45×90)を乗せて施工するのに最適な箱型筋かい止め金物です。柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。筋かいを当製品の上に乗せて施工することにより、ホールダウンアンカーとの干渉が避けられます。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
    材質SPHC(JIS・G3131)付属品YA-S45×15本規格(財)建材試験センター受付第03A2113号表面処理デュラルコート板厚(mm)2.3法規制国土交通省告示第1460号1項1号(ニ)に該当
  • スリムビルトコーナー75 カナイ

    スリムビルトコーナー75

    カナイ
    139税込153
    1セット
    当日出荷
    床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
    用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。材質JIS・G3302 SGHC付属品YA-S45、YA-S75表面処理Z27
  • ホーマープレート カナイ

    ホーマープレート

    カナイ
    499税込549
    1セット
    4日以内出荷
    接合には専用のビスを使用しますので、施工の簡略化になります。
    用途横架材相互の接合に使用する金物です。材質JIS・G4305 SUS430付属品3番四角ビス(YA-S45×12本)表面処理2B材(生地)N値2.3以下ハウスプラス住宅保証HP05-KT040短期基準接合耐力(kN)12.5
  • ニュー皿ビスコーナー カナイ

    ニュー皿ビスコーナー

    カナイ
    189税込208
    1セット
    4日以内出荷
    金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。 耐力壁の筋かいと干渉を避ける為に、製品幅を狭くしてあります。 仮止め爪が付いてますので、高所作業の安全性が向上します。
    用途柱と土台、柱と横架材等を接合するL型アングルの仕口金物。材質JIS・G3302 SGHC付属品YA-S45表面処理Z27
  • ビス止め大引梁受け金物 カナイ

    ビス止め大引梁受け金物

    カナイ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
    用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験標準取付10.4kN 30mm下り取付9.1kN試験機関(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)
  • □ビットビス カナイ

    □ビットビス

    カナイ
    789税込868
    1袋
    翌日出荷
    用途カナイ予備□ビットビス穴の形状3#
  • ラブリーフード ダンパー付き 温度ヒューズ120℃品 カナイ

    ラブリーフード ダンパー付き 温度ヒューズ120℃品

    カナイ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    意匠性に優れ、水滴が侵入しにくい形状です。Φ100、Φ150のサイズをお選びいただけます。水切りが広く雨漏れによる壁の汚れを防ぎます。パイプ接続部が短く、ダンパー付き(FD付)の場合でもファン・モーターとの干渉がありません。色のバリエーションが豊富で、建物に合う色をお選びいただけます。
    材質ベースSUS430(t=0.5)カバーSUS304(t=0.5)ルーバーピースSUS430(t=1.0)防鳥ルーバーSUS430(t=0.4)防鳥網SUS304ダンパー鋼板(t=1.6)表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装頭部径(Φmm)3.7法規制ダンパー付き 建設省告示第1369号1第4号に該当温度ヒューズ120℃試験機関公称作動温度120℃防火ダンパー:(一財)建材試験センター第09EG334号(防火証明)Φ100:(一財)建材試験センター第04A0033号(通気特性試験)Φ100網付:(一財)建材試験センター第04A0034号(通気特性試験Φ150:(一財)建材試験センター第04A0035号(通気特性試験)Φ150網付:(一財)建材試験センター第04A0036号(通気特性試験)
  • ラブリーフード カナイ

    ラブリーフード

    カナイ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    意匠性に優れ、水滴が侵入しにくい形状です。Φ100、Φ150のサイズをお選びいただけます。水切りが広く雨漏れによる壁の汚れを防ぎます。パイプ接続部が短く、ダンパー付き(FD付)の場合でもファン・モーターとの干渉がありません。色のバリエーションが豊富で、建物に合う色をお選びいただけます。
    材質ベースSUS430(t=0.5)カバーSUS304(t=0.5)ルーバーピースSUS430(t=1.0)防鳥ルーバーSUS430(t=0.4)防鳥網SUS304ダンパー鋼板(t=1.6)表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制ダンパー付き 建設省告示第1369号1第4号に該当温度ヒューズ72℃試験機関公称作動温度72℃防火ダンパー:(一財)建材試験センター第14EG567号(防火証明)Φ100:(一財)建材試験センター第04A0033号(通気特性試験)Φ100網付:(一財)建材試験センター第04A0034号(通気特性試験Φ150:(一財)建材試験センター第04A0035号(通気特性試験)Φ150網付:(一財)建材試験センター第04A0036号(通気特性試験)
  • ツインナット M12 カナイ

    ツインナット M12

    カナイ
    39税込43
    1個
    当日出荷
    ナットとスプリングワッシャーが一体化した金物です。
    用途M12用の各種ボルトの締め付けに使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼寸法M12表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
  • トリニティー丸座金 M12用 カナイ

    トリニティー丸座金 M12用

    カナイ
    189税込208
    1個
    9日以内出荷
    6角ナットはカシメの先端までねじが切削してあり、簡単にボルトがくいつきます。座金に付いているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです
    材質JIS・G3131 SPHC 4.5表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN試験機関(財)建材試験センター 受付第13A3555号
  • ギヤ座金 M16-105×80 カナイ

    ギヤ座金 M16-105×80

    カナイ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    Zマークの角座金W9.0x80およびM16ナットと同様の用途で使用する座金です。専用の締め付け工具のギヤビットM16・M12兼用が座金に空いている孔(ギヤ形状)を確実につかみ、安定した締め付け作業が行えます。座金を横架材内で納めての施工も可能です
    材質ギヤ角座金105x80(JIS G 3101 相当) ギヤナットM16Φ35(JIS G 3507-2 SWRCH6A 相当)表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)38.4kN、(ひのき類)33.28kN、(すぎ類)25.43kN
  • ボアリード座金 M12Φ49 カナイ

    ボアリード座金 M12Φ49

    カナイ
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。 フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。 座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。 ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。 基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。
    材質JIS・G3505 SWRCH6A 相当表面処理クロメート(JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2)耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)10.03kN、(ひのき類)8.69kN、(すぎ類)6.69kN試験機関(公財)日本住宅・木材技術センター 依24-171
  • 笠型アンカーボルト M16 カナイ

    笠型アンカーボルト M16

    カナイ
    779税込857
    1本
    3日以内出荷
    材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼寸法L=520表面処理JIS H 8610 .Ep-Fe/Zn8/CM2
  • ニュービッグⅡ軒裏換気金物L グリル部ダンパー付 カナイ

    ニュービッグⅡ軒裏換気金物L グリル部ダンパー付

    カナイ
    9,398税込10,338
    1台
    7日以内出荷
    丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
    用途軒裏に使用する換気金物です。付属品タッピングねじ4本材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制建設省告示第1369号第1第4号に準ずる温度ヒューズ120℃(鉛フリー)寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
  • ビッグⅡ軒裏換気金物L グリル部ダンパー付 カナイ

    ビッグⅡ軒裏換気金物L グリル部ダンパー付

    カナイ
    9,398税込10,338
    1台
    7日以内出荷
    丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
    用途軒裏に使用する換気金物です。付属品タッピングねじ4本材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制建設省告示第1369号第1第4号に準ずる温度ヒューズ120℃(鉛フリー)寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
  • ニュービッグⅡ軒裏換気金物S カナイ

    ニュービッグⅡ軒裏換気金物S

    カナイ
    6,598税込7,258
    1台
    7日以内出荷
    丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
    用途軒裏に使用する換気金物です。付属品タッピングねじ4本材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制建設省告示第1369号第1第4号に準ずる温度ヒューズ120℃(鉛フリー)寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
  • ビッグⅡ軒裏換気金物S カナイ

    ビッグⅡ軒裏換気金物S

    カナイ
    6,598税込7,258
    1台
    7日以内出荷
    丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
    用途軒裏に使用する換気金物です。付属品タッピングねじ4本材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制建設省告示第1369号第1第4号に準ずる温度ヒューズ120℃(鉛フリー)寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
  • ビッグ軒裏換気金物S カナイ

    ビッグ軒裏換気金物S

    カナイ
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    7日以内出荷
    丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
    用途軒裏に使用する換気金物です。付属品ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き)材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 SPCC 0.8t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装寸法(高さH×幅W)(mm)140 x 450試験機関(財)建材試験センター第10A2797号 (温度ヒューズ作動試験)
  • スレンダーⅡ 軒裏換気金物 カナイ

    スレンダーⅡ 軒裏換気金物

    カナイ
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
    付属品ステンレスタッピングネジ×10本材質JIS G 4305 SUS304種類角型レジスター表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装寸法(高さH×幅W)(mm)70×920
  • スレンダー軒裏換気金物 カナイ

    スレンダー軒裏換気金物

    カナイ
    2,598税込2,858
    1枚ほか
    7日以内出荷
    グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
    用途軒裏に使用する換気金物です。表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装温度ヒューズ120℃(鉛フリー)寸法(高さH×幅W)(mm)60 x 909