「すりむびると」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。
材質JIS・G3302 SGHC
付属品YA-S45、YA-S75
表面処理Z27
1セット
¥139
税込¥153
当日出荷
和室の真壁等において使用可能な形状にしております。
特に背割の柱には最適です。
用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS・G3302 SGHC又はJIS・G3131 SPHC
付属品3番四角ビス(YD-N45×5本、YD-N90×2本)
表面処理デュラルコート
1セット
¥269
税込¥296
当日出荷
和室の真壁等において使用可能な形状にしております。
特に背割の柱には最適です。
床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
【性能試験済】ハウスプラス住宅保証(株) HP03-KT011(床合板あり)、HP03-KT024(床合板なし)/短期基準接合引張耐力 10.7kN(床合板なし)、13.9kN(床合板あり)
告示 第1460号第2号(へ)該当品
N値2.0以下
材質JIS・G3302 SGHC又はJIS・G3131 SPHC
付属品3番四角ビス(YD-N45×5本、YD-N120×2本)
規格国土交通省告示第1460号1項2号表三(ヘ)に該当
表面処理デュラルコート
N値2.0以下
告示1460号第2号へ
ハウスプラス住宅保証(床合板あり)HP03-KT011、(床合板なし)HP05-KT024
短期基準接合耐力(kN)(床合板あり)10.7、(床合板なし)13.9
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
柱と横架材をビス接合としたことで従来使われていた座金ボルトを使用すること無く、コストや施工手間の削減ができます。
幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様の施工に最適です。
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。
材質JIS・G3131 SPHC
付属品3番四角ビス(YD-N90×9本)
表面処理デュラルコート
1セット
¥409
税込¥450
当日出荷
ホールダウン金物を片引きの際に使用する座付ボルトです。
プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。
座金にピン状の突起が付いているので、締め付けの際の共回りを防止します。
Φ60の座金外形が設置面積を確保します。
材質JIS・G3101相当
付属品M16ナット×1
表面処理JIS・H8610 及びJIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2
耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)15.7kN、(ひのき類)13.6kN、(すぎ類)10.5kN
建材試験センター第10A4561号
柱と横架材をビス接合としたことで従来使われていた座金ボルトを使用すること無く、コストや施工手間の削減ができます。
幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様の施工に最適です。
床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。
材質JIS・G3131 SPHC
付属品3番四角ビス(YD-N90×5本、YD-N120×4本)
表面処理デュラルコート
1セット
¥509
税込¥560
4日以内出荷
ホールダウン金物を片引きの際に使用する座付ボルトです。プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。座金にピン状の突起が付いているので、締め付けの際の共回りを防止します。座金の外径が設置面積を確保します。
材質JIS G 3101 相当
付属品M16ナット×1個
規格(株)住宅構造研究所
表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)20.5kN、(ひのき類)17.8kN、(すぎ類)13.7kN
柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を有します。和室の真壁等においても使用を可能にしたスリムな(幅40mm)金物です。金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。
材質JIS G 3302 SGHC または SGCC
付属品YA-S45×12本
表面処理Z27
板厚(mm)3.2
使用接合具皿ビス
N値1.6以下
告示1460号第2号ほ
建材試験センター第04A1383号
短期基準接合耐力(kN)8.5
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
柱と横架材のコーナー面を接合する床合板仕様の金物です。板厚2.3mm、高さ52.3mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様や柱の背割りを避けての施工が可能です。床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
材質SGHC(JIS・G3302)
付属品YD-HS75×2本、YD-HS90×2本
規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT015
表面処理Z 27
板厚(mm)2.3
法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当
N値1.0以下
耐力試験短期基準接合引張耐力5.1kN
1セット
¥169
税込¥186
4日以内出荷
筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。
金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。
筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。
筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様)
告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。
材質JIS・G3302 SGHC
付属品3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本)
規格国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当
表面処理Z27
1セット
¥309
税込¥340
当日出荷
柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも一個の止め付けで耐力を有します。板厚が(1mm)薄く床合板を貼る前に横架材と柱を緊結することができます。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用するステンレス製の金物です。
材質JIS G 4305 SUS430
付属品YD-R60×13本
種別標準仕様
表面処理(2B材)生地
板厚(mm)1.0
N値2.3以下
告示1460号第2号へ
建材試験センター第01A3139号
短期基準接合耐力(kN)12.7
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当
表面処理デュラルコート
建材試験センター第11A1096号
短期基準接合耐力(kN)1.9
柱と横架材のコーナー面を接合するステンレス製
1.0mmの小型仕口金物です。板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。小屋梁と小屋束にご使用いただけます。
材質SUS430(JIS・G4305)
付属品YA-S45×4本
規格(財)建材試験センター受付第04A0012号
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)1.0
法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(ろ)に該当
N値0.68以下
耐力試験短期基準接合引張耐力3.6kN
1セット
¥95
税込¥105
当日出荷
板厚1.6mm、高さ70.0mmとニュー皿ビスコーナーに比べて小さく、使用ビスの数が6本と少なくて済みます。(ニュー皿ビスコーナー:ビス9本使用・告示1460号(は)該当)。当製品1個で、告示第1460号表三(は)と同等の耐力を有します。(5.2kN)
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。
材質JIS・G3302 SGHC
付属品YA-S45
表面処理Z27
1セット
¥95
税込¥105
欠品中