2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接合には専用のビスを使用しますので、施工の簡略化になります。
用途横架材相互の接合に使用する金物です。 材質JIS・G4305 SUS430 付属品3番四角ビス(YA-S45×12本) 表面処理2B材(生地) N値2.3以下 ハウスプラス住宅保証HP05-KT040 短期基準接合耐力(kN)12.5
1セット
499 税込549
4日以内出荷

板厚が薄いため、上から外壁の合板を貼ることができるステンレスの筋かい止め金物です。外壁や合板に干渉することなく接合できる板厚(0.7mm)の薄い金物です。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
材質SUS430(JIS・G4305) 付属品YA-S45×15本 規格(財)建材試験センター受付第03A1360号 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.7 法規制国土交通省告示第1460号1項1号(ニ)に該当
1セット
319 税込351
4日以内出荷