2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板厚0.7mmなので外壁材を直貼りできます。ステンレス製で耐食性に優れています。接合には専用のビスを使用しますので、施工の簡略化になります。
用途横架材相互の接合に。 材質JIS・G4305 SUS430 付属品ビスYA-S45(シルバー)×12本 寸法(mm)70×240×0.7 規格ハウスプラス住宅保証(株) HP05-KT039 表面処理2B材(生地) 耐力試験短期基準接合引張耐力13.6kN、N値2.5以下
1セット
499 税込549
当日出荷

接合には専用のビスを使用しますので、施工の簡略化になります。
用途横架材相互の接合に使用する金物です。 材質JIS・G4305 SUS430 付属品3番四角ビス(YA-S45×12本) 表面処理2B材(生地) N値2.3以下 ハウスプラス住宅保証HP05-KT040 短期基準接合耐力(kN)12.5
1セット
499 税込549
4日以内出荷