「ボルト 強度区分」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
笠形アンカーボルトはボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。真直ぐな棒形状ですので、取り扱いやすく埋め込み作業が簡単です。ステッキ形やL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性に優れています。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
用途基礎と土台との緊結に使用します。
材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
付属品M12ナット×1個
表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
建材試験センター第00A2940号
ボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性が向上します。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。ホールダウン金物(引き寄せ金物)等を土台を介して取り付ける際はAKS690を用いることにより、筋かい端部を避けて取り付けることができます。
用途基礎と土台およびホールダウン金物との緊結に使用します。
材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
付属品M16ナット×1個
表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
同等認定D26A03-01
材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
寸法L=520
表面処理JIS H 8610 .Ep-Fe/Zn8/CM2
1本
¥779
税込¥857
3日以内出荷
かんざしボルトに角根平頭ボルトを使用しています。
用途横架材のとも回りを防止することができます。
付属品M12ナット×1個
材質板部 JIS G 3131 SPHC/ボルト部 JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(へ)該当
N値1.9以下
耐力試験短期基準接合引張耐力10.2kN
告示1460号第1号へ
試験機関(財)建材試験センター第05A1567号
1本
¥149
税込¥164
3日以内出荷
ボルトの首下部が四角形状のため、角孔タイプのワンレンチⅠ羽子板ボルトに対して共回りを防止することができます。
付属品M12ナット×1個
材質JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
ねじの呼びM12
高耐力50kN対応のホールダウン金物です。
付属品強度区分6TのM16ナット:2個
材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分6.8に適合する炭素鋼
表面処理デュラルコート
RoHS指令(10物質対応)対応
クランク形状が基礎の主筋を避けて、土台の芯にアンカーボルトを配置することができます。先端部の面形状が、引抜きに対して十分な強度を発揮します。
用途基礎と土台との緊結に使用します。
付属品M12ナット×1個
材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
ボルトの軸径が太く、引抜力とせん断力に優れています。先端部の笠形(面形状)によりL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。土台に合わせた所定の埋め込み長さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
用途基礎と土台との緊結に使用します。
付属品M12ナット×1個
材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
試験機関(財)建材試験センター第00A2940号
基礎への埋め込み長さを抑えたアンカーボルトです。
280mm以上の埋め込みを標準仕様としております。基礎の立ち上がりが300mmの場合でも、簡単に施工頂けます。
許容引張力は36.8kNですので、3t用ホールダウン金物にも安心してお使い頂けます。
付属品M16ナット×1個
材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2
埋め込み深さ(mm)280
引張強度(kN)36.8
基礎への埋め込み長さを抑えたアンカーボルトです。
280mm以上の埋め込みを標準仕様としております。基礎の立ち上がりが300mmの場合でも、簡単に施工頂けます。
許容引張力は36.8kNですので、3t用ホールダウン金物にも安心してお使い頂けます。
付属品M16ナット×1個
材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2
耐力試験36.8kN
形状をスリムにしていますので、鉄筋との干渉が和らぎ施工性が向上します。引き抜きに対する最大強度が十分発揮できるように曲げを入れてあります。ハイブリッドⅡ丸座金(別売)を使用することで、アンカーボルトの先端が土台上端より出張らずに施工できます。
用途基礎と土台との緊結に使用します。
材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
付属品M12ナット×1個
表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
建材試験センター第05A2787号
ナットとスプリングワッシャーが一体化した金物です。
用途M12用の各種ボルトの締め付けに使用します。
材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼
寸法M12
表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
ボルト同士を連結するナットです。
材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼
表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
三階建のアンカーボルトとのジョイントに使用します。
材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼
寸法M12
表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
高耐力50フィストアンカーボルトM16や高耐力両ねじボルトM16の長さを継ぎ足し調整する際に使用します。
材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分6T以上に適合する炭素鋼
表面処理デュラルコート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
関連キーワード