2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接レス、プレスによる一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。管柱、横架材相互の引きつけに使用します。使用箇所に応じた六角ボルトを用いることで、現場に最適な羽子板ボルトになります。羽子板を両側から引きたい場合もボルト1本で施工できます。
材質JIS G 3134 SPFH 540 寸法(mm)33×113 表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 板厚(mm)3.2 N値1.7以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP08-KT002 短期基準接合耐力(kN)9.3
1個
109 税込120
当日出荷

小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の接合に使用します。羽根部にエッジが付いて、かんざしボルト、ナットの共回りを防止します。従来品より羽根部が短い為、梁幅が太くなっても羽根部と梁との干渉を避け、座掘りなしで105~150mmまでの梁にご使用いただけます。羽根部とボルト部を溶接ではなく、プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。軽量コンパクト、持ち運びにも便利です。
材質GB/T 701-2008 Q235(JIS相当) 付属品M12ナット×1個 全長(mm)275 表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C N値2.0以下 告示1460号第2号 建材試験センター第10A3186号 短期基準接合耐力(kN)10.7
1個
82 税込90
3日以内出荷