3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柱と横架材のコーナー面を接合するステンレス製 1.0mmの小型仕口金物です。板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。床合板(剛床仕様)33mmまで対応します。
材質SUS304(JIS・G4305) 付属品YA-S45×2本、YA-S75×2本 規格(財)建材試験センター受付第04A1384号 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)1.0 法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(ろ)に該当 N値0.7以下 耐力試験短期基準接合引張耐力4.2kN
1セット
109 税込120
当日出荷

柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも一個の止め付けで耐力を有します。板厚が(1mm)薄く床合板を貼る前に横架材と柱を緊結することができます。床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用するステンレス製の金物です。 材質JIS G 4305 SUS430 付属品YD-R60×6本、YD-R90×7本 種別床合板仕様 表面処理(2B材)生地 板厚(mm)1.0 N値2.4以下 告示1460号第2号 建材試験センター第02A1944号 短期基準接合耐力(kN)12.9
1個
469 税込516
3日以内出荷

柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物です。 柱と横架材の接合に使用する金物です。特に横架材が十字に交差し側面部がない場所でも止め付け可能で、所定の耐力を発揮します。板厚1.0mmと薄くビス孔にエンボス加工を施してある為、ビスの頭が出張りません。またパネル枠仕様の際、金物が干渉しません。ビルトコーナーⅡ75は床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
材質SUS430(JIS・G4305) 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)1.0 法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当
1セット
169 税込186
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ