和室の真壁等において使用可能な形状にしております。
特に背割の柱には最適です。
床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
【性能試験済】ハウスプラス住宅保証(株) HP03-KT011(床合板あり)、HP03-KT024(床合板なし)/短期基準接合引張耐力 10.7kN(床合板なし)、13.9kN(床合板あり)
告示 第1460号第2号(へ)該当品
N値2.0以下
材質JIS・G3302 SGHC又はJIS・G3131 SPHC
付属品3番四角ビス(YD-N45×5本、YD-N120×2本)
規格国土交通省告示第1460号1項2号表三(ヘ)に該当
表面処理デュラルコート
N値2.0以下
告示1460号第2号へ
ハウスプラス住宅保証(床合板あり)HP03-KT011、(床合板なし)HP05-KT024
短期基準接合耐力(kN)(床合板あり)10.7、(床合板なし)13.9
1セット
¥299
税込¥329
欠品中
関連キーワード