「合板30mm」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金物を2個使用することで、必要耐力10kNを確保します。横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバー使用時の施工性が向上します。床合板30mmまで対応します。床合板と柱の隙間を避けてビスが施工できます。
材質NFG550F 規格(財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所 表面処理Z27 板厚(mm)1.6 使用接合具チーズビス 告示1460号第2号(1個使い)は、(2個使い)へ 短期基準接合耐力(kN)(1個使い)5.1、(2個使い)10
1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーダイマ(高耐食性めっき鋼板)製で優れた耐食性を有します。ビス孔を凸形状にする事で薄板でも十分な耐力を発揮します。プッシュコーナー合板用は面材合板30mmまで対応します。
材質スーパーダイマ NSDC570 寸法(mm)30×40×25 板厚(mm)1.2 法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(ろ)該当 告示1460号第1号 試験機関(財)建材試験センター受付第04A0012号
1個
99 税込109
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10kNの耐力がある仕口金物。横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバーでの施工がしやすくなっています。柱と床合板の隙間を避けてビスが施工できます。アレントコーナー合板用は床合板30mmまで対応します
材質JIS G 3302 SGHC または SGCC 寸法(mm)30×120×42 表面処理Z27 板厚(mm)3.2 法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(へ)に該当 告示1460号第1号 試験機関(財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所
1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筋かいが柱に直交する場合においても、ビス同士の干渉を防ぐことができます。金物工法(2スリットタイプ)においても、横架材側のビスがスリットに干渉することなく施工ができる筋かい金物です。正方形なので、左右どちらからでも施工ができます。床合板30mmまで対応します。在来工法にも使用可能です。
用途金物工法(2スリットタイプ)においても、横架材側のビスがスリットに干渉することなく施工ができる筋かい金物です。 材質JIS G 3302 SGHC 仕様壁倍率2倍、内使い 付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本 表面処理Z27 板厚(mm)2.3 使用接合具皿ビス・ドリル 告示1460号第1号 建材試験センター第09A0512号
1個
339 税込373
当日出荷

15kNの耐力がある仕口金物です。在来工法用ウォールコーナー合板用は30mmまでの床合板に対応します。
材質JIS・G3302 SGHC 寸法(mm)50×160×73.2 表面処理Z27 板厚(mm)3.2
1個
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。 材質JIS・G3302 SGHC 付属品YA-S45、YA-S75 表面処理Z27
1セット
139 税込153
当日出荷

金物を柱、横架台内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。 L字五角プレートの長い方(五角形)を柱側に、短い方(四角形)を横架台に使用します。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途柱と土台、柱と横架材等を接合するL型アングルの仕口金物。床合板(30mm)までの上から取り付け可能なL形アングルの仕口金物。 材質JIS・G3302 SGHC 付属品YA-S45、YA-S75 表面処理Z27
1セット
189 税込208
4日以内出荷

柱と横架材をビス接合としたことで従来使われていた座金ボルトを使用すること無く、コストや施工手間の削減ができます。 幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様の施工に最適です。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。 材質JIS・G3131 SPHC 付属品3番四角ビス(YD-N90×5本、YD-N120×4本) 表面処理デュラルコート
1セット
509 税込560
4日以内出荷

壁倍率2倍の筋かい材(45×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。金物本体を内使いすることでアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。本体がフリーダム45プレート(メーカー製品壁倍率2倍金物)と比べて軽くなり、現場での持ち運びが楽になりました。使用ビス本数も15本から13本と少なくなりました。
材質NFG550F 仕様壁倍率2倍、内使い 付属品YS-N45×13本 規格(一財)建材試験センター 第06A1260号(標準仕様)(一財)建材試験センター 第06A1259号(床合板仕様)ハウスプラス住宅保証(株) HP06-KT051(内使い仕様) 表面処理Z27 板厚(mm)1.6 使用接合具鍋ビス 告示1460号第1号
1個
169 税込186
当日出荷

柱と横架材のコーナー面を接合する床合板仕様の金物です。板厚2.3mm、高さ52.3mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様や柱の背割りを避けての施工が可能です。床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
材質SGHC(JIS・G3302) 付属品YD-HS75×2本、YD-HS90×2本 規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT015 表面処理Z 27 板厚(mm)2.3 法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当 N値1.0以下 耐力試験短期基準接合引張耐力5.1kN
1セット
169 税込186
4日以内出荷

柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも一個の止め付けで耐力を有します。板厚が(1mm)薄く床合板を貼る前に横架材と柱を緊結することができます。床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用するステンレス製の金物です。 材質JIS G 4305 SUS430 付属品YD-R60×6本、YD-R90×7本 種別床合板仕様 表面処理(2B材)生地 板厚(mm)1.0 N値2.4以下 告示1460号第2号 建材試験センター第02A1944号 短期基準接合耐力(kN)12.9
1個
469 税込516
3日以内出荷

和室の真壁等において使用可能な形状にしております。 特に背割の柱には最適です。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証(株) HP03-KT011(床合板あり)、HP03-KT024(床合板なし)/短期基準接合引張耐力 10.7kN(床合板なし)、13.9kN(床合板あり) 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.0以下
材質JIS・G3302 SGHC又はJIS・G3131 SPHC 付属品3番四角ビス(YD-N45×5本、YD-N120×2本) 規格国土交通省告示第1460号1項2号表三(ヘ)に該当 表面処理デュラルコート N値2.0以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証(床合板あり)HP03-KT011、(床合板なし)HP05-KT024 短期基準接合耐力(kN)(床合板あり)10.7、(床合板なし)13.9
1セット
299 税込329
当日出荷

柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物です。 柱と横架材の接合に使用する金物です。特に横架材が十字に交差し側面部がない場所でも止め付け可能で、所定の耐力を発揮します。板厚1.0mmと薄くビス孔にエンボス加工を施してある為、ビスの頭が出張りません。またパネル枠仕様の際、金物が干渉しません。ビルトコーナーⅡ75は床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
材質SUS430(JIS・G4305) 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)1.0 法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当
1セット
169 税込186
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。柱、横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)に使用できる箱型筋かい止め金物です。 材質JIS G 3302 SGHC 仕様床合板仕様、壁倍率2倍 付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本 表面処理Z27 板厚(mm)1.2 使用接合具皿ビス 告示1460号第1号 建材試験センター第03A3474号
1個
229 税込252
3日以内出荷

筋かい30×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。壁倍率1.5倍の筋かい材(30×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。
材質NFG550F 付属品鍋ビス(Φ6.0×30)×6本・(YS-N45)×7本 規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT052(床合板仕様) 表面処理亜鉛めっき 板厚(mm)1.6 法規制国土交通省告示第1460 号1項1号(ハ)に該当
1セット
219 税込241
当日出荷

筋かい90×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。壁倍率3倍の筋かい材(90×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。使用ビスも12本と少なく施工しやすい金物です。
材質NFG550F 付属品鍋ビス(Φ6.0×43)×6本・(YS-N60)×6本 規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT032(標準仕様)ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT033(床合板仕様) 表面処理亜鉛めっき 板厚(mm)1.6 法規制国土交通省告示第1460 号1項1号(ホ)に該当
1セット
319 税込351
当日出荷