「垂木受け金物」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC 仕様45×60用 付属品太めくぎ(ZN-40)×6本 規格株式会社 住宅構造研究所 表面処理Z27 板厚(mm)1.2 耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
1個
85 税込94
当日出荷

金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。 材質JIS G 3302 SGHC 付属品YS-N45×14本 規格(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付) 表面処理Z27 板厚(mm)2.3 短期基準接合耐力(kN)(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)